9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)1.3 仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満 トラスコ品番307-2720 本体寸法(mm)165×203×64 先端形状トリプルコンセント 電線太さ(mm2)1.25 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。
特性アース付 電線仕様VCTF 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○ トラスコ品番209-8938 質量(kg)2.8 コンセント個数4 定格電流(A)AC100 電線長さ(m)10 芯数3P 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。 安心、安全のブレーカー付きです。
電線仕様-太さ(mm2)2 定格電流(A)AC100 コンセント個数2 端子(接地端子)○ 電線仕様VCTF 質量(kg)2.8 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付 電線長さ(m)10 芯数3P 特性アース付
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


日動工業電工ドラム
ランプ内蔵スイッチ付でコードの抜き差しを解消します。
特性アース付 電線仕様VCTF 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○ トラスコ品番209-8911 質量(kg)2.6 コンセント個数3 定格電流(A)AC100 電線長さ(m)10 芯数3P 限度電流(A)15 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

定格電圧(V)125 定格電流(A)4(全延時12) 電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m 使用場所屋内型
1台
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人気のロングセラー商品、軽量・丈夫でコンパクト!
仕様アースあり 質量(kg)7 タイプ三脚折りタタミ式、屋内型 切替方式風力:3段階切替式(強・中・弱) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50Hz:弱73/中93.4/強14960Hz:弱85/中113/強155 定格電圧(V)100 定格電流(A)50Hz:弱0.78/中1.04/強1.560Hz:弱0.86/中1.1/強1.6 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×570×1150~1300 風量(m3/min)50Hz:弱150/中160/強17060Hz:弱175/中187/強200 電線長さ(m)2.8 温度センサー温度サーモ付モーター(115℃) 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCTF0.75mm2×3芯 風速(m/min)50Hz:396/中408/強48360Hz:弱462/中480/強510 使用環境温度(℃)0~50 羽根径(Φmm)450
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

チタン 定格電圧(V)125 定格電流(A)4(全延時12) 電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m 使用場所屋内型
1台
6,298 税込6,928
翌々日出荷

日動工業分岐リール
電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTF コンセント個数3 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25 電線仕様-芯数母線:3、支線:2
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)