乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。
繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。
使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。
テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。
刃先はギザ刃。
セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。
用途定尺裁断、連続作業用
本体質量(kg)1.1
刃先ギザ刃
プーリー1インチ、3インチ
テープ長さ設定範囲(mm)30・45・90・フリー
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
手作業で行っていた、テープの「折り返しタブ」をテープカッターで自動作成。
仮止めや仮包装などに便利なタブが作れるテープカッターです。
セロテープ(R)(テープ幅15mm、18mm)でのご使用が最適です。
小巻・大巻、両タイプのテープに使えます。
2台を固定連結して使用できます。
幅18mm外径110mmまでのテープが使用できます。
用途レジでのシール貼り
店頭での包装
質量(kg)1.2
本体サイズ(mm)55×180×112
テープ種類大巻/小巻両用
レバーを引いて押すだけでカット!
用途テープカッター
材質本体:ABS,PC,PP,POM,シリコーンゴム,アダプター:ABS,刃:ステンレス
品番装填可能ナイスタック:NW-15S,NW-15SF,NW-R15S,NW-R15SF,NW-K15S,NW-K15SF,NW-M15SF,NW-NU15SF,NW-PK15SF,NW-PT15SF,NW-H15SF、装填可能マスキングテープ:MT-15PS,MT-15PSY,プチジョアマスキングテープ
テープ幅(mm)装填可能:15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×168
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
指などの異物を検知したカッターを停止させる”セーフガード”機能を搭載しています。
1mm単位でテープ送りとカットが自動的にできます。
オートフィードカッターユニットのコネクタコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。
仕様3桁LED寸法表示、オートフィード機能付
トラスコ品番289-9655
質量(kg)2.6
電源AC100V
消費電力18W
本体寸法(mm)奥行249
使用テープ幅(mm)7~50
表示桁数最大3(テープ長さ)
本体寸法(mm)幅137
本体高さ(mm)156
テープ長さ設定範囲(mm)30~999
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
関連キーワード