安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。
用途車輌塗装のマスキングに。
テープ厚さ(mm)0.086
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)34.1
芯径(inch)1
被着体への初期の食いつきに優れています。
解きほぐしが優れています。
用途車両塗装マスキング用など
手切れがよく、作業性に優れています。
のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途養生用。建築塗装マスキング用など。
テープ地色ライトグリーン
伸び(%)7
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)59.5
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。
強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。
丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。
耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
伸度(%)6
テープ厚さ(mm)0.096
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)32.3
巻戻し力(N/18mm)高速5.4
粘着タイプ強粘着
手切れがよく、作業性に優れています。
のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途養生用。建築塗装マスキング用など。
テープ地色黄土
伸び(%)7
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)59.5
手切れがよく、作業性に優れています。
のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途養生用、建築塗装マスキング用など
厚さ(mm)0.27
基材特殊スフ
伸び(%)7
粘着力(N/10mm)2.97
引張強度(N/10mm)59.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。
夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。
塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
伸度(%)6
テープ厚さ(mm)0.091
タック(ボールNo.)15
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)32.3
巻戻し力(N/18mm)低速2.5高速7.2
弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。
有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。
手で簡単に切れるため作業性良好。
また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。
基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。
内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。
また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
用途建築塗装や土木作業用
仕様巻芯1インチ
厚さ(mm)0.092
テープ厚さ(mm)0.092
伸び(%)6
引張強度(N/10mm)35.7
粘着タイプ弱粘着
引き出しやすく、テープを貼った上から重ね貼り可能、作業性に優れています。
基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。
アルミサッシ、タイル、コンクリート、塗装鋼板などの、外壁塗装時のマスキング作業に適してします。
用途建築塗装用、外壁塗装時のマスキング作業
厚さ(mm)0.092
テープ厚さ(mm)0.092
伸び(%)6
引張強度(N/10mm)34.4
重ね貼り性に優れています。加熱しても浮き、ハガレ、のり残りがほとんどありません。直線はもちろん曲線、曲面にもしっかりつきます。手切れ性が優れています。目に優しい緑色です
用途車輛塗装用、一般塗装マスキングなど。各種指示書などの帳票類の仮止めに。
トラスコ品番205-1289
厚さ(mm)0.095
質量(kg)1.084
テープ厚さ(mm)0.095
引張強度(N/10mm)35.1
1箱(16巻)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
用途車両塗装のマスキング用など。
伸度(%)6
テープ厚さ(mm)0.091
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.3
ボディのツートン塗装の見切り用及び直線のシャープな細幅ライン出し用マスキングテープです。
用途直線用
用途車両塗装のマスキング用など。
伸度(%)5
テープ厚さ(mm)0.096
耐熱温度(℃)60
引張強度(N/10mm)40.4
用途車両塗装のマスキング用など。
伸度(%)5
テープ厚さ(mm)0.095
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)35.1
強粘着・汎用マスキングテープ
耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など
テープ厚さ(mm)0.17
伸び(%)13
引張強度(N/10mm)37.9
引き出しやすく、作業性に優れています。基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。外壁塗装時のマスキング作業に適しております。優れた直線性です。仕上がりがキレイです。
用途外壁塗装用マスキングに。コンクリート、アルミサッシ、タイル、塗装鋼板などの被着体に。
材質【基材】和紙【粘着剤】アクリル系
厚さ(mm)0.089
色黄緑
長さ(m)18
粘着力(N/10mm)1.35
引張強度(N/10mm)33
強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車輌・工業耐熱マスキング用、仮止め、簡易包装など。
仕様手で切断可能
材質基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.17
色クリーム
長さ(m)50
伸び(%)13
連続使用温度(℃)100(30分)
粘着力(N/10mm)2.05
引張強度(N/10mm)37.9
RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。
耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など
厚さ(mm)0.17
質量(g)100
テープ厚さ(mm)0.17
連続使用温度(℃)180(30分)
引張強度(N/10mm)40.7
粘着タイプ強粘着
塗装現場のニーズにより開発されたマスキングテープです。より高度な仕上げに最適です。重ね貼りに優れています。加熱しても浮き、ハガレ、のり残りがほとんどありません。
用途車輛塗装等の各種マスキング。各種指示書などの帳票類の仮止めに。
トラスコ品番205-1294
質量(g)120
1箱(16巻)
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
巻き戻しが軽く、作業性がアップします。平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。コーナー折り返し部分の厚みを軽減します。耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープを剥がすときにきれにくいです。
用途サッシ、タイル、コンクリート及び塗装面などのシーリング時のマスキング用など
材質和紙
厚さ(mm)0.0089
色青
粘着剤アクリル系
伸び(%)8
粘着力(N/10mm)1.28
引張強度(N/10mm)34.6
RoHS指令(10物質対応)対応
巻戻しが軽く、作業性が向上します。テープが薄いため、平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。コーナー折り返し部分の厚みを軽減できます。耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープが切れにくいです。耐候性・耐熱性の高い粘着剤のため、のり残りも少ないです。
用途サッシ、タイル、コンクリートおよび塗装面などのシーリング時のマスキング用に。
トラスコ品番601-1875
材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系
幅(mm)18
厚さ(mm)0.09
色青
長さ(m)18
粘着力(N/10mm)1.28
引張強度(N/10mm)34.6
1パック(7巻)
¥589
税込¥648
当日出荷
巻き戻しが軽く、作業性がアップします。平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。コーナー折り返し部分の厚みを軽減します。耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープを剥がすときにきれにくいです。
用途サッシ、タイル、コンクリート及び塗装面などのシーリング時のマスキング用など。
厚さ(mm)0.089
色青
長さ(m)18
基材和紙
粘着剤アクリル系
伸び(%)8
粘着力(N/10mm)1.28
引張強度(N/10mm)34.6
関連キーワード