ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ニチバン
ニチバンの テープ
ニチバンの マスキングテープ
ニチバンの マスキングテープ自動車塗装用
マスキングテープ 2311
マスキングテープ 2311
注文コード
54921485
注文コード
54921485
注文コード
54921485
注文コード
54921485
塗装現場のニーズにより開発されたマスキングテープです。より高度な仕上げに最適です。重ね貼りに優れています。加熱しても浮き、ハガレ、のり残りがほとんどありません。
用途
車輛塗装等の各種マスキング。各種指示書などの帳票類の仮止めに。
トラスコ品番
205-1294
幅(mm)
15
材質/仕上
基材:和紙、粘着剤:アクリル系
色
イエロー
質量(g)
120
長さ(m)
100
内容量
1箱(16巻)
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
2311-15X100
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54921485
2311-15X100
オープン
¥
5,790
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
マスキングテープNo.2311
ニチバン
税込
¥
6,479
~
¥
5,890
~
マスキングテープ 高品質
モノタロウ
税込
¥
340
~
¥
309
~
(1559)
軽量ラック 120kg
モノタロウ
税込
¥
7,469
~
¥
6,790
~
(179)
車両用マスキングテープ No.2311
ニチバン
税込
¥
406
~
¥
369
~
(49)
ディスクグラインダースタンド
SK-11
税込
¥
7,359
¥
6,690
(8)
バスケットへ
3M マスキングテープ No.243
スリーエム(3M)
税込
¥
7,029
¥
6,390
(12)
マスキングテープNo.241
ニチバン
税込
¥
5,599
~
¥
5,090
~
(1)
マスキングテープ 2312
ニチバン
税込
¥
6,039
¥
5,490
バスケットへ
3M マスキングテープ No.243J Plus
スリーエム(3M)
税込
¥
593
~
¥
539
~
(305)
マスキングテープNo.2312
ニチバン
税込
¥
6,479
~
¥
5,890
~
クレープマスキングテープ334H
ニチバン
税込
¥
7,689
¥
6,990
マスキングテープ
モノタロウ
税込
¥
274
~
¥
249
~
(290)
マスキングテープ No.2312
ニチバン
税込
¥
439
~
¥
399
~
(35)
建築塗装用マスキングテープ
ニトムズ
税込
¥
42,790
~
¥
38,900
~
マスキングテープ 建築・塗装用
モノタロウ
税込
¥
329
~
¥
299
~
(147)
マスキングテープ(車両塗装用)
ニチバン
税込
¥
329
~
¥
299
~
(31)
マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
税込
¥
395
~
¥
359
~
(132)
車両用マスキングテープ No.241
ニチバン
税込
¥
483
~
¥
439
~
(7)
マスキングテープ 2899
スリーエム(3M)
税込
¥
340
~
¥
309
~
(30)
建築用マスキングテープ No.727
日東電工
税込
¥
549
~
¥
499
~
(22)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
物流/保管/梱包用品/テープ
テープ
マスキングテープ
マスキングテープ自動車塗装用
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「マスキングテープ」にはこんなカテゴリがあります
マスキングテープ自動車塗装用
マスキングテープ塗装用
マスキングテープ粗面養生用
マスキングテープシーリング用
マスキングテープ目地材用
マスキングテーププリント基板・メッキ
マスキングテープ用カッター・ローラー
シェアする