日平機器

日平機器のページです。日平機器は、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、自動車用品などの商品を提供しています。現在466件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日平機器株式会社
設立1946/04/01
所在地〒106-0044 東京都港区東麻布3-5-3
466件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー比重計 日平機器

    バッテリー比重計

    日平機器
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番200-4405質量(g)72
  • ストッパーボール 日平機器

    ストッパーボール

    日平機器(16件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    直径(Φmm)40適合ホース外径(Φmm)10ボルト穴径(Φmm)8
  • 日平 ピストルオイラー 日平機器

    日平 ピストルオイラー

    日平機器(28件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷
    アルミダイカスト製の大変長持ちするオイラーです。
    ノズル長(mm)100危険物の類別非危険物
  • ハンディーエアーリール 6.4×10m 日平機器

    ハンディーエアーリール 6.4×10m

    日平機器(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300質量(kg)3.1高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc1/4取付金具(一次側)R1/4ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
  • クーラントフィラーセット 日平機器

    クーラントフィラーセット

    日平機器(4件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット
    当日出荷
    ラジエーターの給水とエア抜きが同時に行えます。 タンク中央部には、給水、止水が簡単に行えるコック機能が付いたT型ハンドル付。
    適合国産乗用車(ツメ式)トラスコ品番783-9243セット内容接続用キャップアダプター(5種)、延長用接続パイプ、エルボ(2個)、エアー抜きチューブ(2個)材質樹脂直径(Φmm)170(タンク)質量(g)580タンク容量(L)2危険物の類別非危険物
  • HBP220用ホールフックのみ 日平機器

    HBP220用ホールフックのみ

    日平機器(1件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ハンディエアリール(小型・自動ストッパー) 日平機器

    ハンディエアリール(小型・自動ストッパー)

    日平機器(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。 作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。付属品取付プレートセット材質(本体)プラスチック取付金具(二次側)RC1/4取付金具(一次側)G1/4常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10.0ロック自重落下式
  • プラグホール修正ツール 日平機器

    プラグホール修正ツール

    日平機器
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    プラグホールなどのネジ山を修正するタップです。グリップを回すことで先端径が大小に変化する通常のタップとは違う理想のネジ山修正ツール。ホールの奥から手前に最大限ネジ山を広げず修正。シリンダー内へもスラッジを落としにくい。
  • フロントグリルカバー 日平機器

    フロントグリルカバー

    日平機器
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    車を汚したり傷つけず安心して点検整備が行えます。 ウレタン製の為、滑りにくくボディも傷つけません。 フロントグリルカバーとフェンダーカバーを合わせてお使い頂くことでフロント周りを全面カバーすることが出来ます。 プラスチック製フックを標準で付属。
    付属品フック×4材質ウレタン製寸法(mm)1800×600質量(g)950
  • フェンダーカバー 日平機器

    フェンダーカバー

    日平機器(3件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    車を汚したり傷つけず安心して点検整備が行えます。 ウレタン製の為、滑りにくくボディも傷つけません。 フロントグリルカバーとフェンダーカバーを合わせてお使い頂くことでフロント周りを全面カバーすることが出来ます。 プラスチック製フックを標準で付属。
    付属品フック×2材質ウレタン製寸法(mm)900×600質量(g)465
  • プーラー リアショックハブプーラー 日平機器

    プーラー リアショックハブプーラー

    日平機器(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    トラックのリアホイールの取り外しプーラーです。 2~6t車までのトラックバス用です。
    トラスコ品番853-5976質量(kg)2本体寸法(mm)190×180
  • HAP-210J用交換ホース 日平機器

    HAP-210J用交換ホース

    日平機器(2件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    当日出荷
    HAP-210J用交換ホースです。
    仕様ジョイント金具付トラスコ品番783-8476適合機種HAP-210J材質ポリウレタン質量(g)570ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10ホース長さ(m)9.5
  • バッテリーフィラーセット 4Lタンク・18mlスポイト 日平機器

    バッテリーフィラーセット 4Lタンク・18mlスポイト

    日平機器(2件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    バッテリー液補給用タンクセットです。 注入は付属のホースで行い、スポイトで液面の高さを調整します。
    トラスコ品番853-5852寸法(mm)215×125×230、(スポイト)275×75質量(g)660タンク容量(L)4スポイト容量(mL)18
  • オイルシリンジ (S) 日平機器

    オイルシリンジ (S)

    日平機器(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    仕様先端ゴムキャップ付トラスコ品番783-9316容量(mL)200質量(g)250ホース長さ(mm)180本体長さ(mm)295危険物の類別非危険物
  • ピストンリングコンプレッサー 日平機器

    ピストンリングコンプレッサー

    日平機器(6件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷
    ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入できます。
  • ホースリムーブプライヤー(S) 日平機器

    ホースリムーブプライヤー(S)

    日平機器
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番783-9359材質スチール全長(mm)200質量(g)200適合径(Φmm)4~16
  • 検電テスター 日平機器

    検電テスター

    日平機器
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    LCDディスプレーが内蔵されており、電圧を表示します。+赤-緑と色が変わり極性が一目で分かります。測定電圧はDC6V~48Vと広く、バイクから大型トラックまで対応します。ドライバータイプなので、片手で測定できます。
    トラスコ品番200-4394質量(g)300
  • ラバーシールリムーバー 日平機器

    ラバーシールリムーバー

    日平機器(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    Oリング、シール、パッキン類を傷付けずスムーズに取り外す事が出来ます。
    トラスコ品番200-4406セット内容直長×1、直短×1、曲長×1、曲短×1質量(g)100
  • チャックカバー 日平機器

    チャックカバー

    日平機器(4件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
  • エアーソー替刃 日平機器

    エアーソー替刃

    日平機器(2件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1パック(10枚)
    当日出荷
    全長(mm)95質量(g)33
  • バッテリーフィラー用 スポイト 日平機器

    バッテリーフィラー用 スポイト

    日平機器
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    バッテリー液補充用スポイトです。
    トラスコ品番386-8698軸径(Φmm)8全長(mm)285容量(mL)18軸長(mm)180全幅(mm)75先端幅(mm)7
  • エボリューションライト[[R2]](充電式) 日平機器

    エボリューションライト[[R2]](充電式)

    日平機器
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    先端の約40%が厚さ13mmの薄型なので、狭い場所で差し込むように使用できます。背面にマグネット、先端部にフラット収納できるフックを内蔵しています。ACアダプタを内蔵し、充電器が不要です。耐衝撃性に優れた設計です。最大14時間点灯で非常時にも安心です。
    用途狭く暗い場所や夜間の作業に。自動車や鉄道、機械の整備作業に。付属品25cmリール接続用充電コードトラスコ品番566-1963材質強化樹脂長さ(mm)345幅(mm)42色ブラックグレー奥行(mm)27使用電池リチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)約4防水仕様防水(IP67)明るさ(Lm)600(強)/250(中)/125(弱)電球の種類LED最大点灯時間約14時間
  • ハンディーエアーリール 日平機器

    ハンディーエアーリール

    日平機器
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc3/8取付金具(一次側)R3/8ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
  • ピストルオイラー用ノズル 日平機器

    ピストルオイラー用ノズル

    日平機器(1件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    適合本体H-250、H-330質量(g)7ノズル長(mm)100危険物の類別非危険物
  • ダイヤルメカニックゲージ 日平機器

    ダイヤルメカニックゲージ

    日平機器(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ディスパッド&タイヤデプスゲージ一つのゲージで二つの作業ができます。ディスクパッドの摩耗を測定。タイヤの溝深さを測定。ワンタッチ式で正確な測定。軽量で又、薄型にできています。目盛は二重目盛で、色分けされています。(外側目盛はディスクパッドの厚み。内目盛はタイヤデップスの深さ。)
    質量(g)120測定範囲(mm)(外目盛 ディスクパッド用)2~14(内目盛 タイヤデプス用)0~12本体寸法(mm)96.4×83×14.5最小目盛(mm)0.1
  • 大型スチールボディー ハンディーエアーリール 日平機器

    大型スチールボディー ハンディーエアーリール

    日平機器
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)。ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。
    寸法A(mm)428寸法B(mm)370寸法C(mm)135
  • エアーガン 大流量タイプ 日平機器

    エアーガン 大流量タイプ

    日平機器
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ダイヤルレギュレーター付きのエアーガンで通常のエアーガンより吹き出し口が太く大流量のため、幅広い用途で使用できます。ロングノズル付です。
    用途エアーによるホコリ、水分、油、鉄粉等の除去作業などに。トラスコ品番200-4397材質アルミ・スチール最高使用圧力210PSi(1.4MPa)空気消費量(L/min)1200L/毎分ノズル長(mm)ロングノズル:全長115・先端径Φ12(内径Φ5)本体サイズ(mm)110x25x160
  • ドレンプラグリペアキット 日平機器

    ドレンプラグリペアキット

    日平機器(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    なめてしまったオイルドレンのネジ山を修正します。オーバーサイズのドレンボルトに変更し再生できます。
    付属品パッキン×12枚、タップ×1本全長(mm)20質量(g)300首下長(mm)13
  • リール ウォーターリール 10M 日平機器

    リール ウォーターリール 10M

    日平機器
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    散水/ストレート調整付ウォーターガンを付属しています。 天井、壁面に取付可能です。 ケース破損防止のガードプレートを採用しています。
    仕様首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、ダイキャスト製ウォーターガン材質ホース:軟性塩化ビ二ール(PVC)、本体:ポリプロピレン(PP)幅(mm)300カバーあり質量(kg)3.8高さ(mm)330奥行(mm)111呼び径(取付一次側)R3/8、(取付二次側)Rc3/8使用圧力(MPa)0.3キャスターなしホース長さ(m)10適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12巻取形式自動
  • 軽量&コック付オイルシリンジ 日平機器

    軽量&コック付オイルシリンジ

    日平機器(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    本体は半透明の樹脂製でできており、オイル残量も確認しやすく、なおかつ軽量タイプです。 柔軟性があるホースでとり回しがしやすいです。 根元のコックを回すことによりオイルを注入・止めることができます。 先端はホースキャップにより垂れることなくスマートな注油作業が可能です。
    トラスコ品番783-9324直径(Φmm)120質量(g)800タンク容量(L)1ホース長さ(mm)400本体長さ(mm)560危険物の類別非危険物
  • ボルト外し スクリューエキストラクター 5本組 日平機器

    ボルト外し スクリューエキストラクター 5本組

    日平機器
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌日出荷
    折れたボルトを抜き取るのに使用します。
    トラスコ品番837-5979寸法(mm)【ドリル】3、5、7、8、9質量(g)120適合ボルト径5~7、7~8、8~12、12~13、13~16mm
  • プライヤー ピストンリングツール 普通車用 日平機器

    プライヤー ピストンリングツール 普通車用

    日平機器
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ピストンリングをピストンから脱着する時に使用します。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場にトラスコ品番853-4845軸穴種別軸用全長(mm)145質量(g)100種類スナップリングプライヤ最大口開き(mm)25適合車種普通車リング径(Φmm)51~85リング開き(mm)25
  • ホースリムーバーS 日平機器

    ホースリムーバーS

    日平機器
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで固着したホースが簡単に取り外し可能。
    全長(mm)180質量(g)180適合サイズ(Φmm)24~53
  • スプレー レバースプレー 日平機器

    スプレー レバースプレー

    日平機器
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    レバーの開閉により散水・パターンを自由に変えられます。
    用途散水用トラスコ品番853-6024材質スチール、アルミダイキャスト、真鍮長さ(mm)150高さ(mm)60寸法(横×縦)(mm)60×150接続口径(Φmm)17、17(タケノコ外径)
  • ホースクリップ 日平機器

    ホースクリップ

    日平機器
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番783-9367材質スチール全長(mm)56質量(g)150適合径(Φmm)20
  • ハンディーエアーリール(ブレーキ付) 日平機器

    ハンディーエアーリール(ブレーキ付)

    日平機器
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様ブレーキ式ストッパー(ワイヤーを引くと巻取るタイプ)セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300質量(kg)3.5高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc1/4取付金具(一次側)R1/4ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
  • HAP-310J用交換ホース 日平機器

    HAP-310J用交換ホース

    日平機器
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    HAP-310J用交換ホースです。
    仕様ジョイント金具付トラスコ品番783-8492適合機種HAP-310J材質ポリウレタン質量(g)760ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12ホース長さ(m)9.5
  • コンセントリール 日平機器
    イエロー
    ブラック
    ブルー

    コンセントリール

    日平機器
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ガードレールの採用でコード出し入れ時の摩擦を低減します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 容量オーバーの電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。 一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全優先設計です。 各種生産工場、自動車整備工場等の電源として優れた機動性を発揮します。
    用途自動車整備工場。各種修理工場。各生産工場など。仕様コード過熱防止用サーモスイッチ付(自動復帰機能付)、首振りハンガー機能付寸法(mm)330×300×105質量(kg)4.4電源(V)AC125定格電流(A)8電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ST-VCT2材質(ボディ)プラスチック特性アース付
  • プレセットタイプ トルクレンチ 日平機器

    プレセットタイプ トルクレンチ

    日平機器
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • フロントショックハブプーラー 日平機器

    フロントショックハブプーラー

    日平機器
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    大型トラック・バスのフロントハブ専用プーラーです。 5穴タイプ(ふそう)、6穴(UD、いすず、日野)。 当り面が平面にセットできます。 ショック装置付き。
    付属品カラーボルト/黄(UD・いすず)×3、白(ふそう)×3、黒(日野)×3使用範囲(mm)PCD/116~147ボルト(黄)M8×1.25、(白)M10×1.25、(黒)M10×1.5ケース寸法(mm)210×200×110質量(kg/セット)3適合車種大型車トラック・バス