カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日平機器
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,529)
- Panasonic(パナソニック)(28,760)
- RS PRO(34,763)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,654)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,046)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,565)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,658)
- ホンダ(562,504)
- ミツビシ(138,010)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,485)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 日平機器
- 11ページ目
11ページ目: 日平機器のすべての商品

フロントハブプーラー 6穴ヘッドのみ
日平機器¥57,980税込¥63,7781個40日以内出荷HFF-55用の6穴ヘッドです。仕様フロントハブプーラー用6穴交換ヘッドトラスコ品番386-5592材質スチール寸法PCD(mm)137~147
ハンディーレーベル 低床スロープ
日平機器¥18,980税込¥20,8781組(2個)5日以内出荷先端高さ9cm、乗り込み部7cmのスロープによりジャッキアップ困難な低床車の作業クリアランスも確保できます。樹脂製で軽く持ち運びが楽です。用途車両などジャッキアップ困難な場合スペースを確保するために。仕様2個セットトラスコ品番102-0447材質合成樹脂全幅(mm)205
ハンディーレーベル ラジエタープレッシャーテスター
日平機器¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷ハンドポンプでラジエターを加圧し、圧力計で冷却水の漏れが点検できます。ユニバーサルアダプターを使用し、専用アダプターが合わない車種にも対応可能です。付属のアタッチメントにより国産車や一部輸入車に対応可能です。用途ラジエターの水漏れテスト用。トラスコ品番102-0437セット内容圧力計付ハンドポンプ×1、ツメS型アダプターx1、ツメN型アダプターx1、ツメ輸入車アダプターx1、ユニバーサルアダプターΦ30.3mm~37.2mmxH29mmx1l、ユニバーサルアダプター用ブッシュSΦ35mm~Φ40.7mmxH20mm、MΦ39.5mm~Φ40.7mmxH20mm、LΦ44mm~Φ47.9mmxH20各x1、、水温計x1材質スチール、合成ゴム、アルミ寸法(Φ×高さH)(mm)ユニバーサルアダプタ用ブッシュ:S 35~40.7×20、M 39.5~40.7×20、L 44~47.9×20、ユニバーサルアダプタ:30.3~37.2×29ホース長さ(mm)540
ハンディーレーベル オイルシールインストーラーセット
日平機器¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷3本のゴム製の爪形状のアダプタがオイルシールを確実に捉えるので真横方向での打ち込み作業ができます。サイズ選びの手間がなくスピーディーな作業が可能です。用途オイルシール圧入用トラスコ品番102-0450セット内容打ち込みシャフト・打ち込みアダプタ(S・L)各1ケ・ホールドゴム(S・L)各1ケ材質アルミ・NBR径(Φmm)アダプタ:S/63、M/76(最小適用内径33)
ハンディーレーベル アジャスタブルブレーキピストンツール
日平機器¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷ピン幅が可動式のためさまざまなピストンに対応します。用途回転摺動型のブレーキキャリパーのピストンの脱着に。仕様ブレーキピストン脱着用トラスコ品番102-0443材質スチール差込角(mm)9.5ピン開き(mm)1辺19~30
ハンディーレーベル OBD2バックアップ電源
日平機器¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷バッテリー交換の際、メモリー保持のためOBD2カプラーよりCPUメモリー保持用の電源を供給します。電源は12Vバッテリーと9V乾電池が使用できます。バックアップ可能かどうかLEDの色で判断ができ、グリーンLED×2表示時はバックアップ可能です。用途メモリーバックアップ用トラスコ品番102-0452セット内容本体・12Vバッテリー用ワニグチコード・9V乾電池コード材質ABS、スチール、合成ゴムコード長さ(mm)9V乾電池:55
ハイエース・キャラバン兼用ハブプーラー
日平機器¥72,980税込¥80,2781セット6日以内出荷200系ハイエースとE25/E26系キャラバンのフロントハブを簡単に分解できます。比較的足回りの修理頻度が高い2車種に対応。用途フロントハブを分解するプーラーです。仕様ハブ分解作業用トラスコ品番574-7010セット内容センターアダプター(ハイエース2WD用36.5mm、4WD用30mm、キャラバン2WD用28mm、4WD用30mm)、ハイエース用ナットレンチ適合車種200系ハイエース、E25/E26系キャラバン
チューブリリースプライヤー
日平機器¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷3サイズの各爪を180度の範囲でセットできます。用途フィッティングコネクターのロック爪を解除する専用プライヤー。トラスコ品番571-5567適合サイズ(mm)6・8・10・12・15・16
クリップリムーバーセット
日平機器¥16,980税込¥18,6781セット5日以内出荷相手を傷つけにくく耐久性にも優れています。用途自動車の室内パネル・内張り外しに使用します。トラスコ品番574-7019入組点数5
自動車整備用品 クリッププライヤー30°
日平機器¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷グリップ部は滑りにくく、手に馴染みやすい素材を採用しています。用途内張りクリップの取り外しに。トラスコ品番710-1439先端角(°)30
抜き取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅17mm
日平機器¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷フォーク形状のジョイント外しです。先端のフォーク部をボールジョイント部分に差し込み、ハンマーで打撃ショックを与えながら取り外します。普通乗用車クラスまでのタイロッドエンド外しに使用します。用途自動車整備用タイロットエンド抜きトラスコ品番568-6559材質スチール適合車種普通車フォーク幅(mm)19
自動車整備用品 マフラーブッシュプライヤー
日平機器¥4,898税込¥5,3881本5日以内出荷経年により固着・劣化したブッシュでも片手で取り外せます。用途軽~普通車に採用されているマフラーブッシュ取り外し用。トラスコ品番710-1433適合車種軽~普通車
自動車整備用品 プーリーホールドレバー
日平機器¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷強度に優れたゴムを採用しています。用途プーリーの固定やオイルフィルターの脱着に。トラスコ品番710-1447ベルト幅(mm)13
自動車整備用品 ドレンプラグドライバー
日平機器¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷オイル交換の際の廃油による火傷や、手の汚す心配が無く作業が行えます。用途オイル交換の際のドレンプラグ取り外し用。トラスコ品番710-1440ワイヤー径(Φmm)3
自動車整備用品 センサーソケットセット
日平機器¥7,298税込¥8,0281セット5日以内出荷22mmサイズのO2センサー脱着用3種とネジ山修正用タップ付のセットです。用途O2センサー脱着用及びネジ山修正用タップ付のセットトラスコ品番710-1451セット内容22mmサイズO2センサー脱着用ソケット×3種類、ネジ山修正用タップ:(M12×P1.25、M18×P1.5)×各1個入組点数5タップサイズM12×P1.25、M18×P1.5
自動車整備用品 スプレッダーツール
日平機器¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷固着したクランプ類でも隙間を広げてシャフトを抜き取る事が出来る工具です。クランプに先端爪を挿し込み、ボルトを回すことで隙間を広げます。用途シャフト抜き取り用。トラスコ品番710-1434適合範囲(mm)5~10爪厚さ(mm)2(最薄部)
自動車整備用品 クリッププライヤー80°
日平機器¥3,598税込¥3,9581本5日以内出荷グリップ部は滑りにくく、手に馴染みやすい素材を採用しています。用途内張りクリップの取り外しに。トラスコ品番710-1455先端角(°)80
自動車整備用品 カップインストーラー
日平機器¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷カップ組み付け作業の必需品です。軽~普通車用です。カップを確実に組み付けることができます。用途ブレーキホイールシリンダーのカップ組付け作業に。トラスコ品番710-1454材質アルミ内径×外径(Φmm)14.4×16・15.9×17.5・17.5×19.1・20.7×22.4・24×26・25.5×27.5・30.3×32.3適合車種軽~普通車
リレープライヤー
日平機器¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷薄い先端でリレーをしっかり掴むことができます。口の開きが2段階に調整でき幅広く使えます。用途リレーを掴み抜き取るプライヤー。トラスコ品番571-5561色赤色開口幅(mm)最大95
ボディープーラーメカニキット用ボードのみ
日平機器¥169,800税込¥186,7801枚41日以内出荷収納・保管に便利な掛け型式の専用ボードです。仕様HBP-550専用ボード。トラスコ品番386-5542危険物の類別非危険物
ホースバンドプライヤー
日平機器¥6,798~税込¥7,478~1個5日以内出荷プライヤーの歯がバンドが逃げにくいブロック状で正面・左右と3方向から掴むことができます。ラチェットロック付きです。用途ホースバンドの脱着に使用するプライヤーです。
ベルト調整レンチセット
日平機器¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷狭い場所でも確実に各種ベルトテンショナーのセットボルトを捉えることができます。用途エンジンの各種ベルトの交換や張力調整に。トラスコ品番708-5548
ブレーキスプリングプライヤー
日平機器¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から40日以内出荷ドラムブレーキ内のブレーキシューにプライヤーの爪をかけリターンスプリングを簡単に脱着することができます。用途ドラムブレーキのリターンスプリングの脱着作業用。
ハンディーレーベル 薄爪プーラーセット
日平機器¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷先端の鋭い薄爪により、背後にスキマがない部品を取り外す事ができます。用途背面側の隙間が少ない部品の取り外し用。仕様幅方向内寸:125mmトラスコ品番102-0449セット内容本体・2本組薄爪アーム(S・M・L)各1セット材質スチールストローク(mm)センターボルト:108 ツメ厚さ2.5mm×幅28mm寸法(mm)長さ方向内寸:アームS100、アームM210、アームL250
ハンディーレーベル ブレーキリテーナーツール
日平機器¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷オフセット形状のためハブの背後にあるリテーナーの脱着も可能です。用途ドラムブレーキのリテーナーリングの脱着。仕様ドラム式ブレーキシュー脱着用トラスコ品番102-0436材質スチール適合車種軽~普通車
ハンディーレーベル ブレーキフルードレシーバー
日平機器¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷ブレーキフルードのエアー抜き用のレシーブタンクです。用途ひとりでのブレーキのエアー抜き作業に。仕様ブレーキフルード排出器トラスコ品番102-0457セット内容引っ掛けフック材質PP、シリコンタンク容量(L)1タンク寸法 (Φ× Hmm)98×210ホース長さ(mm)1250危険物の類別非危険物