カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日平機器
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,898)
- MAZDA(マツダ)(216,519)
- Panasonic(パナソニック)(28,736)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,276)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,017)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,559)
- トヨタ(140,034)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,449)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 日平機器
- 12ページ目
12ページ目: 日平機器のすべての商品

ハンディーレーベル ブレーキピストンリムーバー
日平機器¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷固着して抜けないブレーキキャリパーのピストンを内側で固定し、ハンドルをひねりながら引き抜く事ができます。用途固着したブレーキキャリパーのピストン引き抜きに。トラスコ品番102-0461セット内容ハンドル×1組、ピストンアダプタS、M、L各×1組、ホーロレンチ×1材質スチール適合内径(Φmm)ピストン:30~53適合車種軽~普通車
ハンディーレーベル デントアルミハンマーセット
日平機器¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷アルミ製なのでパネルが傷つきにく長時間のハンマリングでも手が疲れません。タップダウンを行う細かい作業では樹脂製の先端アタッチメントが塗装へ与えるダメージを抑えます。用途鋼板パネルやアルミパネルの小さな凹みキズを叩いて復元する作業に。トラスコ品番102-0458セット内容アルミハンマー×1、先端アダプター×4、タップダウンツール(延長アダプター付)×1、先端アダプタ×4材質アルミ、樹脂寸法(mm)タップダウンツール:100×25(延長アダプター付き)先端寸法(mm)タップダウン用:22・12.7・4・2危険物の類別非危険物
ハンディーレーベル キャリパー溝ブラシ
日平機器¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷ブレーキキャリパー溝用のドリル用小径ブラシです。ドリルを使用し専用形状の真鍮ブラシで、キャリパーの溝部分のサビや汚れを手早く落とすができます。仕様キャリパーシリンダークリーニング用トラスコ品番102-0438材質スチールシャフト径(Φmm)6シャフト長さ(mm)120
ハンディーレーベル アジャスタブルブレーキピストンツール
日平機器¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷ピン幅が可動式のためさまざまなピストンに対応します。用途回転摺動型のブレーキキャリパーのピストンの脱着に。仕様ブレーキピストン脱着用トラスコ品番102-0459材質スチール差込角(mm)9.5ピン開き(mm)20~35
ハブボルト修正ツールセット
日平機器¥12,980税込¥14,2781セット5日以内出荷ダイスが2ピースに分かれボルト根元側から挟み修正することができます。ダメージを極力広げずに復元できます。用途ハブボルトを修正するダイスです。仕様ハブボルト修正用トラスコ品番574-7018セット内容ダイスM12xP1.25、M12xP1.5、M14xP1.5、専用ソケット適合サイズM12×P1.25、M12×P1.5、M14×P1.5六角(mm)ソケット:24
トルクロッドブッシングツール 日野用
日平機器¥41,980税込¥46,1781セット40日以内出荷大型車のトルクロッドブッシュの脱着時に用います。用途大型車用ブッシュをプレスを使用しで作業する際の脱着用治具として。仕様大型車トルクロッドブッシュ交換用トラスコ品番386-5583セット内容上蓋、中アダプター、下台材質スチール寸法(mm)ブッシュ:105適合車種一部日野等
チューブリリースツール
日平機器¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷狭く奥まった場所でも、取り外しが簡単にできます。用途チューブコネクター解除用トラスコ品番200-4410セット内容4本セット材質スチール寸法(mm)6×8・10×12・15×16 ・18×1/2inch
スプリングフッカー
日平機器¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷樹脂グリップなので手を傷めません。用途リターンスプリングなどの脱着ができます。仕様スプリング脱着用トラスコ品番571-5618寸法(mm)100×21×165
シリンダークランプ
日平機器¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷バイス固定または作業台テーブルにボルト止めができます。ゴムカバー付きなので相手を傷つけません。用途ストラットやシリンダーなどをスピーディーに固定することができます。仕様円柱部材固定用トラスコ品番571-5579本体寸法(mm)長さ130×340×60危険物の類別非危険物
シボリ当盤
日平機器¥4,998税込¥5,4981個40日以内出荷しぼり作業ができる金敷工具です。仕様ボデーパネル他 鈑金修正用トラスコ品番386-7162長さ(mm)120高さ(mm)30危険物の類別非危険物
クリッププライヤーセット
日平機器¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷先端角度が35°と80°の2本セットです。用途内張りクリップの取り外しに使用します。トラスコ品番574-7013入組点数2
ベアリンググリスパッカー
日平機器¥2,598税込¥2,8581個当日出荷劣化したグリスを押し出しながら、綺麗なグリスを隅々まで充填できます。用途テーパーコーンでベアリングを挟み、お手持ちのグリスポンプで簡単に入れ替えることができます。仕様ベアリング充填用トラスコ品番571-5558直径(Φmm)【コーン】110危険物の類別非危険物適合寸法(外径×内径)(Φmm)127×10表記BPブリスターパック BX箱入り(BOX) HDポリエチ袋入り
ハブキャッププライヤー
日平機器¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷プライヤー先端の爪がキャップをしっかりキャッチします。 支点を調整することで幅広いサイズに対応可能。全長(mm)490質量(kg)1.5開口寸法(mm)45~120適合車種小~中型車
ヘビーベアリングレースプーラー
日平機器¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷プーラーキットとセパレーターASSYを組み合わせて使用することで大型車や建機に使われている大径ベアリングを、安全かつ確実に抜き取ることが出来ます。