260件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト調整レンチセット 日平機器ベルト調整レンチセット日平機器
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
エンジンベルト交換の際、テンショナーをホールドするためのレンチセットです。 長いラチェット付レンチでテンショナーをホールドしやすいセットです。 角度調整ができます。
トラスコ品番835-4986セット内容ラチェット部、ハンドル部、差込アダプター3種[9.5(3/8 )、12.7(1/2 )、15(19/32 )mm]、専用ソケット8種[12、13、14、16、17、18、19、24mm]、8(5/16 )mmビットアダプターソケット、8(5/16 )ビット3種[6、8、10mm]質量(kg)1.7差込角(mm)5/16ビット、6/8/10、【アダプタ】3/8、1/2、19/32ソケットサイズ(mm)12、13、14、16、17、18、19、24
エアーソー替刃(32山) 10枚入り 日平機器エアーソー替刃(32山) 10枚入り日平機器
5,498税込6,048
1セット(10枚)
当日出荷
仕様ホルダー部ワイドタイプトラスコ品番783-9235材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.8全長(mm)91ブラック質量(g)40山数32適合材高張力超鋼板有効刃長(mm)76
ラックエンドレンチ (L) 日平機器ラックエンドレンチ (L)日平機器
18,980税込20,878
1個
当日出荷
トラスコ品番783-9251材質スチール質量(g)700差込角(mm)12.7使用範囲(mm)25~55
内張りはがしセット 日平機器内張りはがしセット日平機器
2,698税込2,968
1個
当日出荷
全長(mm)158~210トラスコ品番783-9332セット内容5材質樹脂質量(g)300
HAP-310J用交換ホース 日平機器HAP-310J用交換ホース日平機器
11,980税込13,178
1本
当日出荷
HAP-310J用交換ホースです。
ホース長さ(m)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12仕様ジョイント金具付トラスコ品番783-8492適合機種HAP-310J材質ポリウレタン質量(g)760
HAP-210JT用交換ホース 日平機器HAP-210JT用交換ホース日平機器
9,598税込10,558
1本
当日出荷
HAP-210JT用交換ホースです。
ホース長さ(m)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ジョイント金具付、耐火ホーストラスコ品番783-8484適合機種HAP-210JT材質ポリウレタン、塩ビ質量(g)550
エボリューションライト用コンセントホルダー 日平機器エボリューションライト用コンセントホルダー日平機器(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
HLED-20エボリューションライトと他社製コードリールや延長コードをロックする為のコンセントホルダーです。
トラスコ品番783-8638質量(g)75適合外径(Φmm)【コード】7~11内寸(mm)162×33
HLEDー20専用充電コード 日平機器HLEDー20専用充電コード日平機器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エボリューションライトを充電する際、長いコードが必要な場合の専用充電コードです。
トラスコ品番783-8620質量(g)25電源コード(m)2
バルブスプリングリフター中型 大型用 日平機器バルブスプリングリフター中型 大型用日平機器(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
エンジンヘッドをおろしてバルブスプリングを圧縮し、エンジンバルブを脱着できる便利な工具です。
質量(kg)2.5ストローク80奥行(mm)190全長×全幅W(mm)350×300適合車種中・大型車開口範囲(mm)70~270
C型フック(大) 日平機器C型フック(大)日平機器
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
エンジンクリーナー 日平機器エンジンクリーナー日平機器
4,598税込5,058
1個
当日出荷
洗剤、洗油をエアーと同時に噴射させエンジン等の汚れを洗浄するクリーナーです。 手元の調節ネジで洗浄液の量を調節できます。
付属品エアープラグ、ホース(1m)寸法(mm)400×76×18質量(g)300使用エアー圧力(MPa)0.6~0.8危険物の類別非危険物
抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mm 日平機器抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mm日平機器
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
2tクラス以下のタイロッドエンド外しに使用します。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5975全長(mm)330質量(kg)1フォーク幅W(mm)32
測定ゲージ トーインゲージ 軽・小型車用 日平機器測定ゲージ トーインゲージ 軽・小型車用日平機器
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。 ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
用途直進安定性能、トー角のチェック用トラスコ品番853-6069質量(kg)2.1測定範囲(mm)100~1800適合車種軽~小型車
ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー 日平機器ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー日平機器
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
国産及び外国車のステアリングハンドル着脱作業が楽に行えます。 プーリー抜きにも使用可。
トラスコ品番853-5978寸法(mm)【レッグボルト】4:M8×P1.25×105、5:M10×P1.25×105質量(kg)1.5
ダイヤルケージセット 日平機器ダイヤルケージセット日平機器
35,980税込39,578
1個
当日出荷
自動車整備用ダイヤルゲージセット。認証工具です。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5952寸法(mm)【ゲージ】127×53×22、【マグネットベース】231×80×79、【セット】220×170×105質量(kg)【セット】1.8目盛(mm)0.01
ゲージ エンジン油圧計 日平機器ゲージ エンジン油圧計日平機器
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
エンジン内部の圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5953セット内容各種アタッチメント質量(kg)2.3最小目盛0.02圧力計(MPa)0~0.7
アタッチメント フロントハブプーラー用5穴ヘッド 日平機器アタッチメント フロントハブプーラー用5穴ヘッド日平機器
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
HFF-66用の5穴ヘッド。
仕様日平アタッチメントフロントハブプーラー用5穴ヘッドトラスコ品番853-5960質量(kg)1.4寸法PCD(mm)97~128
プーラー ベアリングレースプーラー 小型・普通車用 日平機器プーラー ベアリングレースプーラー 小型・普通車用日平機器
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
小型車~普通車のベアリングギヤを抜き取るプーラーセットです。
トラスコ品番853-3604質量(kg)4.8能力(mm)【角爪】33~153/(セパレータ)
プーラー インサイドスライドハンマープーラー 日平機器プーラー インサイドスライドハンマープーラー日平機器
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
ベアリング、ギア等の内径に引っ掛けて抜き取るプーラーです。
トラスコ品番853-3612質量(kg)5.5能力(mm)40~110
ソケットアダプター フレキシブルエキステンション 1/2 日平機器ソケットアダプター フレキシブルエキステンション 1/2日平機器
8,498税込9,348
1個
当日出荷
手の届きにくい狭いスペースでもお使い頂けるユニバーサルジョイントです。
トラスコ品番853-1833質量(g)200角ドライブsq(mm)【ドライブ角】1/2sq(12.7mm)
プーラー 3本爪ギヤープーラー 日平機器プーラー 3本爪ギヤープーラー日平機器
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる3本爪のプーラーです。
プーラー 2本爪ギヤープーラー 日平機器プーラー 2本爪ギヤープーラー日平機器
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる2本爪のプーラーです。
プライヤー ピストンリングツール 普通車用 日平機器プライヤー ピストンリングツール 普通車用日平機器
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ピストンリングをピストンから脱着する時に使用します。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場に種類スナップリングプライヤ最大口開き(mm)25全長(mm)145軸穴種別軸用トラスコ品番853-4845質量(g)100適合車種普通車リング径(Φmm)51~85リング開き(mm)25
ホース エアーリール用ホース 10M 内径6.4mm 日平機器ホース エアーリール用ホース 10M 内径6.4mm日平機器
7,598税込8,358
1個
当日出荷
メーカーエアーリール用の2分×10mウレタンホースです。
内径(Φmm)6.4外径(Φmm)10トラスコ品番838-7260質量(g)726長さ(m)10使用流体空気
エアーリール用耐火花ホース10M 内径6.4mm 日平機器エアーリール用耐火花ホース10M 内径6.4mm日平機器
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番838-7271質量(g)749特性耐火花
H-250用シリンダーキャップパッキン 日平機器H-250用シリンダーキャップパッキン日平機器
559税込615
1個
当日出荷
適合本体H-250
クイックリベッターセット 日平機器クイックリベッターセット日平機器
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
中型・大型車のリベット交換が手軽にできます。本体をバイスに取り付けるだけです。 シューアジャスターによる角度調整で、しっかり固定できます。 ショック装置付です。
ケース寸法(mm)310×180×60質量(kg/セット)4.6適合車種中型・大型トラック・バス
レンチエース 日平機器レンチエース日平機器
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
アジャスタブルホーシングナットレンチです。 薄型、強力で各種大型車に使用できます。 6角・8角歯形グリップ付のセットです。 スピンドルフロントナットにも使用できます。
ねじ径TM16×P3ケース寸法(mm)360×205×85能力(mm)(6角)45~133、(8角)40~143質量(kg/セット)9.7
スポットエースカッター替え刃 日平機器スポットエースカッター替え刃日平機器(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質チタンコーティングゴールドタイプ。2枚刃。
材質コバルトハイスSKH55-COサイズ19(H)x12(W)危険物の類別非危険物
スポットエースカッター 日平機器スポットエースカッター日平機器(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から5日以内出荷
エアードリル又は変速ドリル用コバルト製カッター高速度工具鋼(最高級コバルトハイスSKH55-CO)を使用、チタンコーティ ング表面処理を施し、耐久性と切れ味性能を向上させている。また、センターポンチを不要にしているほか、溶接部をダイレクトにカッティング するため下板修正を無くしている。
材質コバルトハイスSKH55-COセット内容スポットカッター1本、替え刃4個危険物の類別非危険物
大型スチールボディー タフティー エアーリール 日平機器大型スチールボディー タフティー エアーリール日平機器
68,980税込75,878
1個
当日出荷
・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。
ホース寸法(内径×外径)(mm)10.0×14.0仕様自動ストッパー付属品一次側ホース・ジョイント種別取付けタイプ材質スチール寸法A(mm)428寸法B(mm)370寸法C(mm)135取付金具(二次側)PT3/8取付金具(一次側)PF3/8常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ソフト&耐熱・ブレード
HBP220用シングルフック小 日平機器HBP220用シングルフック小日平機器
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ホースリムーバーL 日平機器ホースリムーバーL日平機器
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで固着したホースが簡単に取り外し可能。補助グリップ付き。
全長(mm)290質量(g)500適合サイズ(Φmm)48~115
厚物用切箸 柳刃 日平機器厚物用切箸 柳刃日平機器
29,980税込32,978
1個
当日出荷
パネル切断面の仕上げ切り用の切箸です。
トラスコ品番386-7119刃先厚物柳刃
プレセット形トルクレンチ(左右測定可能タイプ) 日平機器プレセット形トルクレンチ(左右測定可能タイプ)日平機器
57,980税込63,778
1個
当日出荷
左右両方向での使用ができ設定したトルク値に達すると音と振動で知らせます。締め・緩め両方向での測定が可能です。
用途ボルト類を規定トルクでの締め付ける作業、あるいは既に締め付けてあるボルト類の締め付け度合をチェックする作業に。トラスコ品番387-8913材質スチール全長(mm)810差込角(mm)19頭部幅(mm)60トルク調整範囲(N・m)75~450最小目盛(N・m)2.5
パーツケース 日平機器パーツケース日平機器
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ネジ、端子等の小さな部品を整理し、保管する事が出来ます。
トラスコ品番200-4407材質ポリプロピレングリーン質量(g)800段数1仕切数(個)18フタ1枚仕切りありマス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×35×73
パルスウォッシュバキューマー 日平機器パルスウォッシュバキューマー日平機器
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
湿式掃除機に接続し、ソファーやカーペットの様な布製品に洗浄剤を吹付けながら汚れを吸引できます。
トラスコ品番200-3939質量(kg)1.2
ライトユニットリムーバー 日平機器ライトユニットリムーバー日平機器(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
用途テールランプ等の取外しに。トラスコ品番200-4416質量(g)200
ホーシング修正ツール 日平機器ホーシング修正ツール日平機器
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
トラスコ品番200-3941質量(kg)1.5
ホーシングナットレンチ 日平機器ホーシングナットレンチ日平機器
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
圧入タイプのタイロッドエンドブーツを装着する際に使用するアダプタのセットです。
トラスコ品番200-4404質量(kg)2