260件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーシングナットレンチ 日平機器ホーシングナットレンチ日平機器
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
圧入タイプのタイロッドエンドブーツを装着する際に使用するアダプタのセットです。
トラスコ品番200-4404質量(kg)2
ベアリングインサーターキット 日平機器ベアリングインサーターキット日平機器
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
ベアリングヤオイルシール等の圧入作業用アタッチメントセットです。大径サイズです。
トラスコ品番200-4424質量(kg)19.3
ブレーキブリーダーレンチセット 日平機器ブレーキブリーダーレンチセット日平機器
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ブリーダープラグに装着する専用ソケットがセットになっています。専用レンチと専用ソケットの接続部は簡単にフリーにできる構造になっており、レンチを自由な角度でセット出来る為、エアー抜きやフルード交換をスピーディーに行う事が出来ます。
トラスコ品番200-4421質量(g)500危険物の類別非危険物
ドレンプラグキーレンチセット 日平機器ドレンプラグキーレンチセット日平機器
8,598税込9,458
1個
10日以内出荷
多種多彩なドレンプラグに対応できる専用ツールです。
トラスコ品番200-3940質量(kg)1.1
タイロッドブーツインサーター 日平機器タイロッドブーツインサーター日平機器
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
トラスコ品番200-4395質量(kg)3.3
タイヤバルブツール 日平機器タイヤバルブツール日平機器
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
トラスコ品番200-4415質量(g)100
スプリングロックリリース 日平機器スプリングロックリリース日平機器
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
エアコンや燃料ラインのスプリングロックタイプの継手を取り外す際使用します。
トラスコ品番200-4409セット内容3本組質量(g)100
クリップカッター 日平機器クリップカッター日平機器
5,298税込5,828
1個
当日出荷
切断も出来る内張りクリップ外しです。
トラスコ品番200-4412質量(g)400
キャリパーツール2WAY 日平機器キャリパーツール2WAY日平機器
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
2種類のアダプターを付け替え、多様なタイプのブレーキキャリパーに対応できます。
トラスコ品番200-4396質量(kg)1.5開き幅(mm)10~85
カップインストーラー 日平機器カップインストーラー日平機器
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
カップ組み付け作業の必需品です。大型トラック用です。
トラスコ品番200-3938質量(g)900
オイルパンセパレーター 日平機器オイルパンセパレーター日平機器
4,398税込4,838
1個
当日出荷
オイルパンを分割する為のカッターです。
トラスコ品番200-4398質量(g)200
オイルトレー 日平機器オイルトレー日平機器
3,598税込3,958
1台
当日出荷
用途流体を排出する際の受け皿に。材質ポリプロピレントラスコ品番200-4414質量(g)400危険物の類別非危険物
ウィンドモールリムーバー 日平機器ウィンドモールリムーバー日平機器
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
用途ウインドモール取り外しに。トラスコ品番200-4401質量(g)200
リール ランプリールブレーキ式 日平機器リール ランプリールブレーキ式日平機器
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。コンセントリールとしても使用できます。天井や壁に取り付けて使用できます。左右45度に首振り可能です。(固定可能)ワイヤーを引っぱると巻き取ります。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.92018年トラスコ掲載ページ7 0829
リール ランプリール 日平機器リール ランプリール日平機器
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。コンセントリールとしても使用できます。天井や壁に取り付けて使用できます。左右45度に首振り可能です。(固定可能)コードを少し引き出すとラチェットが解除され、巻き取ります。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。2018年トラスコ掲載ページ7 0829材質ボディー:ポリプロピレンセット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス質量(kg)4.5
パルスウオッシュガン 日平機器パルスウオッシュガン日平機器
23,980税込26,378
1個
当日出荷
仕様日平 パルスウオッシュガントラスコ品番835-5012質量(g)680使用圧力(MPa)6~8タンク容量(mL)900危険物の類別非危険物
ベアリングレースプーラー 日平機器ベアリングレースプーラー日平機器
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ベアリングやギア類を抜き取るスタンダードなベアリングレースプーラーセットです。 認証工具にも適用可能です。 スタンダードなベアリングレースプーラーです。
適合認証工具トラスコ品番835-5011セット内容本体、センターボルト、セパレーター、セパレーターボルト×2本、アーム×2本寸法(mm)(角爪開き)38~115、(セパレーター開き)17~60質量(g)800
シールプーラー 日平機器シールプーラー日平機器
3,898税込4,288
1個
当日出荷
トラスコ品番835-5004材質スチール全長(mm)318質量(g)400
モール&ウエイトリムーバーセット 日平機器モール&ウエイトリムーバーセット日平機器
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
仕様4サイズ1セットトラスコ品番835-5002材質強化樹脂全長(mm)273質量(g)420刃幅(mm)19、22.2、25.4、38.1
フューエルキャップレンチ 日平機器フューエルキャップレンチ日平機器
16,980税込18,678
1個
当日出荷
トラスコ品番835-5000適合機種普通車~大型車質量(g)950ねじ径(mm)17本体サイズ(mm)Φ140×82適合範囲(mm)89~170
キャリパーツール 日平機器キャリパーツール日平機器(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ハンドルを回転させ、シングルおよび対向ブレーキキャリパーのピストンを押し戻します。
用途ブレーキキャリパーのピストンを押し込むトラスコ品番835-4998適合機種軽、普通車~ライトトラック質量(kg)1.1深さ(mm)62開口寸法(mm)15~82ブレード幅(mm)50
タイロッドエンドリフター 日平機器タイロッドエンドリフター日平機器
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ワンタッチで爪幅の異なる5種のフォークが交換でき、多くの車種に対応可能です。 タイロッドエンドやボールジョイントの抜き取りを簡単に行うことができます。
仕様支点高さ調整トラスコ品番835-4997質量(kg)6タイプ替爪最大開口(mm)85爪幅(mm)20、22、24、27、30適合車種普通車~大型車
ログ型ホイールソケット 日平機器ログ型ホイールソケット日平機器
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
差込角(mm)12.7仕様インパクトレンチ対応、ログ型トラスコ品番835-4994全長(mm)81質量(g)180外径(mm)28
バルブスプリングコンプレッサー 日平機器バルブスプリングコンプレッサー日平機器
25,980税込28,578
1個
当日出荷
仕様日平 バルブスプリングコンプレッサートラスコ品番835-4991セット内容本体×1、バルブ用アダプタΦ25mm、Φ28mm、Φ36mm各1、プラグ穴エアーアダプタ(エアープラグ付)×1、ヘッド引っ掛けフック×1質量(kg)1.7適合サイズ(mm)Φ25、Φ28、Φ30、Φ36
ショックレンチ 日平機器ショックレンチ日平機器
16,980税込18,678
1個
当日出荷
クランクプーリーのセットボルトや狭い場所で固着しているボルトに遠隔からハンマーで直接打撃を与え、緩めることができます。
用途クランクプーリーボルトの緩めトラスコ品番835-4989全長(mm)555質量(kg)2.2差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)800
ベルトセッティングツール 日平機器ベルトセッティングツール日平機器
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様ベルトセッティングツールトラスコ品番835-4988セット内容ベルトインストーラーS、M、Lサイズ各1、ホールドボルト5種類質量(kg)0.68
クランクホールドプーラー 日平機器クランクホールドプーラー日平機器
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
クランクプーリーの脱着が簡単に行えます。 クランクプーリーの共廻りを防ぐ12.7mm角が左右にあります。 サービスタップタイプに適合します。
用途クランクプーリー脱着適合国産乗用車、輸入車トラスコ品番835-4987セット内容M6(P1.0)×40mm、M8(P1.25)×60mm各2本質量(kg)1.2ソケットサイズ(mm)54~120
日平 リール ランプリールブレーキ式10M125V/10A(コード引き出し時) 日平機器日平 リール ランプリールブレーキ式10M125V/10A(コード引き出し時)日平機器
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。 コンセントリールとしても使用できます。 天井や壁に取り付けて使用できます。 左右45度に首振り可能です。(固定可能) ワイヤーを引っぱると巻き取ります。 ケース破損防止のガードプレート採用しています。 カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。仕様白熱球作業灯付・コンセント付・ブレーキ付トラスコ品番829-0724幅(mm)300材質/仕上ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.9高さ(mm)330奥行(mm)105電圧(V)AC125定格電流(A)6電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数3C電線仕様-太さ(mm2)1.25
カップ式オイルフィルターレンチセット 日平機器カップ式オイルフィルターレンチセット日平機器
27,980税込30,778
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7トラスコ品番783-9308セット内容カップ式:65、68、75、79、87(14P)、87(16P)、92、94.5、100.5mm、大径ソケット式:24、27、30、32.5、36、38mm、ろ紙交換式:71、81mm(トヨタスリットタイプ)材質ダイキャスト質量(kg)4
オイルフィルターレンチ 日平機器オイルフィルターレンチ日平機器
12,980税込14,278
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7
ベアリング&シールインサーター 日平機器ベアリング&シールインサーター日平機器
40,980税込45,078
1個
当日出荷
トラスコ品番783-9383材質スチール、アルミ全長(mm)210質量(g)800適合サイズ(mm)1段目Φ18~53 2段目Φ41~76 3段目Φ54~90
タイロッドエンドリフター 日平機器タイロッドエンドリフター日平機器
14,980税込16,478
1個
当日出荷
開口高はセンターピンの差替えで変えられます。 アゴの高さが4段階に調節できるので、幅広い車種に適応できます。
用途タイロッドエンドやボールジョイントの抜き取りにトラスコ品番783-9260材質スチール質量(kg)1.6高さ(mm)(最大開口)65寸法(幅W×奥行D)(mm)(差込部)22×27アジャスタボルトM16(1.5)ストローク量(mm)34適合車種軽・普通車~2ton車
セーフティーアーム 日平機器セーフティーアーム日平機器
5,998税込6,598
1本
当日出荷
トラスコ品番783-9219適合機種HSC-340全長(mm)124~395質量(g)350
モール&内張りはがしセット 日平機器モール&内張りはがしセット日平機器
5,298税込5,828
1個
当日出荷
全長(mm)200~205トラスコ品番783-9341セット内容8材質樹脂質量(g)300
リール ランプリール 10M 125V/10A(コード引き出し時) 日平機器リール ランプリール 10M 125V/10A(コード引き出し時)日平機器
28,980税込31,878
1台
当日出荷
各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 作業灯付属です。 ケース破損防止のガードプレート採用してます。 カセット式脱着マウントを採用してます。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様白熱球作業灯付、コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式トラスコ品番829-0725セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.5定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)12電気容量(A)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×330電線仕様-太さ(mm2)1.25
リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) 日平機器リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)日平機器(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 ケース破損防止のガードプレート採用してます。 カセット式脱着マウントを採用してます。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式トラスコ品番829-0723セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)12電気容量(A)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×330電線仕様-太さ(mm2)1.25
エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付80cm) 日平機器エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付80cm)日平機器(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付、80cm)です。 ワンタッチコネクターで施工しやすいです。
ホース長さ(m)0.8セット内容ワンタッチコネクタエルボメス×1、ワンタッチコネクタオス×1、0.8mシンフレックスホース×1、メス×メスコネクター×1
HAP-310JT用交換ホース 日平機器HAP-310JT用交換ホース日平機器
15,980税込17,578
1本
当日出荷
HAP-310J用交換ホースです。
ホース長さ(m)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12仕様ジョイント金具付、耐火ホーストラスコ品番783-8506適合機種HAP-310JT材質ポリウレタン、塩ビ質量(g)740
HA-206用交換ホース 日平機器HA-206用交換ホース日平機器
4,298税込4,728
1本
当日出荷
HA-206用交換ホースです。
ホース長さ(m)6ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10トラスコ品番783-9421適合機種HA-206材質ポリウレタン質量(g)400
リール LEDランプリール 10M 日平機器リール LEDランプリール 10M日平機器
45,980税込50,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
各種生産工場、自動車整備工場などの照明または電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて使用できます。 脱着式コードレスLEDライトが付属しています。 カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など電線長さ(m)10電線仕様-種別VCT1.25mm2×3芯(10m)仕様ラチェット式ストッパーセット内容脱着式コードレスLEDライト(品番HLED-20B)、ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス質量(kg)4.4定格電圧(V)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×335機能首振りハンガー機能電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3明るさ(Lm)500