260件中 241260
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディーエアーリール(ブレーキストッパー式) 日平機器ハンディーエアーリール(ブレーキストッパー式)日平機器
39,980税込43,978
1台
13日以内出荷
ガードプレート&ジョイント付ホース採用でさらにメンテナンスが楽になりました。ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。作業性に優れており、天井、壁面に取り付け可能です。ブレーキワイヤを引くことによりホースが自動で巻き取られます。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。ホース長さ(m)10
ボディープーラーセット 日平機器ボディープーラーセット日平機器
69,980税込76,978
1セット
翌々日出荷
車のへこんだボディーの引き出し、ドア締まり具合調整、部品の取り外しなどができます。 スライドハンマーの打撃で、へこみが平らに復元します。 車体の板金、下作業用です。
トラスコ品番853-5934寸法(mm)(ハンマー)Φ57×119質量(kg)3シャフト長さ(mm)520危険物の類別非危険物
着脱工具 コイルスプリングコンプレッサー 2本1組 日平機器着脱工具 コイルスプリングコンプレッサー 2本1組日平機器
66,980税込73,678
1セット(2本)
当日出荷
軽自動車から普通車までのストラット型ショックアブソーバーのコイルスプリングを脱着するツールです。 インパクトレンチを使用することにより敏速かつ簡単に作業できます。 ハズレ止め安全装置付きです。
トラスコ品番783-9201全長(mm)280質量(kg)3.7能力(mm)40~280質量(kg/本)1.85
オイルエレメントカッター 日平機器オイルエレメントカッター日平機器(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
分別廃棄処分に役立つ優れ物!! 分別処理により、廃棄処分費が安く、地球環境にも優しい工具です。 使用済のオイルエレメントを、オイルエレメントカッターに簡単にセットできます。 短時間でオイルエレメントのケースのみ、カットできます。 オイルエレメントが金属、ゴム、紙フィルタに簡単に分別できます。
サイズ(アダプタNo.1)3/4×P16、(アダプタNo.2)M20×P1.5、(アダプタNo.3)M24×P1.5、(アダプタNo.4)M26×P1.5、(ピンNo.5)4Φ×25mm、(ワッシャNo.6)26Φ×48Φ、(カッターNo.7)19Φ能力(mm)(エレメント径)64~108RoHS指令(10物質対応)対応
エボリューションライト 2m充電コード付 日平機器エボリューションライト 2m充電コード付日平機器
16,980税込18,678
1台
当日出荷
先端の約40%が厚さ13mmの薄型なので、狭い場所で差し込むように使用できます。背面にマグネット、先端部にフラット収納できるフックを内蔵しています。ACアダプタを内蔵し、充電器が不要です。耐衝撃性に優れた設計です。最大14時間点灯で非常時にも安心です。クリアパネル
用途狭く暗い場所や夜間の作業に。自動車や鉄道、機械の整備作業に。付属品2m充電コードトラスコ品番566-1965材質強化樹脂幅(mm)42全長(mm)345ブラックグレー高さ(mm)345奥行(mm)27使用電池リチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)最大約4明るさ(Lm)600(強)/250(中)/125(弱)最大点灯時間最大約14時間
12Vワニ口接続コード 日平機器12Vワニ口接続コード日平機器
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ハブキャッププライヤー 日平機器ハブキャッププライヤー日平機器
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
プライヤー先端の爪がキャップをしっかりキャッチします。 支点を調整することで幅広いサイズに対応可能。
全長(mm)490質量(kg)1.5開口寸法(mm)45~120適合車種小~中型車
ボードセット 日平機器ボードセット日平機器
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
リングナット 日平機器リングナット日平機器
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
センターシャフト 1/2×W14 日平機器センターシャフト 1/2×W14日平機器
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
HBP330用ホールフック(B型) 日平機器HBP330用ホールフック(B型)日平機器
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
HBP330用フック付チェーン 日平機器HBP330用フック付チェーン日平機器
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
HBP330用L型フック(L) 日平機器HBP330用L型フック(L)日平機器
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
HBP330用J型フック 日平機器HBP330用J型フック日平機器
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
HBP330用C型フック(L) 日平機器HBP330用C型フック(L)日平機器
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
HBP330用L型フック(S) 日平機器HBP330用L型フック(S)日平機器
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
HBP330用C型フック(S) 日平機器HBP330用C型フック(S)日平機器
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
HBP110用T型スクリューAssy 日平機器HBP110用T型スクリューAssy日平機器
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
小破のヘコミを引き出すことができます。
危険物の類別非危険物
ヘビーベアリングレースプーラー 日平機器ヘビーベアリングレースプーラー日平機器
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
プーラーキットとセパレーターASSYを組み合わせて使用することで大型車や建機に使われている大径ベアリングを、安全かつ確実に抜き取ることが出来ます。
ピットマンアームプーラーH-228用爪 日平機器ピットマンアームプーラーH-228用爪日平機器
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
適合本体H-228