10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 カセット式脱着マウントを採用。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 仕様コンセント付・コード過熱防止用サーモスイッチ付・首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー・自動巻取式 トラスコ品番838-7257 セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス 質量(kg)8.6 定格電圧(V)125 定格電流(A)12 芯径(mm)ST-VCT1.25 電気容量(A)10 芯数3 材質(ボディ)ポリプロピレン
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ガードレールの採用でコード出し入れ時の摩擦を低減します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 容量オーバーの電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。 一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全優先設計です。 各種生産工場、自動車整備工場等の電源として優れた機動性を発揮します。
用途自動車整備工場。各種修理工場。各生産工場など。 電線長さ(m)10 特性アース付 電線仕様-種別ST-VCT2 仕様コード過熱防止用サーモスイッチ付(自動復帰機能付)、首振りハンガー機能付 寸法(mm)330×300×105 質量(kg)4.4 電源(V)AC125 定格電流(A)8 電線太さ(mm2)2 材質(ボディ)プラスチック
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種生産工場、自動車整備工場などの電源として抜群の機動性を発揮します。天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。容量を超える電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全設計です。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。 セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス 材質ボディー:ポリプロピレン 質量(kg)4 2018年トラスコ掲載ページ7 0828
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 ケース破損防止のガードプレート採用してます。 カセット式脱着マウントを採用してます。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 仕様コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式 トラスコ品番829-0723 セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス 材質ボディー:ポリプロピレン 質量(kg)4 定格電圧(V)125 コード長さ(m)10 定格電流(A)12 電気容量(A)10 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×330 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

各種生産工場、自動車整備工場等の作業時に手元を照らす照明として最適。 小型で軽量。10mコード仕様。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 トラスコ品番851-4004 寸法(mm)【ランプ】380×55 質量(kg)1.5 コード長さ(m)10 光源白熱球 コード径(Φmm)0.75
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。 コンセントリールとしても使用できます。 天井や壁に取り付けて使用できます。 左右45度に首振り可能です。(固定可能) ワイヤーを引っぱると巻き取ります。 ケース破損防止のガードプレート採用しています。 カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。 仕様白熱球作業灯付・コンセント付・ブレーキ付 トラスコ品番829-0724 幅(mm)300 材質/仕上ボディー:ポリプロピレン 質量(kg)4.9 高さ(mm)330 奥行(mm)105 電圧(V)AC125 定格電流(A)6 電線仕様-長さ(m)10 電線仕様-芯数3C 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。コンセントリールとしても使用できます。天井や壁に取り付けて使用できます。左右45度に首振り可能です。(固定可能)ワイヤーを引っぱると巻き取ります。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。 セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス 材質ボディー:ポリプロピレン 質量(kg)4.9 2018年トラスコ掲載ページ7 0829
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。コンセントリールとしても使用できます。天井や壁に取り付けて使用できます。左右45度に首振り可能です。(固定可能)コードを少し引き出すとラチェットが解除され、巻き取ります。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。 2018年トラスコ掲載ページ7 0829 材質ボディー:ポリプロピレン セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス 質量(kg)4.5
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 作業灯付属。 カセット式脱着マウントを採用。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 仕様白熱球作業灯付・コンセント付・コード過熱防止用サーモスイッチ付・首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー・自動巻取式 トラスコ品番838-7255 セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス 質量(kg)9.2 定格電圧(V)125 コード長さ(m)10 定格電流(A)4 芯径(mm)ST-VCT1.25 電気容量(A)10 芯数3 材質(ボディ)スチール
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 作業灯付属です。 ケース破損防止のガードプレート採用してます。 カセット式脱着マウントを採用してます。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 仕様白熱球作業灯付、コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式 トラスコ品番829-0725 セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス 材質ボディー:ポリプロピレン 質量(kg)4.5 定格電圧(V)125 コード長さ(m)10 定格電流(A)12 電気容量(A)10 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×330 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1台
28,980 税込31,878
当日出荷