ダイヤルメカニックゲージ日平機器(2件のレビュー)当日出荷
ディスパッド&タイヤデプスゲージ一つのゲージで二つの作業ができます。ディスクパッドの摩耗を測定。タイヤの溝深さを測定。ワンタッチ式で正確な測定。軽量で又、薄型にできています。目盛は二重目盛で、色分けされています。(外側目盛はディスクパッドの厚み。内目盛はタイヤデップスの深さ。)
質量(g)120測定範囲(mm)(外目盛 ディスクパッド用)2~14(内目盛 タイヤデプス用)0~12本体寸法(mm)96.4×83×14.5最小目盛(mm)0.1