なめてしまったオイルドレンのネジ山を修正します。オーバーサイズのドレンボルトに変更し再生できます。
全長(mm)20
首下長(mm)13
付属品パッキン×12枚、タップ×1本
質量(g)300
プラグホールなどのネジ山を修正するタップです。グリップを回すことで先端径が大小に変化する通常のタップとは違う理想のネジ山修正ツール。ホールの奥から手前に最大限ネジ山を広げず修正。シリンダー内へもスラッジを落としにくい。
こんなお得な商品も!
ピストンリングプライヤー 安全ストッパー付
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
ピストンリングをピストンから脱着する時に使用します。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場に
種類スナップリングプライヤ
最大口開き(mm)25
全長(mm)145
軸穴種別軸用
トラスコ品番853-4845
質量(g)100
適合車種普通車
リング径(Φmm)51~85
リング開き(mm)25
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
自動車整備用ダイヤルゲージセット。認証工具です。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
トラスコ品番853-5952
寸法(mm)【ゲージ】127×53×22、【マグネットベース】231×80×79、【セット】220×170×105
質量(kg)【セット】1.8
目盛(mm)0.01
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
エンジン内部の圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
トラスコ品番853-5953
セット内容各種アタッチメント
質量(kg)2.3
最小目盛0.02
圧力計(MPa)0~0.7
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
オートマチックトランスミッションの圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
トラスコ品番853-6001
質量(kg)2.5
最小目盛0.05
圧力計(MPa)0~2.5
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
大型車のトルクロッドブッシュの脱着時に用います。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
トラスコ品番853-6000
寸法(mm)105
質量(kg)6
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
車のバンパーやボディーなどの凹みや曲りの修正に使用する中級クラスのスライドハンマーツールです。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
トラスコ品番853-5935
セット内容C型フック(小)、L型フック(小)、C型フック(大)、J型フック、L型フック(大)、クランプ、フック付チェーン、ホールワックASSY、センターシャフト、ハンマー
寸法(mm)【ハンマー】Φ75×165
質量(kg)15
シャフト長さ(mm)630
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
内径10Φ~32Φまでのベアリング、ブッシュ等の抜き取りに使用します。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
トラスコ品番853-5932
質量(kg)3.7
適合径(Φmm)【インナーベアリング】14、19、25、32
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。
厚爪と薄爪の交換が可能。
ショック装置付
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
適合大型トラック、バス
トラスコ品番853-6003
質量(kg)6
能力(mm)90~120、120~150
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。
ショック装置付
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
適合中・小型トラック
トラスコ品番853-6002
寸法(mm)【ベアリング】62、72、80、90
質量(kg)3.3
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
2tクラス以下のタイロッドエンド外しに使用します。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
トラスコ品番853-5975
全長(mm)330
質量(kg)1
フォーク幅W(mm)32
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
車のエアーエレメント(小型~大型車用)をエアーで清掃する為の簡易型集塵機
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
付属品コイルホース付エアーガン
トラスコ品番853-5955
質量(kg)92
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×565×1400
1個
¥659,800
税込¥725,780
3日以内出荷
多目的に使えるプレス。
トルクロッドのブッシュの交換が1人で出来る。
エアーと手動の両方で使用可。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
能力(t)35
付属品トルクロッドブッシングツール(HT-60)、トルクロッド用レベルアーム
トラスコ品番853-5999
ストローク(mm)【ねじ】100
質量(kg)160
全高(mm)1100
ラムストローク(mm)140
1個
¥669,800
税込¥736,780
3日以内出荷
大型車用のスペシャルツールを集めたセットです。
大型車整備に威力を発揮。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
トラスコ品番853-5971
セット内容HWB-250、HTM-250、CLP-75、H-228、H-129、.HR-612、H-33、H-22、ボード
質量(kg)【セット】53
1個
¥699,800
税込¥769,780
7日以内出荷
中型・大型整備工場用として認証工場基準に必要なプーラーを完備。
壁掛兼用移動車輪付。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
トラスコ品番853-5985
セット内容H-107、H=851、H-111、HN-115、H-120、H-101、HN-180N、HN-812
質量(kg)【セット】47
1個
¥799,800
税込¥879,780
7日以内出荷
小型・普通整備工場用として認証工場基準に必要なプーラーを完備。
壁掛兼用移動車輪付。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
トラスコ品番853-5981
セット内容H-120、H=113、H-115、HN-117、H-29、H-101、H-111、H-103N、HNS-102、HN-180N
質量(kg)【セット】23
1個
¥439,800
税込¥483,780
7日以内出荷
関連キーワード