カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
- 日平機器
- 住友重機械工業(41)
- SMC(37)
- エスコ(15)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- DiodesZetex(10)
- ダイヤトレンド(8)
- エフピコ(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- omron(オムロン)(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- 渡辺電機工業(6)
- CKD(5)
- アズワン(4)
- 八光電機(4)
- サカエ(3)
- TRUSCO(3)
- ホンダ(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- ブランドをもっと見る
「ap21」の検索結果

ハンディーエアーリール 6.4×10m
日平機器(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等ホース長さ(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300質量(kg)3.1高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc1/4取付金具(一次側)R1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
タフティー エアーリール(自動ストッパー)
日平機器¥31,980税込¥35,1781個当日出荷自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。 作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。用途各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。ホース寸法(全長)(m)10仕様自動ストッパー付属品一次側ホースセット種別取付けタイプ寸法A(mm)330寸法B(mm)300寸法C(mm)115常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ソフト&耐熱・ブレード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×115
タフティーエアーリール
日平機器¥31,980税込¥35,1781台当日出荷火花に強いです。 柔らかく、巻きぐせがつきません。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。 耐火花用です。 冬期でも硬くなりにくいです。用途自動車鈑金工場、溶接工場等、火花が発生する工場全般ホース長さ(m)10仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300高さ(mm)330取付金具(二次側)樹脂カプラ使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
ハンディーエアーリール(ブレーキ付)
日平機器¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等ホース長さ(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ブレーキ式ストッパー(ワイヤーを引くと巻取るタイプ)セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300質量(kg)3.5高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc1/4取付金具(一次側)R1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
リール アースホースエアーリール
日平機器¥47,980税込¥52,7781台35日以内出荷導電性ホースを使用しています。アース接続クリップはリール本体より取り出せます。天井・壁のどちらでも取り付けができます。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。鉄カプラ(日東工器製)付きです。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。(特に塗装工程や火気厳禁の場所)セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次ホースAssy、メスカプラー材質ボディー:ポリプロピレン幅(mm)300厚さ(mm)115高さ(mm)335先端ホース:Rc1/4定格圧力(MPa)制限:1.4全長(m)ホース:10接続口1次側ホース:G1/4適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
ハンディーエアーリール
日平機器¥29,980税込¥32,9781台35日以内出荷ホースは軽く衝撃に強いウレタン製です。プロユース仕様です。簡単にホース交換ができます。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。鉄カプラ(日東工器製)付きです。1次側ホース接続はタッチチューブ継手を使用しているため、工具を使わず簡単に脱着できます。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。付属品ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)、ボディー:ポリプロピレン幅(mm)300取付二次側:Rc1/4メス、一次側:R1/4オス高さ(mm)335奥行(mm)115全長(m)ホース:15適合ホース内径×外径(Φmm)6.4×10
ハンディーエアーリール黒ホース仕様
日平機器¥31,980税込¥35,1781台35日以内出荷ウレタンホースの強度はそのままに外装被覆を特殊コーティング。プロユース仕様です。簡単にホース交換ができます。鉄カプラ(日東工器製)付きです。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。1次側ホース接続はタッチチューブ継手を使用しているため、工具を使わず簡単に脱着できます。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。付属品ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300取付二次側:Rc1/4メス、一次側:R1/4オス高さ(mm)335奥行(mm)115全長(m)ホース:15適合ホース内径×外径(Φmm)6.4×10
ハンディーエアーリール(ブレーキ付)
日平機器¥36,980税込¥40,6781台35日以内出荷ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。付属品ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300取付二次側:Rc1/4、一次側:R1/4高さ(mm)330奥行(mm)111先端ホース:Rc1/4定格圧力(MPa)制限:1.4全長(m)ホース:15接続口1次側ホース:G1/4適合ホース内径×外径(Φmm)6.4×10
タフティーエアーリール
日平機器¥34,980税込¥38,4781台35日以内出荷柔らかく巻き癖がつきにくい、耐スパッター(耐火花)ホースです。プロユース仕様です。簡単にホース交換ができます。鉄カプラ(日東工器製)付きです。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。1次側ホース接続はタッチチューブ継手を使用しているため、工具を使わず簡単に脱着できます。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。付属品ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)、ボディー:ポリプロピレン幅(mm)300取付二次側:Rc1/4メス、一次側:R1/4オス高さ(mm)335奥行(mm)115全長(m)ホース:15適合ホース内径×外径(Φmm)6.4×10
リール 耐火花エアーリール ブレーキ式
日平機器¥34,980税込¥38,4781台35日以内出荷柔らかく巻き癖がつきにくい、耐スパッター(耐火花)ホースです。ホースは根元のジョイントから外せるので分解せずに交換できます。天井・壁のどちらでも取り付けができます。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。鉄カプラ(日東工器製)付きです。リール本体に付いているワイヤーを引くことでホースを巻き取ります。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。火花が発生する工場全般。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次ホースAssy、樹脂カプラー材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)、耐火樹脂、ボディー:ポリプロピレン幅(mm)300厚さ(mm)115高さ(mm)335先端ホース:Rc1/4定格圧力(MPa)制限:1.4全長(m)ホース:10接続口1次側ホース:G1/4適合ホース内径×外径(Φmm)6.4×10