ハンディーエアーリール黒ホース仕様
ウレタンホースの強度はそのままに外装被覆を特殊コーティング。
プロユース仕様です。
簡単にホース交換ができます。
鉄カプラ(日東工器製)付きです。
ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。
1次側ホース接続はタッチチューブ継手を使用しているため、工具を使わず簡単に脱着できます。
- 用途
- 自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。
- 付属品
- ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
- 材質
- ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
- 幅(mm)
- 300
- 取付
- 二次側:Rc1/4メス、一次側:R1/4オス
- 高さ(mm)
- 335
- 奥行(mm)
- 115
- 全長(m)
- ホース:15
- 適合ホース内径×外径(Φmm)
- 6.4×10
- 内容量
- 1台
ホースリール の新着商品
カテゴリ
















![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)







