カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日平機器
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(374)
  • SMC(234)
  • CKD(99)
  • MAZDA(マツダ)(36)
  • ホンダ(25)
  • 住友重機械工業(20)
  • シグマ光機(19)
  • 岩崎製作所(17)
  • SUNLINE(13)
  • ParkerTAIYO(12)
  • 鶴見製作所(11)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(10)
  • イマオコーポレーション(8)
  • X-BRAID(8)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(8)
  • カナフジ電工(8)
  • GOSEN(ゴーセン)(7)
  • オンザブルー(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-40」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシリンジ (S) 日平機器

    オイルシリンジ (S)

    日平機器(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    仕様先端ゴムキャップ付トラスコ品番783-9316容量(mL)200質量(g)250ホース長さ(mm)180本体長さ(mm)295危険物の類別非危険物
  • 軽量&コック付オイルシリンジ 日平機器

    軽量&コック付オイルシリンジ

    日平機器(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    本体は半透明の樹脂製でできており、オイル残量も確認しやすく、なおかつ軽量タイプです。 柔軟性があるホースでとり回しがしやすいです。 根元のコックを回すことによりオイルを注入・止めることができます。 先端はホースキャップにより垂れることなくスマートな注油作業が可能です。
    トラスコ品番783-9324直径(Φmm)120質量(g)800タンク容量(L)1ホース長さ(mm)400本体長さ(mm)560危険物の類別非危険物
  • カップ式オイルフィルターレンチセット 日平機器

    カップ式オイルフィルターレンチセット

    日平機器
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番783-9308セット内容カップ式:65、68、75、79、87(14P)、87(16P)、92、94.5、100.5mm、大径ソケット式:24、27、30、32.5、36、38mm、ろ紙交換式:71、81mm(トヨタスリットタイプ)材質ダイキャスト質量(kg)4差込角(mm)12.7
  • オイルフィルターレンチ 日平機器

    オイルフィルターレンチ

    日平機器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7
  • ハンディーレーベル 手動式オイルチェンジャー 日平機器

    ハンディーレーベル 手動式オイルチェンジャー

    日平機器
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    手動式のオイルチェンジャーです。動力源不要のため出張作業に最適です。
    トラスコ品番102-0456セット内容本体×1、吸引ノズル内径7.8mm×外径9.8mm×長さ1M、内径5.3mm×外径6.7mm×長さ1M、内径4mm×6mm×長さ1M各×1、ノズルホルダー×1組材質PP、スチール、NBR、ウレタン本体寸法(mm)高さ550×幅220危険物の類別非危険物
  • ハンディーレーベル ペール缶オイルポンプ 日平機器

    ハンディーレーベル ペール缶オイルポンプ

    日平機器(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ペール缶に直接取付けができる手動式のオイルポンプです。付属のアタッチメントでネジ式の樹脂製ペール缶にも使用できます。(一部使用できないものがあります)
    用途オイル吐出用トラスコ品番102-0446セット内容本体 × 1、取り付けアダプター × 2材質PP・スチール・NBR・ウレタン全長(mm)460ホース長さ(m)1.2ハンドル幅(mm)115危険物の類別非危険物太さ(mm)ポンプ部:26先端外径(Φmm)ノズル:12
  • フューエルキャップレンチ 日平機器

    フューエルキャップレンチ

    日平機器
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-5000適合機種普通車~大型車質量(g)950ねじ径(mm)17本体サイズ(mm)Φ140×82適合範囲(mm)89~170
  • オイルシリンジ 日平機器

    オイルシリンジ

    日平機器(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    樹脂製で小型軽量のオイルシリンジです。半透明で内容量が確認できます。
    使用条件使用する液体によりパッキン類を変質させる場合があるので使用後は洗浄保管