347件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 TMEX2シリーズ ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 TMEX2シリーズ

    ニチフ
    31税込34
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    。絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用した丸形端子。電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
  • 環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 TMEX2シリーズ ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 TMEX2シリーズ

    ニチフ
    51税込56
    1個
    5日以内出荷
    絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用した丸形端子。電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
    仕様●形状:丸形(R形)●取付ネジ穴径:6.4mm●電線抱合範囲:AWG16-14●絶縁被覆色:透明●素材:ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)●入り数:1個●使用温度範囲:-40℃~+125℃アズワン品番67-0371-65
  • 圧着端子カバー TIC3.5シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC3.5シリーズ

    ニチフ
    11税込12
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:3.5mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-31
  • 圧着端子カバー TIC3.5シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC3.5シリーズ

    ニチフ
    11税込12
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:3.5mm^2●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-32
  • ケーブルシールド 1袋 3個入 ニチフ

    ケーブルシールド 1袋 3個入

    ニチフ
    599税込659
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様●シリコンラバー、編組ガラス、テフロン又はフッ素ゴム製のクラッドでは効果的な圧着を期待できません。. 防水圧着スリーブ. 高密度ポリエチレン及びポリアミド粘着接着剤でできた2層チューブを使用ヒートガンなどを使用して圧着後にクラッドを収縮させ、防水効果を実現アズワン品番65-7422-51
  • 手動工具 ニチフ

    手動工具

    ニチフ
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
    用途電線に圧着端子の接続に。トラスコ品番117-7102材質ダイス/クロムモリブデン鋼:ハンドル/機械構造用炭素鋼:ハンドルカバー/塩化ビニル適合端子2sq
  • 銅線用 裸圧着端子 角形2つ孔 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 角形2つ孔

    ニチフ
    16,980税込18,678
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    材質無酸素銅(電気すずめっき)形状(舌部)角形2ツ孔/NTT形シルバー種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40.0寸法F(mm)21.0寸法d2(Φmm)14.0適合工具<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    349税込384
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)21.5寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)7.5寸法D(Φmm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法B(mm)8.0材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)4.3公称断面積(mm2)2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)適合工具<手動工具>NH12・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1012、NA3+N312電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径4S
  • 環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入) ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入)

    ニチフ
    2,198税込2,418
    1パック(100個)
    当日出荷から16日以内出荷
    材質ポリカーボネート質量(g)1寸法H(mm)10
  • 絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    3,998税込4,398
    1パック(100個)
    10日以内出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。 絶縁体形状:TMD形は端子と絶縁体との間に銅パイプが入っています。 耐振動性が求められる場合に使用します。
    用途軟鋼のより線電線の接続にトラスコ品番124-3700全長(mm)25.7材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル外形寸法(mm)9電線抱合範囲AWG(#)12/10内寸(mm)6スタッド径(Φmm)4.3適合電線範囲 撚線(mm2)2.63~6.64
  • 絶縁被覆付中間接続子 MP形 ニチフ

    絶縁被覆付中間接続子 MP形

    ニチフ
    14,980税込16,478
    1パック(1000個)
    翌々日出荷
    電線を組み合わせて接続できます。
    用途電線と電線の接続にトラスコ品番124-6889全長(mm)25材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン乳白電線抱合範囲AWG(#)16~14内寸(mm)2.8適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
  • Y形端子(セルフロック) ニチフ

    Y形端子(セルフロック)

    ニチフ
    1,198税込1,318
    1箱(100個)
    71日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状Y形電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
  • 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子(棒形) パック品 ニチフ

    環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子(棒形) パック品

    ニチフ
    589税込648
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状フェルール・棒形
  • 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品

    ニチフ
    589税込648
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状Y形種類絶縁被覆付圧着端子
  • 裸圧着端子(TC形)棒形 パック品 ニチフ

    裸圧着端子(TC形)棒形 パック品

    ニチフ
    589税込648
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
  • 差し込みコネクター パック品 ニチフ

    差し込みコネクター パック品

    ニチフ
    589税込648
    1袋(2個)
    3日以内出荷
  • 低圧開閉器用裸圧着端子(CB形) ニチフ

    低圧開閉器用裸圧着端子(CB形)

    ニチフ
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)
  • 開閉器用端子 ニチフ

    開閉器用端子

    ニチフ
    25,980税込28,578
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)
  • 角形2ツ孔端子 ニチフ

    角形2ツ孔端子

    ニチフ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷
  • 手動分離式ポンプ ニチフ

    手動分離式ポンプ

    ニチフ
    139,800税込153,780
    1個
    41日以内出荷
    幅(mm)140全長(mm)580質量(kg)9.6高さ(mm)160
  • 手動油圧工具 ニチフ

    手動油圧工具

    ニチフ
    129,800税込142,780
    1個
    41日以内出荷
  • 重ね合せスリーブ ニチフ

    重ね合せスリーブ

    ニチフ
    9,998税込10,998
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合わせ用(P形)
  • 低圧開閉器用裸圧着端子 ニチフ

    低圧開閉器用裸圧着端子

    ニチフ
    24,980税込27,478
    1個(10個)
    3日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)
  • 電動油圧工具 ニチフ

    電動油圧工具

    ニチフ
    239,800税込263,780
    1個
    41日以内出荷
    裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子用
  • 電動油圧式ポンプ ニチフ

    電動油圧式ポンプ

    ニチフ
    399,800税込439,780
    1個
    41日以内出荷
  • 突き合せスリーブ ニチフ

    突き合せスリーブ

    ニチフ
    11,980税込13,178
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • 棒形圧着端子(キャップ付) ニチフ

    棒形圧着端子(キャップ付)

    ニチフ
    249,800税込274,780
    1箱(50個)
    71日以内出荷
    種類絶縁キャップ付圧着端子端子形状フェルール・棒形
  • 油圧ヘッド(T形コネクタ用) ニチフ

    油圧ヘッド(T形コネクタ用)

    ニチフ
    259,800税込285,780
    1個
    41日以内出荷
  • 油圧ヘッド(圧縮端子用) ニチフ

    油圧ヘッド(圧縮端子用)

    ニチフ
    589,800税込648,780
    1個
    41日以内出荷
    仕様圧縮範囲:14~1000mm2全長(mm)396質量(kg)30出力(kN)490
  • 油圧ヘッド(裸端子用) ニチフ

    油圧ヘッド(裸端子用)

    ニチフ
    269,800税込296,780
    1個
    41日以内出荷
    裸端子用油圧ヘッド及びアタッチメント
    全長(mm)210質量(kg)7.5適合端子60, 80, 100, 150, 180, 200, 325mm2出力(kN)226
  • Nichifu 非絶縁 丸形圧着端子 R8シリーズ ニチフ

    Nichifu 非絶縁 丸形圧着端子 R8シリーズ

    ニチフ
    419税込461
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    シリーズR8仕様非絶縁、【最小ワイヤサイズ】6.6mm2/8AWG、【スタッドサイズ】#10、JIS、UL、CSA.裸圧着端子、丸型寸法(inch)【外側リング直径】0.472シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド材質(コンタクト)肉厚(inch)0.046全長(inch)0.925
  • 銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ

    銅線用 裸圧着スリーブ (P形)

    ニチフ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。
    用途軟鋼のより線電線の接続に電線抱合範囲(撚線)(mm2)250内寸(mm)26.8全長(mm)36.2仕様P形トラスコ品番138-7685材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ質量(kg)1種類絶縁被膜付圧着スリーブ外寸(mm)35.6JIS規格適合適合工具NOP 60(ニチフ 手動工具)スリーブ形状重ね合わせ用(P形)
  • 銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ

    銅線用 裸圧着スリーブ (B形)

    ニチフ
    13,980税込15,378
    1箱(5個)
    当日出荷
    電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
    用途軟鋼のより線電線の接続に仕様B形トラスコ品番138-7684材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)72.0質量(kg)1種類絶縁被膜付圧着スリーブ外寸(mm)35.0内寸(mm)26.5JIS規格適合適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)250スリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    RD形。丸形。
    用途銅線用。電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3~117.2電線抱合範囲AWG(#)4/0寸法d2(Φmm)14寸法B(mm)28.5寸法L(mm)95種類裸圧着端子端子形状二つ穴(RD形)寸法A(mm)40寸法F(mm)21.75寸法D(Φmm)22.5寸法E(mm)19寸法d(Φmm)16.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着スリーブ ニチフ

    裸圧着スリーブ

    ニチフ
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    突き合せ用。B形。JIS規格品。UL・CSA登録品。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着スリーブ ニチフ

    裸圧着スリーブ

    ニチフ
    999税込1,099
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    重ね合わせ用。P形。JIS規格品、UL・CSA登録品。
    用途銅線用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ
    439税込483
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    電線と機器との接続に使用される棒形の裸圧着端子です。TC形。棒形。UL・CSA登録品。
    種類裸圧着端子寸法L(mm)22端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法l(mm)16電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
  • NOP120 圧着工具 ニチフ

    NOP120 圧着工具

    ニチフ
    149,800税込164,780
    1本
    41日以内出荷
    全長(mm)460質量(kg)2.9適合範囲T-11~T-122ダイスタイプT-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122公称出力(kN)59(6tf)
  • 圧着工具(手動) ニチフ

    圧着工具(手動)

    ニチフ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    1,498税込1,648
    1セット(100個)ほか
    当日出荷
    絶縁体の色は7色を用意しております。
    用途裸圧着端子の絶縁処理に仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル