348件中 321348
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    1,498税込1,648
    1セット(100個)ほか
    当日出荷
    絶縁体の色は7色を用意しております。
    用途裸圧着端子の絶縁処理に仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
  • 銅線用 裸圧着端子 (TC形) ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (TC形)

    ニチフ
    14,980税込16,478
    1セット(1000個)
    当日出荷
    端子形状棒形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5電線抱合範囲AWG(#)24~20全長(mm)15.3種類裸圧着端子トラスコ品番473-1727質量(g)200寸法l(mm)9.5寸法d(Φmm)1寸法F(Φmm)1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 裸圧着端子パック R形(5P) ニチフ

    裸圧着端子パック R形(5P)

    ニチフ
    11,980税込13,178
    1セット(10パック)
    当日出荷から翌々日出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 裸圧着端子パック R形(4P) ニチフ

    裸圧着端子パック R形(4P)

    ニチフ
    5,498税込6,048特価
    1セット(10パック)
    当日出荷から翌々日出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 裸圧着端子パック R形(3P) ニチフ

    裸圧着端子パック R形(3P)

    ニチフ
    5,398税込5,938
    1箱(10パック)
    翌々日出荷
    端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子トラスコ品番850-0829
  • 絶縁キャップ(20P) ニチフ

    絶縁キャップ(20P)

    ニチフ
    2,398税込2,638
    1袋(20個)
    当日出荷
  • 心線よじり機 空気式<スタンド・フットスイッチ付> ニチフ

    心線よじり機 空気式<スタンド・フットスイッチ付>

    ニチフ
    149,800税込164,780
    1個
    40日以内出荷
    寸法(mm)Φ30×170方向右巻きトラスコ品番802-1439
  • 心線よじり機 空気式 ニチフ

    心線よじり機 空気式

    ニチフ
    109,800税込120,780
    1個
    40日以内出荷
    寸法(mm)Φ30×170方向右巻きトラスコ品番802-1441
  • 圧着銅管端子(TR形)(JCAA規格) ニチフ

    圧着銅管端子(TR形)(JCAA規格)

    ニチフ
    32,980税込36,278
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    適合NOP60、NOM60、NOP150、NOM150種類裸圧着端子
  • 銅線用 裸圧着端子 (NTT形) ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (NTT形)

    ニチフ
    11,980税込13,178
    1袋(5個)
    当日出荷
    端子形状二つ穴端子電線抱合範囲(撚線)(mm2)242.27~325種類裸圧着端子適応ねじ径M12幅(mm)50全長(mm)124材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(MCM)500~600
  • ケーブル支持具 ニチフ

    ケーブル支持具

    ニチフ
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    41日以内出荷
    ポケットにFケーブルを差し込むだけで、束配線の干渉発熱や絶縁劣化が防止できます。 ワンタッチで吊りボルトにも固定できます。 RoHS指令の規制適合品
    材質ポリプロピレン(UL94V-0)取付6本(最大)使用温度範囲(℃)-15~75寸法L(mm)89.5寸法t(mm)6寸法W(mm)91.5適合吊りボルトW3/8適合電線径(Φmm)Fケーブル/1.6、2.0、2.6の(2心、3心)作業温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付中間接続子(MP形) ニチフ

    絶縁被覆付中間接続子(MP形)

    ニチフ
    13,980税込15,378
    1箱(1000個)
    71日以内出荷
    電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0電線抱合範囲AWG(#)16~14特性難燃種類絶縁付圧着端子透明全長(mm)25適合手動工具/NH37、(本体)NA3、(ヘッド)N3 14使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法D(Φmm)6.0寸法E(mm)9.0寸法l(mm)7.0寸法d(Φmm)2.8材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMD ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMD

    ニチフ
    4,198税込4,618
    1箱(100個)
    6日以内出荷から41日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
  • 絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形ナイロン

    ニチフ
    29,980税込32,978
    1箱(1000個)
    41日以内出荷
    適合手動工具/(本体)NH5、NH32、NH60黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状先開形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃
  • 絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン

    ニチフ(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷から76日以内出荷
    TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ナイロン

    ニチフ
    27,980税込30,778
    1箱(1000個)
    41日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    適合手動工具/NH5、NH32、NH60黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状丸形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃
  • 裸圧着端子(丸形) ニチフ

    裸圧着端子(丸形)

    ニチフ
    9,898税込10,888
    1パック(20個)ほか
    10日以内出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキシルバー
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    4,198税込4,618
    1パック(1000個)
    10日以内出荷
    材質塩化ビニル透明定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60
  • 差込形ピン端子パック PC形 ニチフ

    差込形ピン端子パック PC形

    ニチフ
    5,498税込6,048
    1箱(10パック×5個)
    4日以内出荷
    ピン端子がオスタイプです。
    用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。トラスコ品番117-8607材質材質:端子/黄銅(電気すずメッキ):スリーブ/無酸素銅管(電気すずメッキ):絶縁体/ナイロン
  • 絶縁トルクドライバ ニチフ

    絶縁トルクドライバ

    ニチフ
    26,980税込29,678
    1台
    14日以内出荷
    締付トルク値に達すると自動的にクラッチが切れ空転し確実に締付けができたことが確認できます。ビット先端以外は完全に絶縁され電気機器のネジ締めが安全に行うことができます。
    用途積算電力量計用。付属品0.8マイナス(-)ビット、No2プラス(+)ビットトラスコ品番124-3795材質ビット(+):炭素鋼、ビット(-):機械構造用炭素鋼、本体(ケース):ナイロン許容トルク(N・m)1.0(0.98±5%):3.0(2.94±10%):5.0・m(4.9±10%)設定トルク(Nm)1.0~5.0
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ
    3,798税込4,178
    1箱(100個)
    45日以内出荷
  • 環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付丸形端子

    ニチフ
    1,198税込1,318
    1箱(100個)
    翌々日出荷
  • ホームセンターパック ニチフ

    ホームセンターパック

    ニチフ
    499税込549
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ホームセンターパック ニチフ

    ホームセンターパック

    ニチフ
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
  • ホームセンターパック ニチフ

    ホームセンターパック

    ニチフ
    509税込560
    1パック(20個)ほか
    翌々日出荷
    シルバー
  • ホームセンターパック ニチフ

    ホームセンターパック

    ニチフ
    499税込549
    1パック(3個)ほか
    翌々日出荷
  • ホームセンターパック ニチフ

    ホームセンターパック

    ニチフ
    509税込560
    1箱(5個)ほか
    翌々日出荷
    シルバー種類裸圧着端子端子形状板形
  • 空気圧式工具(足踏) ニチフ

    空気圧式工具(足踏)

    ニチフ
    209,800税込230,780
    1個
    41日以内出荷