カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ニチフ
- 2ページ目
2ページ目: ニチフのすべての商品

差込形接続端子 MA形
ニチフ(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(10個)ほか当日出荷UL・CSA登録品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法t(mm)0.8寸法W(mm)10.3材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)6.4難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8幅(mm)6.35全長(mm)22種類差込型接続端子端子形状差込形
フェルール端子 ダブル
ニチフ(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(20個)ほか当日出荷タイプダブル端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子
ニチフ(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(100個)当日出荷端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0種類差込型接続端子寸法E(mm)7.8材質(端子)黄銅(すずメッキ)
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥569~税込¥626~1袋(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)
ニチフ(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100個)当日出荷定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V2色白種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
裸圧着端子
ニチフ¥1,598税込¥1,7581セット(100個)当日出荷作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)種類裸圧着端子寸法L(mm)17.5定格電圧(V)300端子形状丸形(R形)寸法F(mm)8寸法D(Φmm)5.1定格電流(A)20寸法E(mm)6電線抱合範囲AWG(#)12寸法B(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4寸法d(Φmm)3寸法d2(Φmm)4.3電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
ニチフ(12件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(100個)当日出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
防災用耐熱型 差込コネクタ
ニチフ(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(30個)ほか当日出荷従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。種類差込形電線コネクタ特性耐熱定格電流(A)5定格電圧(V)100材質(本体)液晶ポリマ材質(コンタクト)銅合金電線抱合範囲(単線)(mm)0.9~1.2
フェルール
ニチフ¥1,298~税込¥1,428~1箱(100個)ほか当日出荷種類シングルタイプ規格DIN46228/4準拠品端子形状フェルール・棒形材質(絶縁体)PP材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)適合工具NH79A・NH89
差込形接続端子 F形
ニチフ(8件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)当日出荷嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0相手タブ厚(mm)0.8仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子端子形状差込形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
防水形圧着スリーブ
ニチフ¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)当日出荷防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。全長(mm)26.9適合NH-64(ニチフ 専用工具)種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)特性防水
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から71日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
防災用 耐熱型閉端接続子
ニチフ(6件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(100個)当日出荷従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40色赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)架橋ポリエチレン作業温度範囲(℃)0~40
圧着工具(手動)
ニチフ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。用途電線に圧着端子の接続に仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用種別絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用タイプ手動式JIS規格非適合
T形コネクタ 分岐接続用
ニチフ¥179~税込¥197~1袋(1個)ほか当日出荷から翌々日出荷RoHS10。。コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。用途分岐接続用種類T形コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入)
ニチフ¥2,298~税込¥2,528~1パック(100個)当日出荷電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.5
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV
ニチフ(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から56日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
ニチフ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(100個)当日出荷両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5種類絶縁被覆付圧着スリーブ寸法L(mm)15JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
差込形接続端子 F形
ニチフ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)当日出荷嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。端子形状差込形特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)5全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有
防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具
ニチフ(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷せまい所でも圧着作業ができます。 全長200mmショートハンドルです。用途防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。全長(mm)180トラスコ品番276-1602質量(g)250タイプ手動式JIS規格非適合端子Bスリーブ/ピン端子適合サイズ(mm2)Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0
圧接形中継コネクタ NDCシリーズ
ニチフ(1件のレビュー)¥619税込¥6811セット(20個)当日出荷適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18色黒幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)26トラスコ品番123-3367材質ポリカーボネート長さ(mm)25.2(嵌合時)高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)21.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1
フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用
ニチフ¥119~税込¥131~1袋(20個)ほか当日出荷から7日以内出荷タイプシングル/被覆外形の大きい電線用端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
T形コネクタ(分岐接続用)
ニチフ(3件のレビュー)¥839~税込¥923~1袋(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。用途分岐接続用種類T形コネクタ
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100個)当日出荷使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン
ニチフ¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)ほか当日出荷から61日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
差込形分岐用接続端子
ニチフ¥3,098税込¥3,4081箱(100個)当日出荷RoHS指令の規制適合品端子形状差込形種類差込型接続端子幅(mm)6.9寸法t(mm)0.8寸法B(mm)6.9寸法B1(mm)6.35
絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形
ニチフ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)ほか当日出荷から41日以内出荷端子形状棒形特性難燃種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有
裸圧着端子(丸形)
ニチフ¥1,798税込¥1,9781箱(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付がある裸圧着端子です。用途軟鋼のより線電線の接続にトラスコ品番158-8565全長(mm)17.5材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/すずメッキ質量(g)115種類裸圧着端子端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)24~20電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63適合電線範囲 AWG(#)16~14
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子
ニチフ¥1,098~税込¥1,208~1箱(50個)ほか当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形