「ニチフ 1.25r-4」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)



1箱(100個)ほか
869 税込956
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(5個)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
仕様●形状:丸形(R形)●取付ネジ穴径:4.3mm●電線抱合範囲:AWG22-16●絶縁被覆色:透明●素材:ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)●入り数:1個●使用温度範囲:-40℃~+125℃ アズワン品番67-0371-56
1個
31 税込34
4日以内出荷

使用温度範囲(℃)-40~+105 寸法H(mm)11.2 定格電圧(V)300 定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 仕様RoHS指令の規制適合品 適合専用工具/NH64 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃、防水
1箱(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入でき
仕様●形状:先開形(Y形)●取付ネジ穴径:4.3mm●電線抱合範囲:AWG22-16●絶縁被覆色:透明●素材:ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)●入り数:1個●使用温度範囲:-40℃~+125℃ アズワン品番67-0371-60
1個
31 税込34
4日以内出荷

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電圧(V)600 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリカーボネート 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)ポリカーボネート 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
1箱(50個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途ヒーター線及び電熱線用 仕様RoHS指令の規制適合品 種類裸圧着端子 使用温度範囲(℃)400(MAX) 端子形状丸形 材質(端子)ニッケル 特性耐熱
1箱(100個)
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40 赤透明 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~75 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 作業温度範囲(℃)0~40
1箱(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
389 税込428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状丸形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状先開形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
1箱(100個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)


TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状丸形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体) 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)600 端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125 定格電圧(V)600 端子形状Y形
1箱(50個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
透明 種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状ブレード形(BT形) 電線抱合範囲AWG(#)22~16 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

種類裸圧着端子 端子形状先開形 寸法E(mm)4.5 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト 使用温度範囲(℃)-40~125 定格電圧(V)600
1袋(10個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体) 定格電圧(V)600 端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔) 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト 定格電圧(V)600 使用温度範囲(℃)-40~125 端子形状Y形 種類絶縁被覆付圧着端子
1袋(10個)ほか
429 税込472
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ 適合(手動式)NH82 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)AC600 端子形状丸形 最高使用温度(℃)105 特性防水、防油、耐震、防塵
1箱(100個)
8,398 税込9,238
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様●取付ネジ穴径:4.3mm●適合電線:AWG22-16●入数:1個 アズワン品番67-0400-25
1個
17 税込19
3日以内出荷

種類裸圧着端子 端子形状先開形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 端子HS(ハイ・ソリッド) UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
989 税込1,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

全長(mm)8.4±0.5 内径(Φmm)4.0±0.5 適合NHE4(歯口小) 種類裸圧着スリーブ 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 被覆最大外径(Φmm)6 適合電線組合せ(VSF)0.75mm2IV/Φ2.0mm 適合電線組合せ(VSF)1.25mm2Φ1.6mm、Φ2.0mm 適合電線組合せ(VSF)2.0mm2Φ1.6mm、Φ2.0mm
1箱(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷


1箱(100個)
1,598 税込1,758
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品
種類絶縁付圧着端子 端子形状先開形
1箱(100個)ほか
2,598 税込2,858
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


種類裸圧着端子 端子形状Y形 電線抱合範囲AWG(#)22-16 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
1箱(100個)
999 税込1,099
71日以内出荷

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)