「丸型圧着端子 r2-5」の検索結果

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)


作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(5個)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ニチフ裸圧着端子
エコ商品
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。 材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2) 種類裸圧着端子 寸法L(mm)17.5 定格電圧(V)300 端子形状丸形(R形) 寸法F(mm)8 寸法D(Φmm)5.1 定格電流(A)20 寸法E(mm)6 電線抱合範囲AWG(#)12 寸法B(mm)7 電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4 寸法d(Φmm)3 寸法d2(Φmm)4.3 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6 適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

1箱(100個)ほか
389 税込428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ニチフ裸圧着端子
エコ商品
電線と機器との接続に使用される棒形の裸圧着端子です。TC形。棒形。UL・CSA登録品。
種類裸圧着端子 寸法L(mm)22 端子形状フェルール・棒形 寸法D(Φmm)4.2 寸法E(mm)4.5 電線抱合範囲AWG(#)16-14 寸法l(mm)16 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 寸法d(Φmm)2.3 寸法F(Φmm)1.9 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
359 税込395
3日以内出荷

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

。JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型
仕様●シリーズ:R14●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.63インチ●適合電線サイズmm2 Min:10.5mm2●適合電線サイズAWG Min:6AWG●スタッド径:5/16インチ●コンタクト材質:銅●厚さ:0.058インチ●全長:1.28インチ●コード番号:490-3515 アズワン品番65-7711-68
1袋(2個)
539 税込593
7日以内出荷

JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型
仕様●シリーズ:R38●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.866インチ●適合電線サイズmm2 Min:26.6mm2●適合電線サイズAWG Min:2AWG●スタッド径:5/16インチ●コンタクト材質:銅●厚さ:0.072インチ●全長:1.665インチ●コード番号:490-3587 アズワン品番65-7484-13
1袋(4個)
999 税込1,099
7日以内出荷

。JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型
仕様●シリーズ:R5.5●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.591インチ●適合電線サイズmm2 Min:2.6mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●スタッド径:5/16インチ●コンタクト材質:銅●厚さ:0.037インチ●全長:1.102インチ●コード番号:490-3414 アズワン品番65-7590-11
1袋(5個)
539 税込593
7日以内出荷

JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型
仕様●シリーズ:R2●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.374インチ●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッド径:M10●コンタクト材質:銅●厚さ:0.032インチ●全長:0.669インチ●コード番号:490-3329 アズワン品番65-7590-19
1袋(20個)
539 税込593
7日以内出荷