14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチフ裸圧着端子
エコ商品
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。 材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2) 種類裸圧着端子 寸法L(mm)17.5 定格電圧(V)300 端子形状丸形(R形) 寸法F(mm)8 寸法D(Φmm)5.1 定格電流(A)20 寸法E(mm)6 電線抱合範囲AWG(#)12 寸法B(mm)7 電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4 寸法d(Φmm)3 寸法d2(Φmm)4.3 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6 適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
透明 タイプシングル 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状棒形 寸法D(Φmm)3.6 定格電流(A)17 電線抱合範囲AWG(#)22~16 材質(絶縁体)ナイロン 寸法F(Φmm)1.1 難燃性UL94V-2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法F(Φmm)1.9 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体形状TME形 特性難燃
1箱(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続 極数3 トラスコ品番137-9821 材質成型品:ポリカーボネート、成型品:ポリプロピレン 透明 質量(g)200 使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~120 定格電圧(V)100 定格電流(A)20 電線抱合範囲(単線)(mm)1.6・2.0 電線仕様-芯数3本 電線抱合範囲(撚線)(mm2)非対応 差込み線数(本)3 適合電線範囲 単線(mm)銅線:1.6・2.0 適合電線範囲 撚線(mm2)撚り線非対応
1箱(20セット)
2,698 税込2,968
当日出荷

端子形状棒形 特性難燃 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 端子HS(ハイ・ソリッド) UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。
種類プライヤータップコネクタ 定格電圧(V)100 適合ブライヤ(JIS B 4614 呼び150) 使用温度範囲(℃)-20~120 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 材質(コンタクト)すずめっき付りん青銅 作業温度範囲(℃)0~40
1箱(20個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続 極数3 トラスコ品番137-9820 材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金 透明 質量(g)200 使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~120 定格電圧(V)100 定格電流(A)20 電線抱合範囲(単線)(mm)Φ1.6~2.0 電線仕様-芯数3本 電線抱合範囲(撚線)(mm2)非対応 差込み線数(本)3 適合電線範囲 単線(mm)銅線:Φ1.6~2.0 適合電線範囲 撚線(mm2)撚り線非対応
1箱(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続 極数3 トラスコ品番137-9819 材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金 透明 質量(g)200 使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~120 定格電圧(V)100 定格電流(A)20 電線抱合範囲(単線)(mm)Φ1.6~2.0 電線仕様-芯数3本 電線抱合範囲(撚線)(mm2)非対応 差込み線数(本)3 適合電線範囲 単線(mm)銅線:Φ1.6~2.0 適合電線範囲 撚線(mm2)撚り線非対応
1箱(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷

従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40 赤透明 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~75 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 作業温度範囲(℃)0~40
1箱(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 種類絶縁付圧着端子
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 トラスコ品番831-4429 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート 全長(mm)21.9 透明 定格電圧(V)600 外径(Φmm)8.1 電線抱合範囲AWG(#)22-16 内寸(mm)4.1 JIS規格× 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 入数(個)パック:100 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)4.3
1パック(100個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷