7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子 端子形状丸形 特性耐震動、防じん
1箱(200個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子 端子形状二つ穴端子 特性耐震動、防じん
1箱(100個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 種類絶縁付圧着端子
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用 種類T形コネクタ
1袋(3個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

端子形状二つ穴端子 電線抱合範囲(撚線)(mm2)242.27~325 種類裸圧着端子 適応ねじ径M12 幅(mm)50 全長(mm)124 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(MCM)500~600
1袋(5個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)