こんなお得な商品も!

差込形ピン端子
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94V-2
材質(絶縁体)ナイロン
種類差込型接続端子
端子形状差込形
特性難燃
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2
寸法H(mm)9.8
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
JIS規格取得無
特性難燃
仕様RoHS指令の規制適合品
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
幅(mm)5
全長(mm)19.5
種類差込型接続端子
UL規格取得有
CSA規格取得有
使用温度範囲(℃)-40~+105
寸法H(mm)11.2
定格電圧(V)300
定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
仕様RoHS指令の規制適合品
適合専用工具/NH64
種類差込型接続端子
端子形状差込形
特性難燃、防水
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
寸法H(mm)9.5
寸法W(mm)9.0
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
全長(mm)21
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
材質端子: 黄銅(電気すずめっき)スリーブ: 無酸素銅管(電気すずめっき)絶縁体: ナイロン
色赤透明
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94V-2
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁体形状TME形
特性難燃
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。
材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
色赤透明
定格電圧(V)300
電線抱合範囲AWG(#)18-16
内寸(mm)1.8
適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード