4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令の規制適合品
端子形状差込形 種類差込型接続端子 幅(mm)6.9 寸法t(mm)0.8 寸法B(mm)6.9 寸法B1(mm)6.35
1箱(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
種類プラグジョイントコネクタ 差込み線数(本)3 定格電流(A)20 定格電圧(V)300 使用温度範囲(℃)-40~+110 規格電気用品安全法許可品<PS>E 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 難燃性UL94V-0 材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
1箱(5個)
1,998 税込2,198
翌日出荷

種別分岐用接続端子 寸法L(mm)18.3 寸法t(mm)0.8 寸法E(mm)7.5 寸法B(mm)6.9 寸法I(mm)寸法 寸法B1(mm)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷