「端子 5.5-3.5」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
種類裸圧着端子
端子形状Y形
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
ハンドル色赤
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
相手タブ厚(mm)0.8
仕様RoHS指令の規制適合品
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
端子形状差込形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。
圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ
適合(手動式)NH82
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)AC600
端子形状丸形
最高使用温度(℃)105
特性防水、防油、耐震、防塵
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形
特性難燃
種類差込型接続端子
幅(mm)6.35
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ナイロン
JIS規格JIS C 2805適合
難燃性UL94V-2
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125
定格電圧(V)600
端子形状Y形
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付
色透明
種類裸圧着端子
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
端子形状棒形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子用
全長(mm)235
質量(g)395
適合端子1.25、2、3.5、5.5、8mm2
ハンドル色赤
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷