こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。
半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。
安全性(絶縁性能)に優れています。
改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に
定格電圧(V)300
使用温度(℃)0~60
材質(絶縁体)塩化ビニル
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に
色透明
仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)
トラスコ品番819-0023
全長(mm)17
質量(g)410
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
寸法D(Φmm)4.7
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
1セット(100個)
¥429
税込¥472
当日出荷
裸圧着端子用の絶縁キャップ
色白
材質ポリ塩化ビニル
寸法L(mm)65
定格電圧(V)600
寸法L1(mm)35
寸法L2(mm)30
寸法T(mm)1.8
寸法d1(Φmm)23.2
寸法d2(Φmm)25
適合端子125・150(mm2)共用
最高使用温度(℃)60
寸法d3(Φmm)21.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥259
税込¥285
当日出荷
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。
絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形
種類裸圧着端子
定格電圧(V)600
寸法F(Φmm)1.9
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
仕様●適用端子:BT0.75-7、BT0.75-11●色:透明●入数:1個
アズワン品番67-0404-48
1個
¥18
税込¥20
当日出荷
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に
仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
1袋(100個)
¥648
税込¥713
当日出荷
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に。
材質ポリ塩化ビニール
色透明
定格電圧(V)600
最高使用温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
色透明
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
端子形状棒形
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)25
色黄透明
種類裸圧着端子
定格電圧(V)600
寸法D(Φmm)5.6
定格電流(A)20
寸法F(Φmm)1.9
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5
色透明
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)塩化ビニル
寸法l1(mm)2.5
寸法T(Φmm)0.6
接触面(舌部)が板状である裸ブレード端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル
色シルバー
質量(g)30
外形寸法(mm)1.2
電線抱合範囲AWG(#)24~20
内寸(mm)1
適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状フェルール・棒形
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。半透明タイプで、結線状態の確認が可能。安全性(絶縁性能)に優れています。改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップ
用途リングスリーブ用
材質軟質塩化ビニル
端子形状棒形
最高使用温度(℃)60
作業温度範囲(℃)最低0
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)300
仕様●適用端子:8mm^2●色:黒●入数:1個
アズワン品番67-0404-40
1個
¥21
税込¥23
当日出荷
適用端子38平方mm用。
仕様●適用端子:38mm^2●色:黒●入数:1個
アズワン品番67-0404-34
1個
¥51
税込¥56
当日出荷
仕様●適用端子:14mm^2●色:黒●入数:1個
アズワン品番67-0404-19
1個
¥21
税込¥23
当日出荷
仕様●適用端子:22mm^2●色:赤●入数:1個
アズワン品番67-0404-21
1個
¥35
税込¥39
当日出荷
仕様●適用端子:3.5mm^2●色:黒●入数:1個
アズワン品番67-0404-31
1個
¥9
税込¥10
当日出荷
仕様●適用端子:22mm^2●色:白●入数:1個
アズワン品番67-0404-23
1個
¥35
税込¥39
当日出荷
1.25SQ用圧着端子向けの圧着端子カバーです。
仕様●適用端子:1.25mm^2●色:白●入数:1個
アズワン品番67-0404-16
1個
¥9
税込¥10
4日以内出荷
仕様●適用端子:1.25mm^2●色:黒●入数:1個
アズワン品番67-0404-15
1個
¥9
税込¥10
当日出荷
仕様●適用端子:3.5mm^2●色:白●入数:1個
アズワン品番67-0404-32
1個
¥9
税込¥10
5日以内出荷
仕様●適用端子:22mm^2●色:黒●入数:1個
アズワン品番67-0404-22
1個
¥35
税込¥39
当日出荷
仕様●適用端子:14mm^2●色:赤●入数:1個
アズワン品番67-0404-18
1個
¥21
税込¥23
4日以内出荷
仕様●適用端子:2.0mm^2●色:白●入数:1個
アズワン品番67-0404-28
1個
¥9
税込¥10
4日以内出荷
仕様●適用端子:5.5mm^2●色:黒●入数:1個
アズワン品番67-0404-37
1個
¥11
税込¥12
4日以内出荷
仕様●適用端子:8mm^2●色:赤●入数:1個
アズワン品番67-0404-39
1個
¥21
税込¥23
当日出荷
仕様●適用端子:1.25mm^2●色:黄●入数:1個
アズワン品番67-0404-14
1個
¥9
税込¥10
4日以内出荷
仕様●適用端子:3.5mm^2●色:赤●入数:1個
アズワン品番67-0404-30
1個
¥9
税込¥10
5日以内出荷
。絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用した丸形端子。電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
仕様●適用端子:5.5mm^2●色:赤●入数:1個
アズワン品番67-0404-36
1個
¥11
税込¥12
4日以内出荷
仕様●適用端子:1.25mm^2●色:緑●入数:1個
アズワン品番67-0404-17
1個
¥9
税込¥10
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ