102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
特価
218 税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm)10.5 種類裸圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状リングスリープ
1袋(20個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(5個)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



1袋(5個)ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ニチフ裸圧着端子
RoHS
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。 材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2) 種類裸圧着端子 寸法L(mm)17.5 定格電圧(V)300 端子形状丸形(R形) 寸法F(mm)8 寸法D(Φmm)5.1 定格電流(A)20 寸法E(mm)6 電線抱合範囲AWG(#)12 寸法B(mm)7 電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4 寸法d(Φmm)3 寸法d2(Φmm)4.3 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6 適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷



1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。重ね合せ用。P形。
用途銅線専用です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付がある裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線電線の接続に トラスコ品番158-8565 全長(mm)17.5 材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/すずメッキ 質量(g)115 種類裸圧着端子 端子形状丸形 電線抱合範囲AWG(#)24~20 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 適合電線範囲 AWG(#)16~14
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

用途銅線専用 材質無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用 電線抱合範囲(単線)(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)ほか
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニチフ裸圧着端子
RoHS
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。 電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52 電線抱合範囲AWG(#)8 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) 寸法F(mm)9.1 電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65 寸法d(Φmm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。
用途銅線専用です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)ほか
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニチフ裸圧着端子
RoHS
TC形。棒形。絶縁キャップ付。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5 電線抱合範囲AWG(#)14-12 寸法L(mm)25 材質絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル UL94V-0 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600(絶縁キャップの使用温度範囲) 端子形状フェルール・棒形 寸法D(Φmm)5.6 定格電流(A)20 寸法E(mm)6 寸法l(mm)16 寸法d(Φmm)3 寸法F(Φmm)1.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
359 税込395
当日出荷

ニチフ裸圧着端子
RoHS
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。TC形。棒形。絶縁キャップ付。
用途銅線用。 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 電線抱合範囲AWG(#)16-14 絶縁キャップ:緑透明 寸法L(mm)24.5 種類裸圧着端子 端子形状フェルール・棒形 寸法D(Φmm)4.2 寸法E(mm)4.5 寸法l(mm)16 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 寸法d(Φmm)2.3 寸法F(Φmm)1.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷

ニチフ裸圧着端子
RoHS
Y形。先開形。
用途銅線用。 種類裸圧着端子 寸法L(mm)15.8 端子形状Y形 寸法F(mm)6.6 寸法D(Φmm)4.2 寸法E(mm)4.5 電線抱合範囲AWG(#)16-14 寸法B(mm)6.4 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 寸法d(Φmm)2.3 寸法d2(Φmm)3.7 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
829 税込912
当日出荷

1個ほか
359 税込395
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)




電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。 トラスコ品番122-7914 材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ 全長(mm)11.5 シルバー 電線抱合範囲AWG(#)22~18 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~0.7 外寸法(Φmm)2.6 適合工具NH 60(ニチフ 手動工具) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 内寸法(Φmm)1.4
1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷

用途銅線専用 材質無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寸法d2(Φmm)3.7 適合NH20 幅(mm)6 種類裸圧着端子 端子形状旗形 寸法F(mm)3.3 寸法E(mm)4.0 材質(端子)ニッケル 適応ねじ径M3
1箱(100個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10パック)
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10パック)
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1箱(10パック)
3,898 税込4,288
当日出荷

端子形状棒形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5 電線抱合範囲AWG(#)24~20 全長(mm)15.3 種類裸圧着端子 トラスコ品番473-1727 質量(g)200 寸法l(mm)9.5 寸法d(Φmm)1 寸法F(Φmm)1 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1セット(1000個)
11,980 税込13,178
当日出荷

1セット(10パック)
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチフ裸圧着端子
RoHS
RD形。丸形。
用途銅線用。 電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3~117.2 電線抱合範囲AWG(#)4/0 寸法d2(Φmm)14 寸法B(mm)28.5 寸法L(mm)95 種類裸圧着端子 端子形状二つ穴(RD形) 寸法A(mm)40 寸法F(mm)21.75 寸法D(Φmm)22.5 寸法E(mm)19 寸法d(Φmm)16.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
3日以内出荷

ニチフ裸圧着端子
RoHS
電線と機器との接続に使用される棒形の裸圧着端子です。TC形。棒形。UL・CSA登録品。
種類裸圧着端子 寸法L(mm)22 端子形状フェルール・棒形 寸法D(Φmm)4.2 寸法E(mm)4.5 電線抱合範囲AWG(#)16-14 寸法l(mm)16 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 寸法d(Φmm)2.3 寸法F(Φmm)1.9 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
359 税込395
3日以内出荷

突き合せ用。B形。JIS規格品。UL・CSA登録品。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷