3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。 全長(mm)26.9 適合NH-64(ニチフ 専用工具) 種類防水形圧着スリーブ 定格電圧(V)300 定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2) 特性防水
1袋(100個)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグジョイントコネクタ 定格電圧(V)300 使用温度範囲(℃)75(MAX) 材質(絶縁体)ポリプロピレン 材質(コンタクト)黄銅(すずめっき付) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)19.5×10×18
1箱(100個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチフPTコネクタ(100P)
RoHS
既存の配線から簡単に分岐接続できるコネクタです。電線の皮むきや配線後のテーピングが不要です。市販のプライヤーなどで接続できます。
用途機器内配線の分岐接続に。 トラスコ品番286-8476 材質コンタクト:黄銅(すずめっき付)、絶縁カバー:ポリプロピレン 長さ(mm)20 幅(mm)15.6 高さ(mm)10.8 タイプダブルライン 使用温度範囲(℃)105 定格電圧(V)600 定格電流(A)15 電線抱合範囲AWG(#)16~14 電線抱合範囲(単線)(mm)1.0~1.6 適合電線(mm2)1.25~2.0 材質(ボディ)ポリプロピレン 被覆最大外径(Φmm)3.68 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.25~2.0 差込み線数(本)2 適合電線径(Φmm)【絶縁外径】3.68 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 単線(mm)1.0~1.6 適合電線範囲 AWG(#)16~14
1箱(100個)
3,298 税込3,628
当日出荷

関連キーワード