「電気配線 継手」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

差込形ピン端子
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94V-2
材質(絶縁体)ナイロン
種類差込型接続端子
端子形状差込形
特性難燃
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
使用温度範囲(℃)-40~+105
寸法H(mm)11.2
定格電圧(V)300
定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
仕様RoHS指令の規制適合品
適合専用工具/NH64
種類差込型接続端子
端子形状差込形
特性難燃、防水
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。
材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
色赤透明
定格電圧(V)300
電線抱合範囲AWG(#)18-16
内寸(mm)1.8
適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード