カテゴリ

  • 電気材料(25)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ニチフ
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(57)
  • JST(日本圧着端子製造)(38)
  • SAMTEC(35)
  • ワゴジャパン(33)
  • 住友電工(29)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
  • デンカエレクトロン(25)
  • 冨士端子工業(24)
  • エスコ(16)
  • TRUSCO(16)
  • omron(オムロン)(15)
  • 沖電線(11)
  • DST(大同端子製造)(11)
  • JAPPY(11)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(10)
  • 北港化成(8)
  • ELPA(7)
  • オーム電機(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電線 0.25」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸圧着スリーブ B形 (100個入) ニチフ裸圧着スリーブ B形 (100個入)ニチフ
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷
電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。トラスコ品番122-7914材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ全長(mm)11.5シルバー電線抱合範囲AWG(#)22~18電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~0.7外寸法(Φmm)2.6適合工具NH 60(ニチフ 手動工具)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~0.75RoHS指令(10物質対応)対応内寸法(Φmm)1.4
スペードコネクタ シュラウド 1袋 5個入 ニチフスペードコネクタ シュラウド 1袋 5個入ニチフ
619税込681
1袋(5個)
7日以内出荷
UL、CSA挿入コネクタ端子
仕様●タイプ:タブ●オス/メス:オス●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:0.25 x 0.032インチ●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:14AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●絶縁体:ナイロン●全長:0.866インチ●コード番号:490-4215アズワン品番65-7589-76
R型圧着端子 ニチフR型圧着端子ニチフ
17税込19
1個
5日以内出荷
スペードコネクタ シュラウド 1袋 5個入 ニチフスペードコネクタ シュラウド 1袋 5個入ニチフ
539税込593
1袋(5個)
6日以内出荷から7日以内出荷
UL、CSA挿入コネクタ端子
リングターミナル スタッド径:M3 1袋 20個入 ニチフリングターミナル スタッド径:M3 1袋 20個入ニチフ
539税込593
1袋(20個)
6日以内出荷
JIS、UL、CSA裸圧着端子、丸型
仕様●シリーズ:R1.25●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.216インチ●適合電線サイズmm2 Min:0.25mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●スタッド径:M3●コンタクト材質:銅●厚さ:0.03インチ●全長:0.472インチ●コード番号:490-3228アズワン品番65-7589-93
スペードコネクタ シュラウド 1袋 5個入 ニチフスペードコネクタ シュラウド 1袋 5個入ニチフ
539税込593
1袋(5個)
7日以内出荷
UL、CSA挿入コネクタ端子
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.25mm2●タブサイズ:0.25 x 0.032インチ●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:18AWG●色:赤●コンタクト材質:真鍮●絶縁体:ビニール●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:490-4170アズワン品番65-7777-70
リングターミナル スタッド径:M6 1袋 20個入 ニチフリングターミナル スタッド径:M6 1袋 20個入ニチフ
339税込373
1袋(20個)
当日出荷
JIS、UL、CSA裸圧着端子、丸型
仕様●シリーズ:R1.25●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.259インチ●適合電線サイズmm2 Min:0.25mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●スタッド径:M6●コンタクト材質:銅●厚さ:0.03インチ●全長:0.523インチ●コード番号:490-3234アズワン品番65-7590-29
フェルール端子 シングル ニチフフェルール端子 シングルニチフ(3件のレビュー)
329税込362
1袋(20個)
当日出荷から6日以内出荷
端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着スリーブ P形 ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ P形ニチフ
159税込175
1袋(20個)
3日以内出荷
用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
Y形端子 ニチフY形端子ニチフ(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(3000個)
当日出荷から41日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状Y形
Y形端子(セルフロック) ニチフY形端子(セルフロック)ニチフ
999税込1,099
1箱(100個)
71日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状Y形電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
ブレード端子 ニチフブレード端子ニチフ
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)
裸圧着端子(TC形)棒形 パック品 ニチフ裸圧着端子(TC形)棒形 パック品ニチフ
429税込472
1袋(5個)
翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
丸形圧着端子 ニチフ丸形圧着端子ニチフ
15,980税込17,578
1箱(3000個)
当日出荷から41日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
棒形圧着端子 ニチフ棒形圧着端子ニチフ
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷から41日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形
裸ブレード端子 (BT形Wタイプ) ニチフ裸ブレード端子 (BT形Wタイプ)ニチフ
1,698税込1,868
1箱(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
端子形状板形種類裸圧着端子寸法l(mm)12.7材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形ニチフ
829税込912
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形寸法E(mm)4.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形ニチフ(4件のレビュー)
889税込978
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 (FT形)旗形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (FT形)旗形ニチフ(2件のレビュー)
929税込1,022
1箱(100個)
当日出荷
寸法d2(Φmm)3.7適合NH20幅(mm)6種類裸圧着端子端子形状旗形寸法F(mm)3.3寸法E(mm)4.0材質(端子)ニッケル適応ねじ径M3
銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック) ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック)ニチフ
989税込1,088
1箱(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ絶縁キャップ付棒形圧着端子ニチフ(19件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)ほか
当日出荷
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ(25件のレビュー)
199税込219
1袋(20個)ほか
当日出荷から翌日出荷
用途重ね合せ用UL規格取得CSA規格取得材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (B形)ニチフ(28件のレビュー)
239税込263特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形ニチフ(30件のレビュー)
118税込130
1袋(10個)ほか
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状棒形
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ裸ブレード端子 (BT形) Sタイプニチフ(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(188件のレビュー)
209税込230特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(65件のレビュー)
199税込219
1袋(20個)ほか
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら