カテゴリ

  • 電気材料(89)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • ニチフ
  • モノタロウ(11)
  • 日本モレックス(molex)(384)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(349)
  • RS PRO(169)
  • フエニックス・コンタクト(102)
  • JST(日本圧着端子製造)(61)
  • Qlight(42)
  • TRUSCO(37)
  • ワゴジャパン(36)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(30)
  • SOURIAU(28)
  • 東京電線工業(24)
  • 冨士端子工業(20)
  • ハーティング(20)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • PANDUIT(パンドウイット)(14)
  • ストロングホールド(14)
  • StarTech.com(13)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AWG18」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込形ピン端子パック PC形 (100個入) ニチフ差込形ピン端子パック PC形 (100個入)ニチフ
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
ピン端子がメスタイプです。
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。トラスコ品番124-5372材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)26.2外形寸法(mm)6.9電線抱合範囲AWG(#)18~16内寸(mm)1.8電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
裸圧着スリーブ B形 (100個入) ニチフ裸圧着スリーブ B形 (100個入)ニチフ
949税込1,044
1パック(100個)
当日出荷
電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。トラスコ品番122-7914材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ全長(mm)11.5シルバー電線抱合範囲AWG(#)22~18電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~0.7外寸法(Φmm)2.6適合工具NH 60(ニチフ 手動工具)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~0.75RoHS指令(10物質対応)対応内寸法(Φmm)1.4
絶縁被覆付圧着スリーブ P形(100P) ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ P形(100P)ニチフ
1,498税込1,648
1パック(100個)
翌日出荷
電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番125-0093材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル全長(mm)19電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)スリーブ:1.8電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入) ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入)ニチフ
1,898税込2,088
1パック(100個)
当日出荷から翌日出荷
電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.5
メス ギボシ形接続子 最小 0.5mm2 → 最大 0.75mm2 20AWG → 18AWG シュラウド 1袋 5個入 ニチフメス ギボシ形接続子 最小 0.5mm2 → 最大 0.75mm2 20AWG → 18AWG シュラウド 1袋 5個入ニチフ
619税込681
1袋(5個)
7日以内出荷
挿入可能なピン端子(ピン端子付きPCタイプ)
仕様●シリーズ:PC●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●全長:0.97mm●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.75mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●ブレット直径:4.6mm●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:490-4120アズワン品番65-7590-08
スペードコネクタ シュラウド 1袋 5個入 ニチフスペードコネクタ シュラウド 1袋 5個入ニチフ
539税込593
1袋(5個)
6日以内出荷から7日以内出荷
UL、CSA挿入コネクタ端子
スペードコネクタ シュラウド 1袋 5個入 ニチフスペードコネクタ シュラウド 1袋 5個入ニチフ
539税込593
1袋(5個)
7日以内出荷
UL、CSA挿入コネクタ端子
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.25mm2●タブサイズ:0.25 x 0.032インチ●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:18AWG●色:赤●コンタクト材質:真鍮●絶縁体:ビニール●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:490-4170アズワン品番65-7777-70
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子Y形(100個入)より線0.3~1.65外寸8.1mmスタッド径4.3mm ニチフ環境配慮形絶縁被覆付Y形端子Y形(100個入)より線0.3~1.65外寸8.1mmスタッド径4.3mmニチフ
1,498税込1,648
1パック(100個)
翌々日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番831-4429材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート全長(mm)21.9透明定格電圧(V)600外径(Φmm)8.1電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65入数(個)パック:100RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
絶縁被覆付圧着端子 TC形 100P TGN TC-0.75シリーズ ニチフ絶縁被覆付圧着端子 TC形 100P TGN TC-0.75シリーズニチフ
2,598税込2,858
1パック(100個)
当日出荷
センターピンタイプの棒形端子です。3.5mmピッチ端子台に接続可能です。
材質端子:無酸素鋼(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン透明寸法H(mm)15使用工具【専用圧着】NH-65B定格電圧(V)60定格電流(A)12電線抱合範囲AWG(#)22~18寸法B(mm)1.1×0.8内寸(mm)2.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~0.75スタッド径(Φmm)0.7
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)ニチフ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100個)
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5寸法L(mm)15JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
差込形ピン端子(袋入) ニチフ差込形ピン端子(袋入)ニチフ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン赤透明定格電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)18-16内寸(mm)1.8適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用 ニチフフェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用ニチフ
119税込131
1袋(20個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
タイプシングル/被覆外形の大きい電線用端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール端子 ダブル ニチフフェルール端子 ダブルニチフ(1件のレビュー)
279税込307
1袋(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
タイプダブル端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール端子 シングル ニチフフェルール端子 シングルニチフ(3件のレビュー)
119税込131
1袋(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形ニチフ
299税込329
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS10ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形ニチフ
289税込318
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS10ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形ニチフ
289税込318
1袋(20個)
当日出荷
RoHS10ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)17.5寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)4.75寸法D(Φmm)4.1電線抱合範囲AWG(#)22~16寸法B(mm)5.5材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(Φmm)3.2公称断面積(mm2)1.25材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)適合工具<手動工具>NH11・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1011、NA3+N311電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径3
銅線用 裸圧着スリーブ P形 ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ P形ニチフ
159税込175
1袋(20個)
3日以内出荷
用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入) ニチフ環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入)ニチフ
1,898税込2,088
1パック(100個)
当日出荷から16日以内出荷
材質ポリカーボネート質量(g)1寸法H(mm)10
フェルール(500pcs) ニチフフェルール(500pcs)ニチフ
2,298税込2,528
1パック(500個)
当日出荷から10日以内出荷
接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に端子形状棒形材質(端子)銅スリーブ
Y形端子 ニチフY形端子ニチフ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(3000個)
当日出荷から41日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状Y形
Y形端子(セルフロック) ニチフY形端子(セルフロック)ニチフ
999税込1,099
1箱(100個)
71日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状Y形電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
ブレード端子 ニチフブレード端子ニチフ
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)
差込形接続端子(FA形) パック品 ニチフ差込形接続端子(FA形) パック品ニチフ(1件のレビュー)
349税込384特価
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
裸圧着端子(TC形)棒形 パック品 ニチフ裸圧着端子(TC形)棒形 パック品ニチフ
429税込472
1袋(5個)
翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
999税込1,099
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
環境配慮絶縁被覆ブレード端子 ニチフ環境配慮絶縁被覆ブレード端子ニチフ
1,998税込2,198
1箱(100個)
3日以内出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状ブレード形(BT形)種類絶縁被覆付圧着端子
丸形圧着端子 ニチフ丸形圧着端子ニチフ
389税込428
1箱(100個)ほか
当日出荷から41日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
絶縁突き合せスリーブ ニチフ絶縁突き合せスリーブニチフ
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
種類絶縁被膜付圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
棒形圧着端子 ニチフ棒形圧着端子ニチフ
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷から41日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形
環境配慮絶縁被覆ブレード端子 ニチフ環境配慮絶縁被覆ブレード端子ニチフ
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
透明種類絶縁被覆付圧着端子端子形状ブレード形(BT形)電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付棒形端子ニチフ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
フェルール ニチフフェルールニチフ
1,998税込2,198
1箱(500個)
当日出荷
種類シングルタイプ規格DIN46228/4準拠品端子形状フェルール・棒形材質(絶縁体)PP材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)適合工具NH79A・NH89
差込形ピン端子 ニチフ差込形ピン端子ニチフ
169税込186
1セット(5個)
当日出荷
PC形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75電線抱合範囲AWG(#)20-18標準色透明使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)3.1寸法d(Φmm)1.7寸法b(Φmm)2難燃性UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
防水形圧着スリーブ ニチフ防水形圧着スリーブニチフ(2件のレビュー)
359税込395
1セット(3個)
当日出荷
寸法L(mm)37寸法l(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
圧接形中継コネクタ NDCシリーズ ニチフ圧接形中継コネクタ NDCシリーズニチフ(1件のレビュー)
619税込681
1セット(20個)
当日出荷
適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)26トラスコ品番123-3367材質ポリカーボネート長さ(mm)25.2(嵌合時)高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)21.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1
圧接形中継コネクタ NDBシリーズ ニチフ圧接形中継コネクタ NDBシリーズニチフ(1件のレビュー)
419税込461
1セット(10個)
当日出荷
適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)25.2トラスコ品番114-2140材質ポリカーボネート長さ(mm)43.6(嵌合時)高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)11.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEXニチフ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 TMEX ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 TMEXニチフ
2,298税込2,528
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら