11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に 仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格) 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
1セット(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に 透明 仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格) トラスコ品番819-0023 全長(mm)17 質量(g)410 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)600 寸法D(Φmm)4.7 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
1セット(100個)
429 税込472
当日出荷

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に 定格電圧(V)300 使用温度(℃)0~60 材質(絶縁体)塩化ビニル
1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
829 税込912
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
869 税込956
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

関連キーワード