「検知剤」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。
変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。
感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。
裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。
用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定
UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理
太陽光の紫外線量確認
変色不可逆性
シール寸法(mm)Φ18
色の変化で結露の検知ができます。
一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性結露検知材です。
仕様結露により変色
トラスコ品番824-6607
材質水分検知インキ、紙、粘着剤
色(原色)白、(変色後)青
質量(g)22
寸法(Φmm)(エレメント)8
シートサイズ(mm)13×20
1ケース(200枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。
質量(g)5
タイプ4点表示タイプ
寸法(Φmm)(エレメント)2
測定方式不可逆性
シートサイズ(mm)8×20
変色原色:淡黄、変色後:黒
色の変化で温度の検知ができます。
温度下降により復色する可逆性示温材です。
用途危険温度、注意温度監視。各種制御機器の温度管理に。
材質フィルム、示温顔料、粘着剤
色の変化で温度の検知ができます。
一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
用途受変電設備・機械設備等の発熱点検、熱処理工程の温度管理、流通工程の温度管理、配電設備の温度管理
変色温度(℃)40/50/60
色(原色)白、(変色後)青-赤-緑
仕様10℃間隔三段階表示タイプ
材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
幅(mm)30
直径(Φmm)示温エレメント部:5
質量(g)10
寸法(Φmm)(エレメント)5
シートサイズ(mm)15×30
精度(℃)±2
縦(mm)15
変色40:白→青、50:白→赤、60:白→緑
色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
用途トランジスター、IC、コンデンサー、コイルなどの電子部品の発熱監視。
材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
用途環境温度確認。実験機器の温度測定。
材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
2018年トラスコ掲載ページ1 1660
一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。色の変化で温度の検知ができます。
色(原色)白
仕様3点表示タイプ、屋内外使用可能
直径(Φmm)(エレメント部)5
測定方式不可逆性
精度(℃)±2
質量(g/枚)0.5
色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
用途受変電設備・機械設備などの発熱点検。熱処理工程の温度管理。流通工程の温度管理。配電設備の温度管理。
2018年トラスコ掲載ページ1 1661
材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。
変色温度(℃)40/45/50/55
変色の経過淡黄→黒
トラスコ品番463-5329
質量(g)5
タイプ4点表示タイプ
寸法(Φmm)(エレメント)2
測定方式不可逆性
シートサイズ(mm)8×20
1箱(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード