2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BCC300は新しいフルカスタマイズ可能なTLC300カメラとバンドルされています。システム言語を選択して、撮影スケジュールから画像設定まで、すべてのカメラ設定を調整できます。日差し強い環境でも簡単にカメラを設定でき、TLC300のクリスタルLCDパネルを通じて、ぎらつきがなく視野角を確認できます。 Brinnoの一新されたユーザーインターフェースを使用してより素早く設定でき、より簡単に撮影できます。使い始めるために必要なすべてがバンドルされたBCC300には、IPX4対候性ハウジング、ウォールマウント、2本のバンジーコードが付属しています。 誰でも簡単に使用できるタイムラプスカメラ 高画質画像 長時間のバッテリー動作 日光下でも可読のディスプレイ BCC300バンドルは、すっきりしたユーザーインターフェースを備える強力でカスタマイズ可能なデバイス、TLC300カメラと組み合わせられています。クリスタルIPS LCDパネルにより、明るい環境でも無理なく設定し、モニタリングできます。TLC300カメラは、建築現場やその他あらゆる産業でのタイムラプス撮影に最適なツールです。 防水ハウジング:IPX4ハウジングは防塵性と防水性を備え、屋内と屋外でどのような環境でも録画できます。 クラムポッド:球形のボールヘッド設計のおかげで、どんな撮影角度にも対応できます。 立方体の先端:独自のトレッド設計を通じて、安定性を増し、円筒形、平面、滑りやすい表面へクランプを簡単に固定できます。
セット内容タイムラプスカメラ TLC300 x 1、防水ハウジング ATH120 x 1、クラムポッド、バンジーコード x 2、乾式アンカー & ネジ、単三乾電池 x 4、レンズカバー、SD カード、クイックガイド 形状小型 質量(g)140(バッテリー含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×51×107 レンズ光学:CSレンズ(相互に交換可能) 機能スケジュール設定:毎日と毎週 バッテリー(5分間隔での撮影) 100 日間 液晶パネル1.44” IPS LCD 解像度1080P HDR 防塵防水性能IPX4 視野118° モードキャプチャー:タイムラプス 絞りf/2.0 使用場所屋内外 焦点距離19 mm(35mmと同等) 動作温度範囲(℃)0~45 カメラ仕様夜間撮影、露出モード ストレージ128GB(SDカード)
1個
75,980 税込83,578
当日出荷

BCC300は新しいフルカスタマイズ可能なTLC300カメラとバンドルされています。システム言語を選択して、撮影スケジュールから画像設定まで、すべてのカメラ設定を調整できます。日差し強い環境でも簡単にカメラを設定でき、TLC300のクリスタルLCDパネルを通じて、ぎらつきがなく視野角を確認できます。 Brinnoの一新されたユーザーインターフェースを使用してより素早く設定でき、より簡単に撮影できます。使い始めるために必要なすべてがバンドルされたBCC300には、IPX4対候性ハウジング、ウォールマウント、2本のバンジーコードが付属しています。 誰でも簡単に使用できるタイムラプスカメラ 高画質画像 長時間のバッテリー動作 日光下でも可読のディスプレイ
セット内容タイムラプスカメラ TLC300×1、単三乾電池×4、レンズカバー、SD カード、クイックガイド 形状小型 質量(g)140(バッテリー含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×51×107 レンズ光学:CSレンズ(相互に交換可能) 機能スケジュール設定:毎日と毎週 バッテリー(5分間隔での撮影) 100 日間 液晶パネル1.44” IPS LCD 解像度1080P HDR 防塵防水性能IPX4 視野118° モードキャプチャー:タイムラプス 絞りf/2.0 使用場所屋内外 焦点距離19 mm(35mmと同等) 動作温度範囲(℃)0~45 カメラ仕様夜間撮影、露出モード ストレージ128GB(SDカード)
1個
49,980 税込54,978
当日出荷