カテゴリ
- 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
- Brinno(ブリンノ)
- SMC(32)
- サンドビック(4)
- IPF(2)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(2)
- SK11(2)
- 群協製作所(2)
- MSTコーポレーション(1)
- コクヨ(1)
- サンワサプライ(1)
- 日本磨料工業(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 理研製鋼(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ケニス(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ブランドをもっと見る
「lc-202」の検索結果

Brinno ブリンノ EMPOWER TLCシリーズ 最高峰機種 フルHD対応 タイムラプスカメラ 最大82日 単3電池4本仕様 TLC2020
Brinno(ブリンノ)¥62,980税込¥69,2781台5日以内出荷TLC2020(Brinno EMPOWER)は、最高級の Brinno テクノロジーと非常に長いバッテリー寿命を搭載し、プロフェッショナル向けの最高のタイムラプス カメラとして際立っています。強力なHDRおよびFHDセンサーは、屋外または屋内、昼間または夜の高品質の作品のハイコントラストシーンの画像を大幅に改善します。従来のTLC2000に比べ、単4電池4本と新開発の電池タイプ設定で動作し、電力使用を最適化します。タイムラプス、ステップビデオ、ストップモーションと3つの独自のキャプチャモードにより、無限の撮影が可能になります。質量(g)97.5 (電池含まず)電源単三電池 4本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70.6×46.6レンズキット:BCS019解像度1080P焦点距離(mm)2.8 (実際)、19(フィルム換算35相当)LCD仕様2″ TFT LCDモードキャプチャ:Time Lapse, Step Video, Stop Motion, Still Photo動作温度(℃)0~45F値F2.0画角118°バッテリー寿命5分間隔で最大99日(リチウム電池使用時)ストレージmicroSD/ microSDHC/ microSDXC (パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)
Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 調整可能なカメラクランプ ACC1000P 建設バンドルセット Construction Bundle TLC2020-C
Brinno(ブリンノ)¥86,980税込¥95,6781台5日以内出荷建築用タイムラプスカメラTLC2020バンドルは、最高級の Brinno テクノロジーと非常に長いバッテリー寿命を搭載した Brinno EMPOWER TLC2020に防水ケースと固定部品をセットにしたモデルです。TLC2020-Cは、耐久性に優れた素材、調整可能なグリップ、柔軟な傾斜角度を備えたクランプ プラスをセットにしたモデルです。 。特許取得済みのツール キットは、タイム ラプス撮影の任意の視野角をキャプチャします。 これにより、建設の監視がはるかに簡単になります。付属品カメラクランプ、マジックアーム、延長ポール、レンチ質量(kg)1質量(g)97.5 (電池含まず)電源単三電池 4本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)クランプ範囲(mm)円柱:10-90 角柱:1-90耐荷重クランプ部:50Kg マジックアーム部:3Kg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70.6×46.6レンズキット:BCS019解像度1080P焦点距離(mm)2.8 (実際の) 19(フィルム換算35相当)ねじ穴三脚:1/4インチ(3箇所)LCD仕様2インチTFT液晶ディスプレイモードキャプチャー:タイム ラプス、ステップ ビデオ、ストップ モーション、静止画動作温度(℃)0~45F値F2.0サイズ(mm)収納時:209×94×39、使用時最大:176×180×60素材アルミニウム、ステンレス画角118°バッテリー寿命5分間隔で最大99日(リチウム電池使用時)ストレージmicroSD/ microSDHC/ microSDXC (パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)
Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 バンジーコード バンドルセット TLC2020 Housing Bundle TLC2020-H
Brinno(ブリンノ)¥69,980税込¥76,9781台5日以内出荷建築用タイムラプスカメラTLC2020バンドルは、最高級の Brinno テクノロジーと非常に長いバッテリー寿命を搭載した Brinno EMPOWER TLC2020に防水ケースと固定部品をセットにしたモデルです。付属品防水ハウジング、ラバーストラップ×2、乾燥剤質量(g)120,97.5 (電池含まず)ねじカメラマウント:1/4”電源単三電池 4本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96×58×90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70.6×46.6レンズキット:BCS019解像度1080P焦点距離(mm)2.8 (実際の) 19(フィルム換算35相当)LCD仕様2インチTFT液晶ディスプレイモードキャプチャ:タイム ラプス、ステップ ビデオ、ストップ モーション、静止画動作温度(℃)0~45F値F2.0画角118°適合カメラTLC2000、TLC2020バッテリー寿命5分間隔で最大99日(リチウム電池使用時)ストレージmicroSD/ microSDHC/ microSDXC (パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)IP評価IP67