Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 バンジーコード バンドルセット TLC2020 Housing Bundle TLC2020-H
建築用タイムラプスカメラTLC2020バンドルは、最高級の Brinno テクノロジーと非常に長いバッテリー寿命を搭載した Brinno EMPOWER TLC2020に防水ケースと固定部品をセットにしたモデルです。
- 付属品
- 防水ハウジング、ラバーストラップ×2、乾燥剤
- 質量(g)
- 120,97.5 (電池含まず)
- ねじ
- カメラマウント:1/4”
- 電源
- 単三電池 4本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 96×58×90
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 60×70.6×46.6
- レンズ
- キット:BCS019
- 解像度
- 1080P
- 焦点距離(mm)
- 2.8 (実際の) 19(フィルム換算35相当)
- LCD仕様
- 2インチTFT液晶ディスプレイ
- モード
- キャプチャ:タイム ラプス、ステップ ビデオ、ストップ モーション、静止画
- 動作温度(℃)
- 0~45
- F値
- F2.0
- 画角
- 118°
- 適合カメラ
- TLC2000、TLC2020
- バッテリー寿命
- 5分間隔で最大99日(リチウム電池使用時)
- ストレージ
- microSD/ microSDHC/ microSDXC (パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)
- IP評価
- IP67
- 内容量
- 1台
注意
※TLC2020カメラレンズは取り外し可能ですが、BCS18-55mmレンズアクセサリーとのみ互換性があります。※最大128GBのmicroSDカードをサポートします。 64 GBまたは128 GBのmicroSDカードの場合は、LCD画面の指示に従って、カードを初めて使用する前にフォーマットします。
商品説明動画
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ









![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品] 防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46211255-231003-02.jpg)















