絞り込み
ブランド
- 日研工作所
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 日研工作所
- 14ページ目
14ページ目: 日研工作所のすべての商品

ロータリスーパーインデックス
日研工作所¥409,800~税込¥450,780~1個5日以内出荷最小読取10秒!割出精度±15秒! 回転摺動部にはベアリングを採用し、軽くしかも半永久的に精度を保ちます。 全荷重をうけるテーブル面には常時予圧のかけられた中空ローラが入っており、ガタ、ビビリの発生を許しません。 単能割出しで能率UP!! タテ、ヨコ自在で強力切削!!
モールステーパ ボーリング用ベースホルダ
日研工作所¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷モジュラーボーリングシステム Q26タイプのベースホルダを選択し、加工内容に応じて組み合わせが簡単に行えます。 また、汎用シャンクどうしの組み替え(ナショナルテーパからMTテーパ等)が行え、多種少量生産に最適です。 豊富なヘッド・スペーサ群 加工内容に応じて、剛性の高い最適なボーリングバーが実現します。 カートリッジの2面拘束で微少振動発生せず。 チップ寿命大幅UP。(精度維持抜群)シリーズMT
モールステーパ バランスカットボーリングバー
日研工作所¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷スクラム型切削の威力 全ゆる被削材・加工内容に対応用途ポジシリーズMT-RACテーパーMT5シャンク形状モールステーパ MT5
モールステーパ ZMACボーリングバー(荒用)
日研工作所¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷高剛性、口元ロックとショルダーサポートの2面拘束システム。 高精度、使い易さ、耐久性、マスタねじ部磨耗無し、超精密ねじ合わせ。 マスタねじ(焼入・研磨)、超精密・剛性の威力、3~5μmの径調整が簡単・確実。仕様タング記号:TシリーズMT-ZMAC略号VテーパーMT5シャンク形状モールステーパ MT5チップタイプ菱形
モールステーパ ZMACボーリングバー
日研工作所¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から5日以内出荷高剛性、口元ロックとショルダーサポートの2面拘束システム。 高精度、使い易さ、耐久性、マスタねじ部磨耗無し、超精密ねじ合わせ。 マスタねじ(焼入・研磨)、超精密・剛性の威力、3~5μmの径調整が簡単・確実。仕様タング記号:TシリーズMT-ZMAC略号VテーパーMT5シャンク形状モールステーパ MT5チップタイプ三角
ミニミニチャック
日研工作所¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 小径エンドミル加工の名人 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 レンチ1本でクランプ/アンクランプ 振れ精度3μm以内仕様高速回転シリーズMMC
ミニミニチャック
日研工作所¥53,980~税込¥59,378~1個5日以内出荷3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm レンチ1本でクランプ/アンクランプ仕様高速回転シリーズMMC
ミニミニチャック
日研工作所¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷30000min-1&G2.5 口元締まり・振れ精度3μm仕様高速回転長さ(mm)(基準面から)105質量(kg)0.9最高回転数(min-1[r.p.m])30000寸法L(mm)105シリーズMMC寸法L1(mm)30ΦD115寸法L2(mm)43テーパーNo.30把握径(Φmm)最大4適合コレットMPK4シャンク形状BT30把握径D(Φmm)1~4振れ精度(μm)(口元締り)3
ミーリングチャック
日研工作所¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 高圧センタスルー対応仕様標準シリーズCテーパーNo.50シャンク形状NBT50
ミーリングチャック
日研工作所¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa] 静かに高速重切削、安定した仕上切削仕様標準シリーズCテーパーNo.50シャンク形状MBT50
マグネット付冷却用エアシリンダ
日研工作所¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷直接スピーダ本体のボディを冷却すれば、一番効果があります。ストッバブロック経由とする必要はありません。動作方式ON/OFF切換式
マイクロタッチUMT
日研工作所¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷3次元電子式基準点検出機 繰返精度±2μのスイング方式のタッチセンサです。 大きなオーバートラベル X、Y=±7mm、Z=3mm 赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。 タッチした瞬間に全周に赤ランプが点灯します。 但し、非電導体には使用出来ません。質量(kg)0.7寸法L(mm)65シリーズUMT寸法l1(mm)65外径d(mm)32
フランジスルー型ミニミニチャック
日研工作所¥42,980~税込¥47,278~1個5日以内出荷30,000min-1 &G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm ネジ固定ロック機構 フランジ部からの高圧クーラント 防錆対策[特別仕様]付属品レンチ仕様高速回転
フランジスルー型ミニミニチャック
日研工作所¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷フランジ部からの高圧クーラント 主軸テーパ部の錆、ヨゴレをさけたクーラント方式で、主軸端からホルダ端面に給油されるマシニングセンタに対応。 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm仕様高速回転