絞り込み
ブランド
- 日研工作所
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

バランスカット大径用ZMACボーリングバー
日研工作所¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷最小読取単位(径): 0.01mm、副尺0.005mm 加工径Φ130~Φ595mmシリーズBAC-V加工径(mm)Φ130~595mm最小読取値(mm)0.01mm
バランスカット大径用ZMACボーリングバー
日研工作所¥109,000~税込¥119,900~1個5日以内出荷から12日以内出荷シリーズBAC-V加工径(mm)130~595最小読取値(mm)0.01、副尺0.005
バランスカットボーリングヘッド(鋼・ステンレス・鋳
日研工作所¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷用途鋼・ステンレス・いもの用仕様カートリッジNo.:RCC-32E質量(kg)0.5C31シリーズRAC-E切刃長さ(mm)9.7対応CC型[ポジタイプ]寸法Q(Φmm)16ボーリング範囲(Φmm)32~45有効ボーリング長(mm)55チップNo.CC08
バランスカットボーリングバー(鉄・鋳物用)
日研工作所¥71,980税込¥79,1781個5日以内出荷ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力 2段バランスカット用途鉄・いもの用質量(kg)16.5C83シリーズRACC183テーパーNo.50対応CN型[ネガタイプ]寸法Q(Φmm)42シャンクNo.BT50-Q42-225Aボーリング範囲(Φmm)100~130有効ボーリング長(mm)325ヘッドNo.42-RAC100-100チップNo.CN08-C
バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用
日研工作所¥45,980~税込¥50,578~1個5日以内出荷高圧センタースルー対応用途荒ボーリング[鋼・ステンレス・いもの用]タイプCC型インサート[ポジタイプ]シリーズRAC-EテーパーHSK 63A
バランスカットボーリングバー(貫通穴・重板用)
日研工作所¥37,980~税込¥41,778~1個5日以内出荷ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力用途貫通穴・重板用シリーズRAC-K
バランスカットボーリングバー(アルミ・非鉄用)
日研工作所¥37,980~税込¥41,778~1個5日以内出荷ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力 2段バランスカット用途アルミ・非鉄用シリーズRAC-A
ナショナルテーパBACボーリングバー
日研工作所¥109,000~税込¥119,900~1個5日以内出荷ノーバックラッシュダブルナットプリロードシステム 最小読取単位(径): 0.01mm 副尺0.005mm 加工径Φ130~Φ345用途仕上加工用C90シリーズT-BAC-V加工径(mm)130~345テーパーNT50
ナショナルテーパ ZMACボーリングバー(荒用)
日研工作所¥52,980~税込¥58,278~1個5日以内出荷高剛性、口元ロックとショルダーサポートの2面拘束システム。 高精度、使い易さ、耐久性、マスタねじ部磨耗無し、超精密ねじ合わせ。 マスタねじ(焼入・研磨)、超精密・剛性の威力、3~5μmの径調整が簡単・確実。シリーズT-ZMAC略号Vチップタイプ菱形
ナショナルテーパ ZMACボーリングバー
日研工作所¥52,980~税込¥58,278~1個5日以内出荷高剛性、口元ロックとショルダーサポートの2面拘束システム。 高精度、使い易さ、耐久性、マスタねじ部磨耗無し、超精密ねじ合わせ。 マスタねじ(焼入・研磨)、超精密・剛性の威力、3~5μmの径調整が簡単・確実。シリーズT-ZMAC略号Vチップタイプ三角
スリムチャック
日研工作所¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷高精度・高速回転 TiNベアリングナットの威力 高圧センタスルー対応質量(kg)3.1H39~51C33ΦD2.75~13.0シリーズSKH168コレットSK13寸法l(mm)86テーパーHSK100A最高圧力(MPa)7別売品番SKG13-10HG
ストレートシャンク正宗焼きばめホルダ
日研工作所¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷仕様スタイルd:20L237シリーズMS-AL378D116D220.0全長L(mm)150寸法l1(mm)38把握径D(Φmm)12
ストレートシャンクマイクロカットボーリングバー
日研工作所¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷仕様QホルダCode No.:K32-Q26-40、スタイル:K32シリーズK-BCBチップNo.1MP-1
ストレートシャンクZMACボーリングバー
日研工作所¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷現在ご使用中のC32ミーリングチャックでご利用いただけます。[便利な多種少量生産用]シリーズK-ZMAC-V
インサートチップ
日研工作所¥7,598~税込¥8,358~1個5日以内出荷アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。 超硬、セラミック、ガラス繊維、プラスチックの加工にも適用。種別ダイヤモンド被削材アルミ高速グレードD材種KPD010
インサートチップ
日研工作所¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)5日以内出荷幅広い切削条件で適応可能。美しい仕上面、優れた耐摩耗性に優れている。種別サーメット(ノンコート)被削材鋼、ステンレスグレードT材種T12A