絞り込み
ブランド
- 日研工作所
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ZMACボーリングバー
日研工作所¥47,980~税込¥52,778~1個翌々日出荷から5日以内出荷カートリッジのショルダーサポートで微小振動発生せず。寿命大幅UP。仕様高圧クーラントスルー対応シリーズZMAC-V
SKコレット超精密級(P級)
日研工作所¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷P級コレットはドリル用で全シリーズ対応できます。 P級コレットは口元はもちろん先端(4D)でも3ミクロンのフレ精度を保証しております。タイプドリル用[3μ保証]シリーズSK
NCセンサーリーマ モールステーパシャンク
日研工作所¥389,800~税込¥428,780~1個4日以内出荷下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 不等分割刃を採用しており、真円度等が向上します。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。全長(mm)400シリーズNCM刃長(mm)65刃形スパイラルシャンク長(mm)244シャンクモールステーパMT5コーティングTiNコーティングねじれ角(°)45食付長さ(mm)15.5シャンク形状モールステーパ製品分類区分標準品
NCセンサーリーマ ストレートシャンク
日研工作所¥399,800~税込¥439,780~1個4日以内出荷下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 不等分割刃を採用しており、真円度等が向上します。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。シリーズNCS刃長(mm)65シャンク径(Φmm)42刃形スパイラルシャンク長(mm)240シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティングねじれ角(°)45食付長さ(mm)15.5シャンク形状ストレートシャンク製品分類区分標準品
GHハンドル式ツールクランパー
日研工作所¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷クランパーベース共通。 クランパーヘッドを交換することにより各種シャンクに対応出来ます。用途HSK E型/F型のようなドライブキー溝やU溝のないツール用仕様ベースCode No.:TCL-BD
DJボーリングバー
日研工作所¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から12日以内出荷多種少量生産用から多量生産用として超硬バイトの威力発揮のボーリングヘッドシリーズDJ最小読取値(mm)0.01[主尺]、0.005[副尺]移動量(mm/回転)0.8
DJボーリングバー
日研工作所¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷から12日以内出荷多種少量生産用から多量生産用として超硬バイトの威力発揮のボーリングヘッド。 誰がやってもミクロン精度。シリーズDJ
2LOCK スリムチャック
日研工作所¥37,980~税込¥41,778~1個5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。シリーズSK