新機構「ドリームシンクロ」搭載。スラスト荷重を大幅に低減!!ねじ品質とタップ寿命向上に寄与。
長寿命なフロート構造により、スラスト荷重の低減効果は155 万回の動作後も変化無し。
仕様高圧センタースルー対応
寸法C1(Φmm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力 2段バランスカット
用途アルミ・非鉄用
シリーズRAC-A
高圧センタースルー対応
用途荒ボーリング[鋼・ステンレス・いもの用]
タイプCC型インサート[ポジタイプ]
シリーズRAC-E
テーパーHSK 63A
関連キーワード