18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日研工作所超硬ミルリーマ
材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

日研工作所NCセンサリーマ
刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング
1個
17,800 税込19,580
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiCN2コーティング
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材 材質超硬合金(K10) 食付長さ0.6 表面処理ノンコート ねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

深穴加工用のロングタイプの超硬ラジカルリーマです。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 材質超微粒子 表面処理TICN2コーティング ねじれ角左ねじれ 45゜
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 材質超微粒子 刃数4 表面処理TICN2コーティング ねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼 材質SKH51 表面処理イオン窒化 ねじれ角左ねじれ 60゜
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1297種類の商品があります)

刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材 材質超硬合金(K10) 表面処理ノンコート ねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (775種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 刃形スパイラル 材質超硬 コーティングTiCN2コーティング
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼 材質粉末ハイス 表面処理イオン窒化 ねじれ角左ねじれ 45゜
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 不等分割刃を採用しており、真円度等が向上します。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
刃長(mm)65 シリーズNCS シャンク径(Φmm)42 刃形スパイラル シャンク長(mm)240 シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング ねじれ角(°)45 食付長さ(mm)15.5 シャンク形状ストレートシャンク 製品分類区分標準品
1個
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
刃長(mm)65 全長(mm)330 仕様リーマ:底付き シリーズNCS-F シャンク径(Φmm)42 刃形スパイラル シャンク長(mm)240 シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング ねじれ角(°)45 食付長さ(mm)1.5 シャンク形状ストレートシャンク 製品分類区分標準品
1個
439,800 税込483,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は30~35°です。 TiN2コーティング。超硬リーマで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク底付き穴用 ねじれ角(°)30~35 食付長さ(mm)0.6 シャンク形状ストレートシャンク底付き穴用 製品分類区分標準品
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

インサート表面の平滑性を向上、凝着の大幅抑制により仕上面品位と耐摩耗性の向上を実現。 NS530のアップグレード品で、超耐欠損性と耐摩耗性を両立。
種別サーメット(ノンコート) 被削材鋼、ステンレス グレードT 材種NS9530
1箱(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様QホルダCode No.:K32-Q26-40、スタイル:K32 チップNo.1MP-1 シリーズK-BCB
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)