169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

切削油や粘度の高いグリース類など、機械主軸テーパ部の頑固な汚れを除去。 ブレード形状のシリコンゴム素材が、機械主軸テーパ部を傷つけること無く、頑固な汚れを除去します。 セーム皮や繊維素材の主軸クリーナと異なり、使用後もスクレイパー部を一拭きするだけで繰り返しご使用いただけます。 BT用は、BT主軸・BT2面拘束主軸の双方でご使用になれます。
用途機械主軸テーパ部の清掃 材質(スクレイパー部)シリコンゴム 材質(本体)ポリアセタール 耐熱温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一目で分かる赤ランプ点灯入り。先端の精密ボールが×好物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出ができます。
用途フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。
1個
64,980 税込71,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械の正転送りを所定のところで止めると、一定量の伸びだけタップが進んでから空転します。その後逆転を行うだけで、タップ深さが高精度にそろいます。
用途ガスタップ、底付タップ、軽合金用に最適です。
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タッパ本体に逆転装置が内蔵されていますので、主軸の正逆転を頻繁に行う作業には最適です。適正なフローティング機構付ですから構精度のねじ立ても楽々。タップ深さが±0.1mmに揃います。
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

最小読取10秒!割出精度15秒! 平面加工から垂直加工まで。 主軸回転部は総ベアリング入り。 最小のテーブル高さ。 付属の万能割出板により1~100等分のほとんどが簡単に割出せます。 割出ノッチピンと円テーブル外周にある24個の割出し穴で2、3、4、6、8、12、24等配がスピーディーに、しかも高精度にできます。
割出数単能:24等配
1個
1,998,000 税込2,197,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

JIS B4113正面フライスカッタ用。テーパ当り80%以上でビビリなし。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TiNベアリングナット標準付属。MAX.40000min-1&G2.5。振れ精度4D先端、3μm以内
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

テーパ当り80%以上でビビリなし。
用途JIS B4113正面フライスカッタ用
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高精度加工前に機械主軸テーパをクリーンな状態に。
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ 日研工作所 動画あり
新機構「ドリームシンクロ」搭載。スラスト荷重を大幅に低減!!ねじ品質とタップ寿命向上に寄与。 長寿命なフロート構造により、スラスト荷重の低減効果は155 万回の動作後も変化無し。
仕様高圧センタースルー対応 寸法C1(Φmm)56 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
34,880 税込38,368
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)