4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIO-BIK(イナ・オプティカ)コレクションプレート
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。
材質PP 架数1.5/2.0mL×80 寸法(mm)227×67×28 滅菌オートクレーブ可能
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 ディープフリーザー(-80℃)での凍結保存も可能です。
材質PP 架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4 寸法(mm)171×54×91 滅菌オートクレーブ可能
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニラックは、チューブを立てたまま、上にも横にも連結することができるユニークなラックです。 両面タイプのラックです。表面には、マイクロチューブだけでなく、クライオバイアルやカルチャーチューブなど様々なタイプが80本立てられます。また裏面には、0.2~0.5mLチューブが60本立てられます。 サンプルの管理に便利な座標番号つきです。 5色(青・緑・オレンジ・ピンク・黄)×2個入で種別に便利なアソートタイプ。
仕様●材質:ラック・パーツ:ポリプロピレン●縦×横×高さ(mm):[フタなし] 67×232×27、[フタ付き] 69×232×54●穴寸法(mm):[表]Φ12、[裏]Φ7●穴の深さmm:[表] 19、[裏] 15●使用温度:-80~121℃●オートクレーブ可 アズワン品番67-4744-64
1箱(10個)
8,890 税込9,779
12日以内出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)アイソフリーズラック
便利なマイクロチューブ用クーラーで、チューブを低温に保ったまま机上で実験できます。 冷凍庫(-20℃以下)に一晩入れておけば、ラック内のゲル(保冷剤)により3時間冷温を保持します。 ラックは両面式です。
材質ポリカーボネート 寸法(mm)108×168×103 架数0.5mLまたは1.5/2.0mL×20 (両面式)
1個
16,880 税込18,568
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)