家庭用アンテナマスト
付属品キャップ付
材質溶融亜鉛メッキ
長さ(m)1.8
仕様キャップ付
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)Φ25×1800
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
パンザマストまたは、カラーポール、その他綱管柱にアンテナ用のポールを取付ける場合に使用する金具です。
材質溶融亜鉛メッキ
質量(kg)1.6
適合径(Φmm)鋼管柱側:89~130、ポール側:31~39
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥12,090
税込¥13,299
5日以内出荷
全長が短く小型な高性能UHFオールチャンネル型アンテナです。
前後比特性に優れ、アンテナ後方からの妨害波に威力を発揮します。
アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。
水平・垂直偏波対応品です。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直用
付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)
種別ホーム用
適合マスト径(Φmm)22~48.6
電圧定在波比2.5以下
インピーダンス(Ω)75(F形)
給電部は完全防水機構で耐候性、耐衝撃性などUHF共同受信用アンテナとして必要なすべての条件を備えています。
高利得が得られるコーナー型反射器を採用しています。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
受信チャンネル(ch)UHF13~52
偏波水平・垂直用
付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)
種別共同受信用
質量(kg)1.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×380×1600
適合地域中電界・弱電界
適合マスト径(Φmm)32~60.5
素子数20
前後比(dB)16~28
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)7.6~13.5
受風面積(m2)0.13
インピーダンス(Ω)75(F形)
半値幅(度)±26.5~±12.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
強電界地域向けの、小型でスタイリッシュな屋外専用地上デジタル放送用UHFアンテナです。
ブースタ内蔵タイプは中電界地域でも使用できます。
強固な取付金具を採用することにより、耐風速60m/s(破壊風速)を実現しました。(受風面積 0.03m2)
取付金具には耐久性・耐食性に優れた「ZAM」を採用しています。
水平・垂直偏波対応品です。
ブースタ内蔵タイプ(KDA-5-2)には電源部が付属していません。別途ブースタなどからDC15Vが供給可能なシステムで使用してください。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずに同軸ケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用・強電界地域用
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直用
付属品CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)
質量(kg)0.82
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×190(金具取付時)
色(本体)ホワイト
適合マスト径(Φmm)25~50、ステンレスバンド使用時:50以上
前後比(dB)12~18
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)4~5
インピーダンス(Ω)75(F形)
小型・軽量・高利得を兼ね備えたUHF平面アンテナです。
付属金具の利用で、ベランダ、マスト、壁面に設置が可能です。
ブースタ内蔵タイプは出力モニタ(-20dB)とCS・BS混合機能が搭載されています。(SDA-20-2-W/G、SDA-20-4-W/G)
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用
受信チャンネル(ch)13~52
付属品壁マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(M6×60ボルト用)(1個)、M6×60ボルト(2本)、六角スパナ(1本)、防水キャップ(1個)、F-5接栓(リング付)(1個)
種別ホーム用
電源-
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×223×55(本体のみ)、600×223×112(金具取付時)
適合マスト径(Φmm)マスト:22.0~48.6、角柱:30.0~40.0
前後比(dB)10以上
電圧定在波比2.5以下
総合利得(dB)-
UHF帯域の受信チャンネルをローチャンネルに限定し、14素子パラスタック型を採用することで、利得を向上した超高性能アンテナです。
パラスタック型アンテナとしては小型化を実現、全長約1mとコンパクトなサイズのため、マスト取付作業の負担を軽減します。
アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。
水平・垂直偏波対応品です。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
受信チャンネル(ch)13~34
偏波水平・垂直用
付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)
種別ホーム用
質量(kg)1.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)544×390×1170
適合地域中電界
適合マスト径(Φmm)22~48.6
素子数14
前後比(dB)18~27
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)11.0~13.5
インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
スタック導波器により微弱なUHF電波を確実に捉え、良好な画像が得られます。
UHFオールチャンネル型アンテナです。
動作利得、前後比に優れた超高性能受信アンテナです。
アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。
水平・垂直偏波対応品です。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直用
付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)
種別ホーム用
質量(kg)2.1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)544×373×1870
適合マスト径(Φmm)22~48.6
素子数20
前後比(dB)18~28
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)9.6~15.7
インピーダンス(Ω)75(F形)
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
強電界地域向け地上デジタル放送用アンテナです。
ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。
やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。
付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内・室外にも設置が可能です。
市販の木ネジを使用し、室内の壁にも取付けが可能です。
SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋内外兼用
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直(スタンド設置時は水平のみ)
付属品本体スタンド(1個)、マスト取付金具(1個)、防水キャップ(1個)、本体取付ねじ(2本)
種別ホーム用
質量(g)440(本体のみ)、580(金具取付時)、510(スタンド設置時)
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×220(金具取付時)、107×275×126(スタンド設置時)
適合マスト径(Φmm)22~48.6
前後比(dB)12~18
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)4~5
強電界地域向け地上デジタル放送用アンテナです。
ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。
やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。
付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内・室外にも設置が可能です。
市販の木ネジを使用し、室内の壁にも取付けが可能です。
SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋内外兼用
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直(スタンド設置時は水平のみ)
付属品本体スタンド(1個)、マスト取付金具(1個)、防水キャップ(1個)、本体取付ねじ(2本)、電源部(DP-34)(1個)
種別ホーム用
質量(g)440(本体のみ)、580(金具取付時)、510(スタンド設置時)
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×220(金具取付時)、107×275×126(スタンド設置時)
適合マスト径(Φmm)22~48.6
前後比(dB)12~18
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)4~5
総合利得(dB)19~26
種別ホーム用
材質溶融亜鉛メッキ
タイプ中間および底用兼用型
種別ホーム用
材質溶融亜鉛メッキ
質量(kg)2.2
適合マスト径(Φmm)22~32
1台
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
種別ホーム用
適合マスト径(Φmm)22~32
関連キーワード