全長が短く小型な高性能UHFオールチャンネル型アンテナです。
前後比特性に優れ、アンテナ後方からの妨害波に威力を発揮します。
アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。
水平・垂直偏波対応品です。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直用
付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)
種別ホーム用
適合マスト径(Φmm)22~48.6
電圧定在波比2.5以下
インピーダンス(Ω)75(F形)
強電界地域向けの、小型でスタイリッシュな屋外専用地上デジタル放送用UHFアンテナです。
ブースタ内蔵タイプは中電界地域でも使用できます。
強固な取付金具を採用することにより、耐風速60m/s(破壊風速)を実現しました。(受風面積 0.03m2)
取付金具には耐久性・耐食性に優れた「ZAM」を採用しています。
水平・垂直偏波対応品です。
ブースタ内蔵タイプ(KDA-5-2)には電源部が付属していません。別途ブースタなどからDC15Vが供給可能なシステムで使用してください。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずに同軸ケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用・強電界地域用
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直用
付属品CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)
質量(kg)0.82
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×190(金具取付時)
色(本体)ホワイト
適合マスト径(Φmm)25~50、ステンレスバンド使用時:50以上
前後比(dB)12~18
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)4~5
インピーダンス(Ω)75(F形)
スタック導波器により微弱なUHF電波を確実に捉え、良好な画像が得られます。
UHFオールチャンネル型アンテナです。
動作利得、前後比に優れた超高性能受信アンテナです。
アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。
水平・垂直偏波対応品です。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直用
付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)
種別ホーム用
質量(kg)2.1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)544×373×1870
適合マスト径(Φmm)22~48.6
素子数20
前後比(dB)18~28
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)9.6~15.7
インピーダンス(Ω)75(F形)
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
給電部は完全防水機構で耐候性、耐衝撃性などUHF共同受信用アンテナとして必要なすべての条件を備えています。
高利得が得られるコーナー型反射器を採用しています。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
受信チャンネル(ch)UHF13~52
偏波水平・垂直用
付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)
種別共同受信用
質量(kg)1.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×380×1600
適合地域中電界・弱電界
適合マスト径(Φmm)32~60.5
素子数20
前後比(dB)16~28
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)7.6~13.5
受風面積(m2)0.13
インピーダンス(Ω)75(F形)
半値幅(度)±26.5~±12.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
小型・軽量・高利得を兼ね備えたUHF平面アンテナです。
付属金具の利用で、ベランダ、マスト、壁面に設置が可能です。
ブースタ内蔵タイプは出力モニタ(-20dB)とCS・BS混合機能が搭載されています。(SDA-20-2-W/G、SDA-20-4-W/G)
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用
受信チャンネル(ch)13~52
付属品壁マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(M6×60ボルト用)(1個)、M6×60ボルト(2本)、六角スパナ(1本)、防水キャップ(1個)、F-5接栓(リング付)(1個)
種別ホーム用
電源-
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×223×55(本体のみ)、600×223×112(金具取付時)
適合マスト径(Φmm)マスト:22.0~48.6、角柱:30.0~40.0
前後比(dB)10以上
電圧定在波比2.5以下
総合利得(dB)-
UHF帯域の受信チャンネルをローチャンネルに限定し、14素子パラスタック型を採用することで、利得を向上した超高性能アンテナです。
パラスタック型アンテナとしては小型化を実現、全長約1mとコンパクトなサイズのため、マスト取付作業の負担を軽減します。
アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。
水平・垂直偏波対応品です。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
受信チャンネル(ch)13~34
偏波水平・垂直用
付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)
種別ホーム用
質量(kg)1.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)544×390×1170
適合地域中電界
適合マスト径(Φmm)22~48.6
素子数14
前後比(dB)18~27
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)11.0~13.5
インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
小型ながらアンテナ利得とブースタ利得を合わせて最大26dBの利得を実現。ブースタ内蔵タイプは低雑音ブースタを搭載し。コンパクトながら高性能を実現しました。付属の専用スタンドを使用することで屋内で室内アンテナとしても使用できます。高耐候性のASA樹脂採用により、窓際での設置や屋外での使用に適しています。、やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。、防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます(4C・5C)
仕様●寸法:高さ75mm×幅275mm×奥行125mm●質量:本体のみ440g、金具取付時580g、スタンド設置時510g●受信偏波:水平・垂直偏波用(スタンド設置時は水平のみ)●受信チャンネル:13~52ch●動作利得:4~5db●出力インピーダンス:75Ω(F形)●VSWR:2.5以下●前後比:12~18db●電源:DC15V40mA
小型ながらアンテナ利得4~5dBと高性能を実現。付属の専用スタンドを使用することで屋内で室内アンテナとしても使用できます。高耐候性のASA樹脂採用により、窓際での設置や屋外での使用に適しています。、やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。、防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます(4C・5C)
仕様●寸法:高さ75mm×幅275mm×奥行125mm●質量:本体のみ440g、金具取付時580g、スタンド設置時510g●受信偏波:水平・垂直偏波用(スタンド設置時は水平のみ)●受信チャンネル:13~52ch●動作利得(db):4~5●出力インピーダンス:75Ω(F形)●VSWR:2.5以下●前後比:12~18db
スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。
8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。
本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。
お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平
仕様出力プッシュプラグ
付属品-
種別ホーム用
質量(g)370
タイプブースタ無し
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90
電圧定在波比3.0以下
動作利得(dB)0.5~2.0
インピーダンス(Ω)75(F形)
スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。
8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。
本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。
お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平
仕様出力プッシュプラグ
付属品ACアダプタ(1個)、電源供給用USBケーブル(1本)
種別ホーム用
質量(g)370
タイプブースタ内蔵
電源ACアダプタ使用時:AC100V(50/60Hz)0.2W、USB受電時:DC5V20mA
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90
電圧定在波比3.0以下
動作利得(dB)13~17
インピーダンス(Ω)75(F形)
強電界地域向け地上デジタル放送用アンテナです。
ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。
やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。
付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内・室外にも設置が可能です。
市販の木ネジを使用し、室内の壁にも取付けが可能です。
SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋内外兼用
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直(スタンド設置時は水平のみ)
付属品本体スタンド(1個)、マスト取付金具(1個)、防水キャップ(1個)、本体取付ねじ(2本)
種別ホーム用
質量(g)440(本体のみ)、580(金具取付時)、510(スタンド設置時)
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×220(金具取付時)、107×275×126(スタンド設置時)
適合マスト径(Φmm)22~48.6
前後比(dB)12~18
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)4~5
強電界地域向け地上デジタル放送用アンテナです。
ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。
やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。
付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内・室外にも設置が可能です。
市販の木ネジを使用し、室内の壁にも取付けが可能です。
SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋内外兼用
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直(スタンド設置時は水平のみ)
付属品本体スタンド(1個)、マスト取付金具(1個)、防水キャップ(1個)、本体取付ねじ(2本)、電源部(DP-34)(1個)
種別ホーム用
質量(g)440(本体のみ)、580(金具取付時)、510(スタンド設置時)
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×220(金具取付時)、107×275×126(スタンド設置時)
適合マスト径(Φmm)22~48.6
前後比(dB)12~18
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)4~5
総合利得(dB)19~26
溶融亜鉛メッキ仕上げによりサビに強く、あらゆる環境でご使用いただけます。
専用ステーリング付で建柱作業も簡単です。
別売のポール(P.32)M-25、M-32-P、M-25Z、2M-25S、2M-32S、4M-32Sを取り付けることによってUHFアンテナも設置することができます。
付属品専用ステーリング
種別ホーム用
質量(kg)2.8
1台
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
仕様高シールド
適合CS、BS、地デジ、CATV、FM、V-Low、UHF、VHF
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
仕様高シールド
適合CS、BS、地デジ、CATV、FM、V-Low、UHF、VHF
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応したハイパスフィルタ内蔵型のテレビ端子です。
TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより、双方向/片方向伝送の切換えが可能です。
取付枠取付け用の本体ツメ部が金属化されておりますので固定強度が向上しています。
芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
コンセントプラグ(F-5P)は別売です。
環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF
色ホワイト
電圧定在波比【双方向】(10~55MHz)2.0、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5【片方向】(10~55MHz)-、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
インピーダンス(Ω)75(F形)
新4K8K衛星放送受信に対応した10~3224MHzまでの超広帯域設計です。
入力端子が左右30度の範囲で可動しますので、最適な角度でご使用いただけます。
衛星アンテナやブースタ用の電源が通過する電源挿入型です。
芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF
色ホワイト
質量(g)25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24.5×44×28
使用箇所テレビ端子1端子型、全端子電流カット
端子数1(テレビ出力)
電圧定在波比(10MHz~76MHz) 1.3、(76MHz~300MHz) 1.3、(300MHz~770MHz) 1.3、(770MHz~1489MHz) 1.4、(1489MHz~2150MHz) 1.4、(2150MHz~2681MHz) 1.5、(2681MHz~3224MHz) 1.6
インピーダンス(Ω)75(F形)
挿入損失(dB)(10MHz~76MHz) 0.2、(76MHz~300MHz) 0.2、(300MHz~770MHz) 0.2、(770MHz~1489MHz) 0.3、(1489MHz~2150MHz) 0.3、(2150MHz~2681MHz) 0.4、(2681MHz~3224MHz) 0.5
1箱(10個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
付属品5CF形コネクタ(1個)
適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF
色ホワイト
質量(g)50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27×44×36
使用箇所テレビ端子1端子型、全端子電流カット
端子数1(テレビ出力)
電圧定在波比【双方向】(10~55MHz)2.0、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5【片方向】(10~55MHz)-、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
インピーダンス(Ω)75(F形)
端子間結合損失(dB)-
挿入損失(dB)【双方向】(10~55MHz)1.0、(70~90MHz)1.0、(90~770MHz)1.0、(770~1489MHz)1.5、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.8、(2681~3224MHz)3.5【片方向】(10~55MHz)40以上、(70~90MHz)3.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.3、(1489~2150MHz)2.8、(2150~2681MHz)3.5、(2681~3224MHz)4.0
1セット(10個)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
関連キーワード