絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目:

162件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100ニツコー熔材工業
19,980税込21,978
1箱(1kg)ほか
翌々日出荷
DM-100はニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。したがって、溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、また鋳鉄用溶接棒の中でもっとも割れ感受性が小さくなります。作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。
用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合などに使用されます。また水圧をうける部分の溶接にも適しています。棒端/赤JIS規格Z3252 E C Ni-CⅠAWS規格A5.15 ENi-CⅠ 該当被覆黒鉛系RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) NRS-50 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) NRS-50ニツコー熔材工業
4,498税込4,948
1箱(5kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
NRS-50は下向および水平すみ肉溶接専用の特殊系高能率溶接棒で、ヒューム発生量を従来棒よりも約30%低減させています。 特にスラグの剥離性が良く、ほぼ自然に剥離します。再アーク性能にもすぐれ、手溶接はもちろんのことグラビティ溶接としても美しいビードが得られます。
用途造船、橋梁、建築、機械構造物などの水平すみ肉溶接および下向すみ肉溶接。棒端/青JIS規格Z3211 E4940-GAWS規格A5.1 E7024 該当被覆特殊系
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-60 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-60ニツコー熔材工業
5,698税込6,268
1箱(5kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
LS-60は550~610MPa級高張力鋼用として製作した低水素系溶接棒です。特に耐割れ性、低温における切欠靭性にすぐれ、厚板高張力鋼の溶接に適します。
用途550~610MPa級高張力鋼を使用した圧力容器、構造物の溶接。棒端/赤JIS規格Z3211 E6216-N1M1UAWS規格A5.5 E9016-G 該当被覆低水素系
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30CR ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30CRニツコー熔材工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
BK-30CR、BKS-35CR、BK-35CRYは高クロム鋳鉄系の溶接棒でCrの含有量が高く、耐熱、耐食、耐摩耗性にすぐれた性質を示します。 BK-30CRは高クロム鋳鉄系溶接棒で、溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織にクロムカーバイトを分散析出させた肉盛溶接棒です。特にエロージョン摩耗に対して最適です。なお機械加工は不可能です。
用途ポンプインぺラー、サンドブラスト、コンベヤスクリュー、ミキサーブレイドなどの肉盛溶接。棒端/赤JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308ニツコー熔材工業
12,980税込14,278
1箱(4kg)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
308タイプは19Crー9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐久性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。
用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒端/黄JIS規格Z3221 ES308-16被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGDニツコー熔材工業
4,398税込4,838
1箱(3.5kg)
当日出荷から翌々日出荷
ガウジング面が美しく、仕上げの必要はほとんどなく、ただちに溶接や巣埋めができます。NGD、NGD-2は他のガウジング棒と異なり、被覆剤に黒鉛を含んでいませんので、ガウジング面に炭素が残留する心配がありません。普通鋼、普通鋳鋼などはガウジングのあと、そのまま同一の溶接棒(NGD)で電流を調整するだけで、深溶込み型の溶接や巣埋めが可能です。 被覆の耐熱性がよいので、溶接棒の過熱によるガウジング能力の低下はほとんどありません。 ガウジング以外にも運棒法によって、能率のよい切断ができます。
用途開先加工、裏はつり、欠陥箇所や不要断面の除去、湯ばりや湯口の切断など、特にガス加工が困難な鋳鉄やステンレス、非鉄金属にも適用できます。棒端/オレンジ
日亜トービンS ニツコー熔材工業日亜トービンSニツコー熔材工業
24,980税込27,478
1箱(5kg)
翌々日出荷
日亜トービンSは特殊トービンブロンズ心線を使用したガス溶加棒です。溶融金属の流動性、母材に対するなじみ性が良好で、過熱によっても亜鉛の蒸発は少なく、ブローホールなどの欠陥もなく、すぐれた接合強度を有しています。
用途自転車、自動車車体工業、空調装置、温水器、冷却器、熱交換器、ラジエーターなどの組立取付、配管。長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
日亜トービン ニツコー熔材工業日亜トービンニツコー熔材工業
29,980税込32,978
1箱(5kg)
翌々日出荷
日亜トービンはトービンブロンズ心線にフラックスを被覆したガス溶加棒で、各種金属材料のろう付に広く利用されています。溶融金属の湯流れや母材に対するなじみがよく、またブローホールなどの欠陥がない、常に安定したすぐれた性能をもつろう付部が得られます。 特に薄板用として最適です。
用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。棒径(Φmm)1.6長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H600 ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H600ニツコー熔材工業
42,980税込47,278
1箱(20kg)
当日出荷から翌々日出荷
炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV600位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。
用途土木建築機械をはじめ各種の機械や装置で研削摩耗および金属間摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。JIS規格Z3326 YF3B-C-600RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXW-300 ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXW-300ニツコー熔材工業
9,998税込10,998
1箱(12.5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
全姿勢溶接が可能なチタニヤ系フラックスを含むスラグタイプの炭酸ガスアーク溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着速度が高く作業効率がはるかに向上し、スラグの剥離性、低スパッタ、低ヒューム、アークの安定性など作業性にすぐれています。
用途造船、橋梁、建築、産業機械などの各種構造物の全姿勢およびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UAWS規格A5.20 E71T-1C 該当ワイヤー種類フラックス入り
ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50T ニツコー熔材工業ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50Tニツコー熔材工業
7,898税込8,688
1箱(10kg)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
低電流域(ショートアーク域)での安定性が良好でスパッタも少なく薄板の溶接、全姿勢溶接に適しています。また、溶着金属は耐割れ性にすぐれています。
用途自動車、車両、鉄骨、橋梁、産業機械、船殻、電機などの各種構造物の突合せ、およびすみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW12RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-45M ニツコー熔材工業ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-45Mニツコー熔材工業
7,898税込8,688
1箱(10kg)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
NX-45Mは低電流域(ショートアーク域)でのアークの安定性が良好でスパッタも少なく薄板の溶接、全姿勢溶接に適しています。 通常のソリッドワイヤに比べ溶着金属の硬さが軟らかく、板金作業等でのグラインダー作業が容易です。また平滑なビードが得られます。混合ガス(Ar+20%CO2)を使用することにより490MPa鋼板にも適用可能です。またボックスタイプの送給装置に搭載可能です。
用途薄板の板金溶接、パイプ等の軽量部材JIS規格Z3312 YGW16RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
16,980税込18,678
1箱(20kg)
翌々日出荷から6日以内出荷
ライムチタニヤ系被覆材に鉄粉を添加して、再アークと作業の効率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグのはく離性がよく、美しいビードの外観と抜群に優れた溶接使用ノビが得られ、他の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業効率の向上を図り経済的に使用できます。 特に立向下進溶接を行う場合は、高めの溶接電流を使用し、棒端を鋼板に溶接させるコンタクト溶接を行えば、溶接が容易で美しいビードが得られます。
用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他の一般の溶接 軟鋼用棒端/オレンジ被覆ライムチタニヤ系JIS規格Z3211 E4303種別被覆アーク溶接棒タイプ軟鋼用・一般高能率用伸び(%)32被覆系ライムチタニヤ系耐衝撃(耐久)衝撃値:114J引張強力(N/mm2)466降伏点(N/mm2)425RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800ニツコー熔材工業
7,698税込8,468
1箱(5kg)
4日以内出荷
BK-800はC、Cr、Bを主要合金とし、炭化物、ボロン化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト系溶着金属となる溶接棒です。激しい土砂摩耗をうける部品の肉盛に適しています。なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。
用途ポンプケーシング、カッターナイフなどの肉盛溶接。棒端/白JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30N ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30Nニツコー熔材工業
23,980税込26,378
1箱(4kg)
翌々日出荷
BK-30NはNbを含む30クロム鋳鉄のマルテンサイト系溶着金属を得る硬化肉盛用溶接棒です。溶着金属はクロムカーバイドを生成するとともにニオブカーバイドも生成し、非常に高い硬さを示し、エロージョンおよびひっかき摩耗に対してすぐれた耐摩耗性を示します。また、600℃程度までの耐熱、耐酸化性が良好で高温においてもすぐれた性能を有しています。なお、機械加工は不可能です。
用途ポンプケーシング、ポンプインペラー、ミキサーブレイド、サンドブラストなどの肉盛溶接。棒端/緑JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆塩基性
硬化肉盛用メタル系フラックス入りワイヤ ニツコー熔材工業硬化肉盛用メタル系フラックス入りワイヤニツコー熔材工業
80,980税込89,078
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
鋳鉄金型に直盛肉盛をすることを可能にしたメタル系フラックス入りワイヤです。溶着金属は1層目では希釈により鋳鉄母材のC(炭素)が吸収され靭性のあるオーステナイト組織となりますが、2~3層目からはマルテンサイト+オーステナイト組織となりますので、優れた耐摩擦性を示します。ダイフェース面の激しい箇所、ビード肉盛などの耐圧の大きい箇所への肉盛に適しています。
用途各種鋳鉄製金型のダイフェース面やビード部などへの肉盛線径(Φmm)1.2ワイヤー種類フラックス入
ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業ティグ溶接棒ニツコー熔材工業
15,980税込17,578
1箱(5kg)
6日以内出荷
SUS316の溶接。
棒長(mm)1000棒径(Φmm)1.6伸び(%)40.5耐圧性(MPa)400引張強度(MPa)570RoHS指令(10物質対応)対応
ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業ティグ溶接棒ニツコー熔材工業
15,980税込17,578
1箱(5kg)
6日以内出荷
SUS316Lの溶接。
棒長(mm)1000伸び(%)41.9耐圧性(MPa)390引張強度(MPa)564RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
16,980税込18,678
1箱(5kg)
8日以内出荷
309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、 Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。 また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1 層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)40.6耐圧性(MPa)466引張強度(MPa)596電流範囲(A)下向80~120RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進65~105
ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業ティグ溶接棒ニツコー熔材工業
11,980税込13,178
1箱(5kg)
7日以内出荷
SUS304Lの溶接。
棒長(mm)1000伸び(%)46.6耐圧性(MPa)404引張強度(MPa)568RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
49,980税込54,978
1箱(20kg)
7日以内出荷
308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。 被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒長(mm)300棒径(Φmm)2.6伸び(%)48.7耐圧性(MPa)427引張強度(MPa)599電流範囲(A)下向50~80RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進45~75
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
15,980税込17,578
1箱(20kg)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
14,980税込16,478
1箱(20kg)
6日以内出荷
LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。 特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。 また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。
用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。仕様衝撃値:114J伸び(%)32耐圧性(MPa)425引張強度(MPa)466RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
19,980税込21,978
1箱(1kg)ほか
6日以内出荷
DM-100はニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。 したがって、溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、また鋳鉄用溶接棒の中でもっとも割れ感受性が小さくなります。 作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。
用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合などに使用されます。また水圧をうける部分の溶接にも適しています。引張強度(MPa)304硬度HRB75~85RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SP-2 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SP-2ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(2kg)
翌々日出荷
上部鉄板を通じ下部鉄板に溶融金属を浸透させ、同時に上部鉄板の穴埋めを瞬間的に行ないます。 アークの集中が良好で「ひずみ」の心配がありません。 電気スポット溶接以上の強力な溶着強度を有しています。 溶着表面が美しく再アークの発生が容易です。 操作が簡単で補助治具一切不要です。
用途アーク・スポット用棒端/赤
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LS-16 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LS-16ニツコー熔材工業
3,998税込4,398
1箱(5kg)
4日以内出荷
LS-16は軟鋼用低水素系溶接棒であり、全姿勢の溶接においてすぐれた性能が得られます。重要構造物、中炭素鋼、厚鋼板の溶接などのように拘束が大きい場合などの溶接に適します。
用途各種重要構造物、厚板構造物、中炭素鋼などの溶接。棒端/紫JIS規格Z3211 E4316AWS規格A5.1 E7016 該当被覆低水素系
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-6 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-6ニツコー熔材工業
4,098税込4,508
1箱(5kg)
翌々日出荷
LC-6は作業性と経済性に重点をおいて設計されたライムチタニヤ系溶接棒です。スラグの剥離性が良く、美しいビード外観が得られ、立向下進溶接が容易にできます。溶接電流を高めに使用することにより、作業能率の向上を図ることができます。
用途建築、車両、軽量鉄骨、その他一般の溶接。棒端/紺JIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-80 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-80ニツコー熔材工業
8,698税込9,568
1箱(5kg)
4日以内出荷
LS-80は780MPa級高張力鋼用として製作した低水素系溶接棒です。溶着金属は非常にすぐれた機械的性質と耐割れ性を有しています。
用途780MPa級高張力鋼を使用した圧力容器などの溶接。棒端/銀JIS規格Z3211 E7816-N4CM2UAWS規格A5.5 E11016-G 該当被覆低水素系
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-55 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-55ニツコー熔材工業
5,498税込6,048
1箱(5kg)
4日以内出荷
LS-55、-55Aは520MPa級高張力鋼用溶接棒であり、全姿勢で使用できる極めて作業性の良好な低水素系溶接棒です。溶着金属の水素含有量が低く、機械的性質が極めてすぐれています。
用途520MPa級程度の高張力鋼を使用した橋梁、圧力容器、レールなどの溶接。高炭素鋼、鋳鋼などの亀裂の発生しやすい材料の溶接。 硬化肉盛溶接の下盛溶接。棒端/黄JIS規格Z3211 E5516-GAWS規格A5.5 E8016-G 該当被覆低水素系
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50T ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50Tニツコー熔材工業
5,498税込6,048
1箱(5kg)
4日以内出荷
LS-50Tは490MPa級高張力鋼用の再アーク性に重点をおいた低水素系溶接棒です。機械的性質、耐割れ性とも優秀で、同一電流で全姿勢の溶接ができます。またスラグの剥離性など作業性も良好で、特に再アークにすぐれており仮付けなどの断続溶接に最適です。
用途建築、船舶、橋梁などの断続溶接、仮付け溶接。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)下向/100~150、立向・上向/100~150棒端/青JIS規格Z3211 E4916AWS規格A5.1 E7016 該当被覆低水素系RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50ニツコー熔材工業
5,098税込5,608
1箱(5kg)
4日以内出荷
LS-50は490MPa級高張力鋼用溶接棒で、全姿勢の溶接において、すぐれた性能が得られる低水素系溶接棒です。アークの安定性やスラグの剥離性など溶接作業性は非常に良好です。
用途490MPa級高張力鋼を使用した建築、船舶、圧力容器などの溶接。高炭素鋼など亀裂を発生しやすい材料の溶接。 硬化肉盛溶接の下盛溶接。棒端/灰緑JIS規格Z3211 E4916AWS規格A5.1 E7016 該当被覆低水素系
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HM-D ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HM-Dニツコー熔材工業
7,498税込8,248
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
HM-Dは13マンガン鋳鋼の組成を示し、急冷によりオーステナイト組織を示し、靭性に富み、加工硬化性が大です。したがって、高衝撃を受ける部品の肉盛溶接に適します。なお、加工硬化性が大ですので溶接後の機械加工は困難です。
用途各種ジョークラッシャー、高マンガン鋳鋼レール、高マンガン鋳鋼品の巣埋めなどの肉盛溶接。棒端/赤JIS規格Z3251 DFMA-200-B被覆塩基性
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309ニツコー熔材工業
19,980税込21,978
1箱(5kg)
当日出荷から翌々日出荷
309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-308 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-308ニツコー熔材工業
7,998税込8,798
1箱(2kg)ほか
翌々日出荷
308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒端/黄JIS規格Z3221 ES308-16AWS規格A5.4 E308-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD-2 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD-2ニツコー熔材工業
5,098税込5,608
1箱(4kg)
4日以内出荷
ガウジング面が美しく、仕上げの必要はほとんどなく、ただちに溶接や巣埋めができます。NGD、NGD-2は他のガウジング棒と異なり、被覆剤に黒鉛を含んでいませんので、ガウジング面に炭素が残留する心配がありません。普通鋼、普通鋳鋼などはガウジングのあと、そのまま同一の溶接棒(NGD)で電流を調整するだけで、深溶込み型の溶接や巣埋めが可能です。 被覆の耐熱性がよいので、溶接棒の過熱によるガウジング能力の低下はほとんどありません。 ガウジング以外にも運棒法によって、能率のよい切断ができます。 また、NGD-2はNGDより少し幅が狭く、溝が深くなる設計になっています。
用途開先加工、裏はつり、欠陥箇所や不要断面の除去、湯ばりや湯口の切断など、特にガス加工が困難な鋳鉄やステンレス、非鉄金属にも適用できます。棒端/赤RoHS指令(10物質対応)対応
日亜トービンY ニツコー熔材工業日亜トービンYニツコー熔材工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(5kg)
翌々日出荷
日亜トービンYは特殊トービンブロンズ心線を使用したガス溶加棒です。有効成分を添加することにより溶融金属の表面張力が大きく、流れ落ちがないため肉盛に適しています。また強力な接合力をもっていますので、各種金属材料のろう付にも広く利用できます。
用途機械部品、弁座、シャフト、ピストンなどの欠損部の肉盛補修および炭素鋼、鋳鉄などへの肉盛。化学機器、電気部品の取付、銅管、鋳鉄部品などの接合。長さ(mm)1000
日亜トービンR ニツコー熔材工業日亜トービンRニツコー熔材工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(5kg)
翌々日出荷
日亜トービンRはベーパーフラックスおよび日亜トビラックスを使用して行なうガスろう付用の特殊トービンブロンズ溶加棒です。溶融金属は母材に対するなじみがよく、またろう付作業中に亜鉛の蒸発がありませんので、ブローホールなどの欠陥がなく、接合強度の大きい安定した性能をもつろう付部が得られます。
用途日亜トービンと同じく、各種金属材料の接合あるいは肉盛補修。長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H550 ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H550ニツコー熔材工業
61,980税込68,178
1箱(20kg)
翌々日出荷
炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV550位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。
用途ブルドーザー部品など重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗を受ける 部品の硬化肉盛に使用します。ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H47F ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H47Fニツコー熔材工業
45,980税込50,578
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。 低炭素鋼にNi、Cr、MoおよびVを添加した熱間鍛造金型用ワイヤで、その特徴は、低炭素のために溶着金属の靱性が極めて高くMo、Vを多量に含有していますので焼戻しによる軟化抵抗が大きく、高温での硬さも高く、500℃までの耐熱性にすぐれています。 また、冷却、加熱の繰り返しを受けた場合の耐ヒートチェック性にもすぐれています。
用途熱間鍛造金型の肉盛、補修溶接。500℃までの耐熱、耐衝撃、耐金属間摩耗性を要求される部品の肉盛溶接。ワイヤー径(Φmm)1.6線径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H450 ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H450ニツコー熔材工業
54,980税込60,478
1箱(20kg)
翌々日出荷
炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV450位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。
用途土木建築機械をはじめ各種の機械や装置で研削摩耗および金属間摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。ワイヤー径(Φmm)1.6線径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF2A-C-450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り