絞り込み
ブランド
- ニツコー熔材工業
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,123)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,620)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: ニツコー熔材工業のすべての商品

フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309LW
ニツコー熔材工業¥59,980税込¥65,9781箱(12.5kg)翌々日出荷LWタイプは溶接金属の表面が白色の金属色で光沢のある綺麗なビードが得られるステンレス鋼用フラックス入りワイヤです。 溶接金属の表面が白色の金属色で光沢のある綺麗なビードです。アークが非常にソフトで安定した溶接が可能です。スパッタが少なく細かいため、母材への付着がほとんどありません。スラグの除去が簡単です。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。ステンレス鋼と軟鋼の接合等。JIS規格Z3323 TS309L-FB0AWS規格A5.22 E309LT0-1,4 該当ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309LP
ニツコー熔材工業¥35,980~税込¥39,578~1箱(5kg)ほか翌々日出荷から3日以内出荷LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。 全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。 溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。 溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。用途SUS309S および耐熱鋳鋼の溶接。その他 18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接、または軟鋼上の耐食肉盛溶接。
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LE
ニツコー熔材工業¥56,980税込¥62,6781箱(12.5kg)翌々日出荷LEタイプは低電流でもアークが安定していて、薄板溶接が容易なステンレス鋼用フラックス入りワイヤです。 Φ1.2では困難な低電流域でもアークが安定していて、1.5mmt 程度の薄板溶接が可能です。スラグ剥離性が抜群で、薄板溶接時の母材が発熱してもスラグが自然剥離しハジキません。再アーク性が良好で断続溶接や仮付け溶接で、アーク再スタート時のワイヤ先端カットが不要です。一般タイプのワイヤに比べ溶接ヒューム量が少なくなっています。用途SUS304Lの共金溶接、SUS304、SUS301、SUS302などの溶接。線径(Φmm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1,4 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
アークブレージング用ワイヤ BEW-35
ニツコー熔材工業¥69,980税込¥76,9781箱(10kg)翌々日出荷用途アークブレージング用ワイヤ。軟鋼薄板が用いられる自動車工業、産業機器分野でのブレージング。ワイヤー径(Φmm)0.8棒径(Φmm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-430R
ニツコー熔材工業¥11,980~税込¥13,178~1箱(5kg)4日以内出荷用途18Crステンレス鋼用。SUS430の溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS430