絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
161件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-60 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-60

    ニツコー熔材工業
    5,698税込6,268
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    LS-60は550~610MPa級高張力鋼用として製作した低水素系溶接棒です。特に耐割れ性、低温における切欠靭性にすぐれ、厚板高張力鋼の溶接に適します。
    用途550~610MPa級高張力鋼を使用した圧力容器、構造物の溶接。棒端/赤JIS規格Z3211 E6216-N1M1UAWS規格A5.5 E9016-G 該当被覆低水素系
  • 被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-55 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-55

    ニツコー熔材工業
    5,498税込6,048
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    LS-55、-55Aは520MPa級高張力鋼用溶接棒であり、全姿勢で使用できる極めて作業性の良好な低水素系溶接棒です。溶着金属の水素含有量が低く、機械的性質が極めてすぐれています。
    用途520MPa級程度の高張力鋼を使用した橋梁、圧力容器、レールなどの溶接。高炭素鋼、鋳鋼などの亀裂の発生しやすい材料の溶接。 硬化肉盛溶接の下盛溶接。棒端/黄JIS規格Z3211 E5516-GAWS規格A5.5 E8016-G 該当被覆低水素系
  • 被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50T ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50T

    ニツコー熔材工業
    5,498税込6,048
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    LS-50Tは490MPa級高張力鋼用の再アーク性に重点をおいた低水素系溶接棒です。機械的性質、耐割れ性とも優秀で、同一電流で全姿勢の溶接ができます。またスラグの剥離性など作業性も良好で、特に再アークにすぐれており仮付けなどの断続溶接に最適です。
    用途建築、船舶、橋梁などの断続溶接、仮付け溶接。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)下向/100~150、立向・上向/100~150棒端/青JIS規格Z3211 E4916AWS規格A5.1 E7016 該当被覆低水素系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-700 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-700

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    BKR-700は安定した硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。 C、Cr、Moを含む高硬度のマルテンサイト系になる溶接棒ですので、激しい土砂摩耗にすぐれた性能を発揮します。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
    用途ポンプケーシング、カッターナイフ、ポンプインペラーなどの肉盛溶接。棒端/黄JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD-2 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD-2

    ニツコー熔材工業
    5,098税込5,608
    1箱(4kg)
    4日以内出荷
    ガウジング面が美しく、仕上げの必要はほとんどなく、ただちに溶接や巣埋めができます。NGD、NGD-2は他のガウジング棒と異なり、被覆剤に黒鉛を含んでいませんので、ガウジング面に炭素が残留する心配がありません。普通鋼、普通鋳鋼などはガウジングのあと、そのまま同一の溶接棒(NGD)で電流を調整するだけで、深溶込み型の溶接や巣埋めが可能です。 被覆の耐熱性がよいので、溶接棒の過熱によるガウジング能力の低下はほとんどありません。 ガウジング以外にも運棒法によって、能率のよい切断ができます。 また、NGD-2はNGDより少し幅が狭く、溝が深くなる設計になっています。
    用途開先加工、裏はつり、欠陥箇所や不要断面の除去、湯ばりや湯口の切断など、特にガス加工が困難な鋳鉄やステンレス、非鉄金属にも適用できます。棒端/赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日亜トービンY ニツコー熔材工業

    日亜トービンY

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    日亜トービンYは特殊トービンブロンズ心線を使用したガス溶加棒です。有効成分を添加することにより溶融金属の表面張力が大きく、流れ落ちがないため肉盛に適しています。また強力な接合力をもっていますので、各種金属材料のろう付にも広く利用できます。
    用途機械部品、弁座、シャフト、ピストンなどの欠損部の肉盛補修および炭素鋼、鋳鉄などへの肉盛。化学機器、電気部品の取付、銅管、鋳鉄部品などの接合。長さ(mm)1000
  • 日亜トービン ニツコー熔材工業

    日亜トービン

    ニツコー熔材工業
    29,980税込32,978
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    日亜トービンはトービンブロンズ心線にフラックスを被覆したガス溶加棒で、各種金属材料のろう付に広く利用されています。溶融金属の湯流れや母材に対するなじみがよく、またブローホールなどの欠陥がない、常に安定したすぐれた性能をもつろう付部が得られます。 特に薄板用として最適です。
    用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。棒径(Φmm)1.6長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H600 ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H600

    ニツコー熔材工業
    42,980税込47,278
    1箱(20kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV600位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。
    用途土木建築機械をはじめ各種の機械や装置で研削摩耗および金属間摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。JIS規格Z3326 YF3B-C-600RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H550 ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H550

    ニツコー熔材工業
    61,980税込68,178
    1箱(20kg)
    翌々日出荷
    炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV550位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。
    用途ブルドーザー部品など重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗を受ける 部品の硬化肉盛に使用します。ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H47F ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H47F

    ニツコー熔材工業
    45,980税込50,578
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷
    炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。 低炭素鋼にNi、Cr、MoおよびVを添加した熱間鍛造金型用ワイヤで、その特徴は、低炭素のために溶着金属の靱性が極めて高くMo、Vを多量に含有していますので焼戻しによる軟化抵抗が大きく、高温での硬さも高く、500℃までの耐熱性にすぐれています。 また、冷却、加熱の繰り返しを受けた場合の耐ヒートチェック性にもすぐれています。
    用途熱間鍛造金型の肉盛、補修溶接。500℃までの耐熱、耐衝撃、耐金属間摩耗性を要求される部品の肉盛溶接。ワイヤー径(Φmm)1.6線径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H450 ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H450

    ニツコー熔材工業
    54,980税込60,478
    1箱(20kg)
    翌々日出荷
    炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV450位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。
    用途土木建築機械をはじめ各種の機械や装置で研削摩耗および金属間摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。ワイヤー径(Φmm)1.6線径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF2A-C-450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H41NM ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H41NM

    ニツコー熔材工業
    80,980税込89,078
    1箱(20kg)
    翌々日出荷
    13Cr-4Ni-1Moの溶着金属を得る、炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤです。 フラックスを内蔵しているため、アークは安定しスパッタも少なく、スラグ剥離性が良好で美しいビード外観が得られます。またブローホール感受性が低く風の影響を受け難いなど良好な溶接部が得られます。
    用途バルブおよびバルブシート面、ロール、ローラー、シャフトなど金属間摩耗を受け、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛に用います。JIS規格Z3326 YF4A-C-350ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H350 ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H350

    ニツコー熔材工業
    53,980税込59,378
    1箱(20kg)
    翌々日出荷
    炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでそれぞれHV350位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。
    用途各種車輪をはじめ鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの中衝撃摩耗用に適しています。JIS規格Z3326 YF2A-C-350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H30N ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H30N

    ニツコー熔材工業
    60,980税込67,078
    1箱(10kg)
    翌々日出荷
    Nbを含む高クロム鋳鉄系で、溶着金属はクロムカーバイドを生成すると共にニオブカーバイドも生成し、非常に高硬度を示し、エロージョンおよびひっかき摩耗に対してすぐれた耐摩耗性を示します。また600℃程度までの耐熱、耐酸化性が良好で高温においてもすぐれた性能を有しています。
    用途ポンプケーシング、インペラー、ミキサーブレイドおよびサンドブラストなどの肉盛溶接。JIS規格Z3326 YFCrA-C-800ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H250 ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H250

    ニツコー熔材工業
    40,980税込45,078
    1箱(20kg)
    翌々日出荷
    炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV250位の高い硬度を示し、耐割れ性のもすぐれています。
    用途シャフトをはじめタイヤ、歯車などの軽い金属間摩耗部の肉盛溶接に適しています。JIS規格Z3326 YF2A-C-250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-316L ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-316L

    ニツコー熔材工業
    68,980税込75,878
    1箱(12.5kg)
    当日出荷
    低炭素19Cr-12Ni-2.5Moオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤでMoを含んでいるため、希硫酸、亜硫酸、リン酸などの酸化性酸に対する耐食性に優れています。また高温での機械的性質にもすぐれていますので、耐熱、耐食性を要求される溶接にも適しています。なお溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。
    用途SUS316LおよびSUS316の溶接。JIS規格Z3323 TS316L-FB0AWS規格A5.22 E316LT0-1,4 該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-60 ニツコー熔材工業

    ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-60

    ニツコー熔材工業
    9,998税込10,998
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    570~590MPa級高張力鋼用の炭酸ガスアーク溶接用ソリッドワイヤです。高電流域でのアーク安定性に優れ、スパッタの発生も少なく溶着金属の靭性に優れています。
    用途570~590MPa級高張力鋼の鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3312 G59JA1UC-3M1TAWS規格A5.28 ER80S-G 該当電流範囲(A)下向/200~350、横向/200~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50 ニツコー熔材工業

    ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50

    ニツコー熔材工業
    15,980税込17,578
    1箱(20kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高電流域でのアークの安定性がすぐれ、スパッタも少なく良好なビード形状が得られます。また溶接速度が速く深い溶込みが得られるため、突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率溶接が可能です。
    用途船殻、車両、鉄骨、橋梁、産業機械などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。JIS規格JIS Z3312 YGW11AWS規格A5.18 ER70S-G 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316R

    ニツコー熔材工業
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    用途18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316の溶接。長さ(mm)1000棒端/白JIS規格Z3321 YS316AWS規格A5.9 ER316 該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309LR ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309LR

    ニツコー熔材工業
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    用途低炭素25Cr-12Niステンレス溶加棒。SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。長さ(mm)1000棒端/黄緑JIS規格Z3321 YS309LAWS規格A5.9 ER309L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスTIG溶接棒 ニツコー熔材工業

    ステンレスTIG溶接棒

    ニツコー熔材工業
    15,980税込17,578
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒です。非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。
    用途SUS316の溶接。棒端色:白色タイプ18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用棒長(mm)1000伸び(%)40.5引張強度(MPa)5700.2%耐力(MPa)400JIS規格D316-16AWS規格E316-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業

    ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒

    ニツコー熔材工業
    4,898税込5,388
    1個(1kg)
    4日以内出荷
    特に食品関係の溶接作業に多く採用される溶接棒です。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
    JIS規格JIS Z3221 D316L-16
  • ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業

    ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒

    ニツコー熔材工業
    4,398税込4,838
    1パック(1kg)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。ローカーボンタイプ。
    適合SUS304・304LJIS規格JIS Z3221 ES308L-16 (旧JIS Z3221 D308L-16)
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-630R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-630R

    ニツコー熔材工業
    25,980税込28,578
    1箱(5kg)
    3日以内出荷
    析出硬化系ティグ溶加棒で、SUS630の溶接に用いられると共に、バルブシート面など摩耗と腐食をうける品物の肉盛溶接、もしくは析出硬化系ステンレス17-4PH鋼の溶接に。
    長さ(mm)1000【棒端】橙JIS規格Z3321 YS630棒径(Φmm)1AWS規格A5.9 ER630 該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-2R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-2R

    ニツコー熔材工業
    121,900税込134,090
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    ハステロイC、C-276の溶接。ハステロイCと他の材料との異材溶接。炭素鋼への肉盛溶接。
    用途ハステロイC・ハステロイC-276 用長さ(mm)1000棒端:桃JIS規格Z3334 SNi6276棒径(Φmm)4伸び(%)52.1引張強度(MPa)731AWS規格A5.14 ERNiCrMo-4 該当RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)485
  • TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-22R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-22R

    ニツコー熔材工業
    159,000税込174,900
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    ハステロイC-22、インコネル622、ASTM N06022の溶接に。ハステロイ合金と他の材料との異材溶接。炭素鋼への肉盛溶接に。
    用途ハステロイC-22、インコネル 622 用長さ(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6022棒径(Φmm)4伸び(%)47引張強度(MPa)782AWS規格A5.14 ERNiCrMo-10 該当RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)526
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-410R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-410R

    ニツコー熔材工業
    9,898税込10,888
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    SUS410などの13Cr鋼の溶接、水車などの耐キャビテーション、耐エロージョン用の肉盛溶接に。
    用途13Crステンレス鋼用長さ(mm)1000【棒端】紫JIS規格Z3321 YS410伸び(%)32.8引張強度(MPa)528AWS規格A5.9 ER410該当0.2%耐力(MPa)310
  • 溶接ワイヤ ニツコー熔材工業

    溶接ワイヤ

    ニツコー熔材工業
    32,980税込36,278
    1箱(5kg)
    7日以内出荷
    309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、Cr、Niの含有量が高く、耐熱、耐食性にすぐれています。 また、数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。 したがって、軟鋼とステンレス鋼の異材金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。 また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。309タイプは309Lに比べ高温強度にすぐれています。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。0.2%耐力(MPa)404引張強度(MPa)557伸び(%)43衝撃39JJIS規格Z3223AWS規格A5.22 E309LT0-1,4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    56,980税込62,678
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒端:黄緑0.2%耐力(MPa)440引張強度(MPa)612伸び(%)40.4棒長(mm)1000JIS規格Z3321AWS規格A5.9 ER309LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    68,980税込75,878
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    316タイプは19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Moを含有しているため希硫酸、亜硫酸リン酸などの非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。 また、高温での機械的性質にもすぐれていますので耐熱、耐食性の要求される溶接に適します。 なお、溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-316は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS316の溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。肉盛溶接の下盛。棒端:白棒長(mm)300JIS規格Z3221棒径(Φmm)2.6伸び(%)44.6引張強度(MPa)576AWS規格A5.4 E316-16電流範囲(A)下向50~80RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)448電流範囲(A)立向上進45~75
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    68,980税込75,878
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    316タイプは19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Moを含有しているため希硫酸、亜硫酸リン酸などの非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。 また、高温での機械的性質にもすぐれていますので耐熱、耐食性の要求される溶接に適します。 なお、溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-316は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS316の溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。肉盛溶接の下盛。棒端:白0.2%耐力(MPa)432引張強度(MPa)583伸び(%)43.7JIS規格Z3221AWS規格A5.4 E316-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    99,980税込109,978
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。棒端:桃棒長(mm)350JIS規格Z3221棒径(Φmm)3.2伸び(%)38.3引張強度(MPa)582AWS規格A5.4 E310-16電流範囲(A)下向70~110RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)392電流範囲(A)立向上進65~105
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    99,980税込109,978
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。棒端:桃JIS規格Z3221伸び(%)41引張強度(MPa)586AWS規格A5.4 E310-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)406
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    69,980税込76,978
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性および耐割れ性にすぐれています。 特に低炭素のため309タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって、強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒端:黄緑JIS規格Z3221伸び(%)43.1引張強度(MPa)582AWS規格A5.4 E309L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)429
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    66,980税込73,678
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性および耐割れ性にすぐれています。 特に低炭素のため309タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって、強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒端:黄緑-赤(側面)棒長(mm)350JIS規格Z3221伸び(%)42.6引張強度(MPa)579AWS規格A5.4 E309L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)425
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    59,980税込65,978
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。 また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒端:黒JIS規格Z3221伸び(%)41.4引張強度(MPa)587AWS規格A5.4 E309-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)458
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    57,980税込63,778
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS304Lの溶接。棒端:赤棒長(mm)300JIS規格Z3221棒径(Φmm)2.6伸び(%)49.1引張強度(MPa)550AWS規格A5.4 E308L-16電流範囲(A)下向50~80RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)383電流範囲(A)立向上進45~75
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    54,980税込60,478
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS304Lの溶接。棒端:赤JIS規格Z3221伸び(%)50.7引張強度(MPa)555AWS規格A5.4 E308L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)380
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    49,980税込54,978
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。 被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒端:黄JIS規格Z3221伸び(%)48.6引張強度(MPa)602AWS規格A5.4 E308-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)425
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-260 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-260

    ニツコー熔材工業
    4,498税込4,948
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    SK-260は溶込みが浅く、美しいビードが得られる高酸化チタン系溶接棒です。立向下進溶接が容易にでき、溶接歪が少ないので薄鋼板の溶接に適しています。
    用途薄板構造物、車両外板、その他一般の溶接。棒端/黒JIS規格Z3211 E4313AWS規格A5.1 E6013 該当被覆高酸化チタン系