カテゴリ

  • 溶接用品(68)
    • 溶接棒軟鋼・高張力鋼用(23)
    • 溶接棒ステンレス用(19)
絞り込み
ブランド
  • ニツコー熔材工業
  • モノタロウ(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(16)
  • 神戸製鋼(13)
  • BRIDGE(1)
  • TRUSCO(7)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(26)
  • JKW(JFE溶接棒)(6)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(4)
  • H&H(1)
  • マグナアロイアンドリサーチ(37)
  • 日本ウェルディングロッド(12)
  • 東安(7)
  • ダイヘン(6)
  • サータニューム社(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • エスコ(5)
  • 山本光学(3)
  • 特殊電極(3)
  • リランド(RILAND)(3)
棒径(Φmm)
  • 1.6(2)
  • 2(11)
  • 2.6(22)
  • 3.2(57)
  • 4(53)
  • 5(15)
  • 6(3)
長さ(mm)
  • 200~300未満(11)
  • 300~400未満(59)
  • 400~500未満(35)
  • 500~600未満(2)
JIS規格
  • Z3211(18)
  • Z3221(19)
  • Z3251(20)
  • Z3252(4)
  • その他(1)
AWS規格
  • A5.1 E6013(2)
  • A5.1 E6027(1)
  • A5.1 E7016(3)
  • A5.1 E7024(1)
  • A5.1 E7048(1)
  • A5.15 ENi-CI(2)
  • A5.15 ENiFe-CI(1)
  • A5.4 E308-16(4)
  • A5.4 E308L-16(1)
  • A5.4 E309-16(3)
  • A5.4 E309L-16(1)
  • A5.4 E310-16(2)
  • A5.4 E316-16(2)
  • A5.4 E316L-16(3)
  • A5.5 E8016-G(1)
  • A5.5 E9016-G(1)
  • A5.5 E11016-G(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(68)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アーク溶接棒」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
19,980税込21,978
1箱(20kg)
6日以内出荷
NZ-11は溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊系被覆 アーク溶接棒で、めっき膜を剥がさずそのまま溶接してもピット、ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされているため溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。 また、一般汎用棒に比べ湯流れ、スラグの剥離性、スパッタ量など溶接作業性に対する改善をしています。
用途住宅建材、水道管、ガス管などの亜鉛目付量の多いめっき鋼材および電気めっき、鋼材の全姿勢溶接仕様衝撃値:140J棒長(mm)350伸び(%)28耐圧性(MPa)425引張強度(MPa)475RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SP-2 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SP-2ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(2kg)
翌々日出荷
上部鉄板を通じ下部鉄板に溶融金属を浸透させ、同時に上部鉄板の穴埋めを瞬間的に行ないます。 アークの集中が良好で「ひずみ」の心配がありません。 電気スポット溶接以上の強力な溶着強度を有しています。 溶着表面が美しく再アークの発生が容易です。 操作が簡単で補助治具一切不要です。
用途アーク・スポット用棒端/赤
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-100 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-100ニツコー熔材工業
4,398税込4,838
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
SK-100は高酸化チタン系溶接棒中最高の作業性を誇り、特に上向および横向溶接にすぐれています。
用途車両外板、軽車両、薄板構造物、送風機、その他一般の溶接。棒端/青JIS規格Z3211 E4313AWS規格A5.1 E6013 該当被覆高酸化チタン系RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NZ-11 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NZ-11ニツコー熔材工業(3件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(5kg)
当日出荷から翌々日出荷
NZ-11は溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊系被覆アーク溶接棒で、めっき膜を剥がさずそのまま溶接してもピット、ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされているため溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。また、一般汎用棒に比べ湯流れ、スラグの剥離性、スパッタ量など溶接作業性に対する改善をしています。
用途住宅建材、水道管、ガス管などの亜鉛目付量の多いめっき鋼材および電気めっき鋼材の全姿勢溶接。棒端/緑JIS規格Z3211 E4340被覆特殊系RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LS-16 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LS-16ニツコー熔材工業
3,998税込4,398
1箱(5kg)
4日以内出荷
LS-16は軟鋼用低水素系溶接棒であり、全姿勢の溶接においてすぐれた性能が得られます。重要構造物、中炭素鋼、厚鋼板の溶接などのように拘束が大きい場合などの溶接に適します。
用途各種重要構造物、厚板構造物、中炭素鋼などの溶接。棒端/紫JIS規格Z3211 E4316AWS規格A5.1 E7016 該当被覆低水素系
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-6 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-6ニツコー熔材工業
4,098税込4,508
1箱(5kg)
翌々日出荷
LC-6は作業性と経済性に重点をおいて設計されたライムチタニヤ系溶接棒です。スラグの剥離性が良く、美しいビード外観が得られ、立向下進溶接が容易にできます。溶接電流を高めに使用することにより、作業能率の向上を図ることができます。
用途建築、車両、軽量鉄骨、その他一般の溶接。棒端/紺JIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(2kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。
用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。棒端/オレンジJIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(2kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
LC-08は2008年に開発されたライムチタニヤ系溶接棒です。再アーク性に重点を置き、スラグの剥離性が良く美しいビード外観が得られます。抜群の再アーク性により断続溶接、仮付け溶接、すみ肉溶接において作業効率の向上を図れます。さらに溶接時に発生するヒューム量を20%減少(メーカー比)させた低ヒュームタイプの溶接棒です。また全姿勢での溶接も容易に行えます。
用途軽量鉄骨、車両、建築、その他一般の溶接。棒端/グリーンJIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) ED-7 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) ED-7ニツコー熔材工業
4,098税込4,508
1箱(5kg)
3日以内出荷
ED-7は溶接性と作業性に重点をおいて設計したイルミナイト系溶接棒で、全姿勢はもちろん、特に立向上進、上向溶接の作業性はこの被覆タイプ中最もすぐれています。また溶着金属は機械的性質、耐割れ性、X線性能などが非常にすぐれていますから、全姿勢で強度を必要とする部分の溶接に適しています。
用途高圧容器、ボイラー、化学機械、造船など重要構造物および厚鋼板の溶接。棒端/黄JIS規格Z3211 E4319被覆イルミナイト系
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) ED-6 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) ED-6ニツコー熔材工業
4,098税込4,508
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
ED-6は作業性と能率性に重点をおいて設計したもので、被覆剤中に鉄粉を添加したイルミナイト系溶接棒です。オールポジション用としてすぐれた作業性を有し、特に再アークが良いので断続溶接および仮付け溶接にも威力を発揮します。一般イルミナイト系溶接棒と比較して溶着効率が大きいため作業能率の向上が図れます。
用途建築、軽量鉄骨、車両、一般構造物の溶接。棒端/赤JIS規格Z3211 E4319被覆イルミナイト系
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-70 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-70ニツコー熔材工業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5kg)
当日出荷
DM-70は軟鋼心線を使用した低水素系の鋳鉄用溶接棒です。母材へのなじみ性が非常に良好なので、熱などの影響を受けて材質が変化したインゴットケースなどの鋳鉄部品の肉盛補修に最適です。
用途インゴットケースの肉盛補修、その他鋳鉄製品の機械加工を必要としない品物の補修。棒端/桃JIS規格Z3252 E C St被覆低水素系RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-150 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-150ニツコー熔材工業
27,980税込30,778
1箱(2kg)
翌々日出荷
DM-150は鉄ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できる鋳鉄用溶接棒です。そのため、融合部の硬化が少なく、溶接部の機械加工が容易にできます。特に機械的性質がすぐれていますから、ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)などの強靱鋳鉄の溶接に適しています。
用途ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)の溶接、各種鋳鉄製品の補修、接合などに用います。またハードフェーシングの下盛にも使用されます。棒端/黄JIS規格Z3252 E C NiFe-CⅠAWS規格A5.15 ENiFe-CⅠ 該当被覆黒鉛系
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100ニツコー熔材工業
19,980税込21,978
1箱(1kg)ほか
翌々日出荷
DM-100はニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。したがって、溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、また鋳鉄用溶接棒の中でもっとも割れ感受性が小さくなります。作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。
用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合などに使用されます。また水圧をうける部分の溶接にも適しています。棒端/赤JIS規格Z3252 E C Ni-CⅠAWS規格A5.15 ENi-CⅠ 該当被覆黒鉛系RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) NRS-50 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) NRS-50ニツコー熔材工業
4,498税込4,948
1箱(5kg)
当日出荷から4日以内出荷
NRS-50は下向および水平すみ肉溶接専用の特殊系高能率溶接棒で、ヒューム発生量を従来棒よりも約30%低減させています。 特にスラグの剥離性が良く、ほぼ自然に剥離します。再アーク性能にもすぐれ、手溶接はもちろんのことグラビティ溶接としても美しいビードが得られます。
用途造船、橋梁、建築、機械構造物などの水平すみ肉溶接および下向すみ肉溶接。棒端/青JIS規格Z3211 E4940-GAWS規格A5.1 E7024 該当被覆特殊系
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-80 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-80ニツコー熔材工業
8,698税込9,568
1箱(5kg)
4日以内出荷
LS-80は780MPa級高張力鋼用として製作した低水素系溶接棒です。溶着金属は非常にすぐれた機械的性質と耐割れ性を有しています。
用途780MPa級高張力鋼を使用した圧力容器などの溶接。棒端/銀JIS規格Z3211 E7816-N4CM2UAWS規格A5.5 E11016-G 該当被覆低水素系
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-60 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-60ニツコー熔材工業
5,698税込6,268
1箱(5kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
LS-60は550~610MPa級高張力鋼用として製作した低水素系溶接棒です。特に耐割れ性、低温における切欠靭性にすぐれ、厚板高張力鋼の溶接に適します。
用途550~610MPa級高張力鋼を使用した圧力容器、構造物の溶接。棒端/赤JIS規格Z3211 E6216-N1M1UAWS規格A5.5 E9016-G 該当被覆低水素系
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-55 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-55ニツコー熔材工業
5,498税込6,048
1箱(5kg)
4日以内出荷
LS-55、-55Aは520MPa級高張力鋼用溶接棒であり、全姿勢で使用できる極めて作業性の良好な低水素系溶接棒です。溶着金属の水素含有量が低く、機械的性質が極めてすぐれています。
用途520MPa級程度の高張力鋼を使用した橋梁、圧力容器、レールなどの溶接。高炭素鋼、鋳鋼などの亀裂の発生しやすい材料の溶接。 硬化肉盛溶接の下盛溶接。棒端/黄JIS規格Z3211 E5516-GAWS規格A5.5 E8016-G 該当被覆低水素系
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50T ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50Tニツコー熔材工業
5,498税込6,048
1箱(5kg)
4日以内出荷
LS-50Tは490MPa級高張力鋼用の再アーク性に重点をおいた低水素系溶接棒です。機械的性質、耐割れ性とも優秀で、同一電流で全姿勢の溶接ができます。またスラグの剥離性など作業性も良好で、特に再アークにすぐれており仮付けなどの断続溶接に最適です。
用途建築、船舶、橋梁などの断続溶接、仮付け溶接。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)下向/100~150、立向・上向/100~150棒端/青JIS規格Z3211 E4916AWS規格A5.1 E7016 該当被覆低水素系RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50ニツコー熔材工業
5,098税込5,608
1箱(5kg)
4日以内出荷
LS-50は490MPa級高張力鋼用溶接棒で、全姿勢の溶接において、すぐれた性能が得られる低水素系溶接棒です。アークの安定性やスラグの剥離性など溶接作業性は非常に良好です。
用途490MPa級高張力鋼を使用した建築、船舶、圧力容器などの溶接。高炭素鋼など亀裂を発生しやすい材料の溶接。 硬化肉盛溶接の下盛溶接。棒端/灰緑JIS規格Z3211 E4916AWS規格A5.1 E7016 該当被覆低水素系
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HM-D ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HM-Dニツコー熔材工業
7,498税込8,248
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
HM-Dは13マンガン鋳鋼の組成を示し、急冷によりオーステナイト組織を示し、靭性に富み、加工硬化性が大です。したがって、高衝撃を受ける部品の肉盛溶接に適します。なお、加工硬化性が大ですので溶接後の機械加工は困難です。
用途各種ジョークラッシャー、高マンガン鋳鋼レール、高マンガン鋳鋼品の巣埋めなどの肉盛溶接。棒端/赤JIS規格Z3251 DFMA-200-B被覆塩基性
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-350 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-350ニツコー熔材工業
5,698税込6,268
1箱(5kg)
当日出荷から7日以内出荷
BKR-350は硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。 ソルバイト組織を示し靭性にすぐれていますので、金属間摩耗や中衝撃摩耗に適します。また、機械加工が可能で、機械加工後の焼入れも可能です。
用途各種車輪、シャフト、ギヤー、鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの肉盛。棒端/赤JIS規格Z3251 DF2A-350-R被覆高酸化チタン系
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800Kニツコー熔材工業
8,698税込9,568
1箱(5kg)
当日出荷から6日以内出荷
BK-800Kは、C、Cr、Bを主要合金として溶着金属はクロム炭化物及びクロム硼化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト組織を示します。 1層目から安定した高い硬さを示すため靭性には欠けますが、激しい土砂摩耗をうける部分の肉盛にはすぐれた耐摩耗性を示します。 なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。
用途ポンプケーシング、インペラー、バケット、クラッシャー、カッターナイフなどの肉盛溶接。棒端/白-赤(側面)JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-700 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-700ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
BKR-700は安定した硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。 C、Cr、Moを含む高硬度のマルテンサイト系になる溶接棒ですので、激しい土砂摩耗にすぐれた性能を発揮します。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
用途ポンプケーシング、カッターナイフ、ポンプインペラーなどの肉盛溶接。棒端/黄JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(5kg)
当日出荷から4日以内出荷
BK-600は標準的なマルテンサイト系溶着金属が得られ、溶接のままで硬さが高く、土砂摩耗および軽衝撃摩耗などに適しています。 なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
用途ブルドーザーリンク、バケットエッジ、ディッパーティースなどの肉盛溶接。棒端/白JIS規格Z3251 DF2B-600-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30CR ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30CRニツコー熔材工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
BK-30CR、BKS-35CR、BK-35CRYは高クロム鋳鉄系の溶接棒でCrの含有量が高く、耐熱、耐食、耐摩耗性にすぐれた性質を示します。 BK-30CRは高クロム鋳鉄系溶接棒で、溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織にクロムカーバイトを分散析出させた肉盛溶接棒です。特にエロージョン摩耗に対して最適です。なお機械加工は不可能です。
用途ポンプインぺラー、サンドブラスト、コンベヤスクリュー、ミキサーブレイドなどの肉盛溶接。棒端/赤JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309ニツコー熔材工業
19,980税込21,978
1箱(5kg)
当日出荷から翌々日出荷
309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-308 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-308ニツコー熔材工業
7,998税込8,798
1箱(2kg)ほか
翌々日出荷
308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒端/黄JIS規格Z3221 ES308-16AWS規格A5.4 E308-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309ニツコー熔材工業
19,980税込21,978
1箱(5kg)
当日出荷から翌々日出荷
309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308ニツコー熔材工業
12,980税込14,278
1箱(4kg)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
308タイプは19Crー9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐久性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。
用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒端/黄JIS規格Z3221 ES308-16被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD-2 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD-2ニツコー熔材工業
5,098税込5,608
1箱(4kg)
4日以内出荷
ガウジング面が美しく、仕上げの必要はほとんどなく、ただちに溶接や巣埋めができます。NGD、NGD-2は他のガウジング棒と異なり、被覆剤に黒鉛を含んでいませんので、ガウジング面に炭素が残留する心配がありません。普通鋼、普通鋳鋼などはガウジングのあと、そのまま同一の溶接棒(NGD)で電流を調整するだけで、深溶込み型の溶接や巣埋めが可能です。 被覆の耐熱性がよいので、溶接棒の過熱によるガウジング能力の低下はほとんどありません。 ガウジング以外にも運棒法によって、能率のよい切断ができます。 また、NGD-2はNGDより少し幅が狭く、溝が深くなる設計になっています。
用途開先加工、裏はつり、欠陥箇所や不要断面の除去、湯ばりや湯口の切断など、特にガス加工が困難な鋳鉄やステンレス、非鉄金属にも適用できます。棒端/赤RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGDニツコー熔材工業
4,398税込4,838
1箱(3.5kg)
当日出荷から翌々日出荷
ガウジング面が美しく、仕上げの必要はほとんどなく、ただちに溶接や巣埋めができます。NGD、NGD-2は他のガウジング棒と異なり、被覆剤に黒鉛を含んでいませんので、ガウジング面に炭素が残留する心配がありません。普通鋼、普通鋳鋼などはガウジングのあと、そのまま同一の溶接棒(NGD)で電流を調整するだけで、深溶込み型の溶接や巣埋めが可能です。 被覆の耐熱性がよいので、溶接棒の過熱によるガウジング能力の低下はほとんどありません。 ガウジング以外にも運棒法によって、能率のよい切断ができます。
用途開先加工、裏はつり、欠陥箇所や不要断面の除去、湯ばりや湯口の切断など、特にガス加工が困難な鋳鉄やステンレス、非鉄金属にも適用できます。棒端/オレンジ
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
16,980税込18,678
1箱(20kg)
翌々日出荷から6日以内出荷
ライムチタニヤ系被覆材に鉄粉を添加して、再アークと作業の効率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグのはく離性がよく、美しいビードの外観と抜群に優れた溶接使用ノビが得られ、他の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業効率の向上を図り経済的に使用できます。 特に立向下進溶接を行う場合は、高めの溶接電流を使用し、棒端を鋼板に溶接させるコンタクト溶接を行えば、溶接が容易で美しいビードが得られます。
用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他の一般の溶接 軟鋼用棒端/オレンジ被覆ライムチタニヤ系JIS規格Z3211 E4303種別被覆アーク溶接棒タイプ軟鋼用・一般高能率用伸び(%)32被覆系ライムチタニヤ系耐衝撃(耐久)衝撃値:114J引張強力(N/mm2)466降伏点(N/mm2)425RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒ニツコー熔材工業
4,898税込5,388
1個(1kg)
4日以内出荷
特に食品関係の溶接作業に多く採用される溶接棒です。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
JIS規格JIS Z3221 D316L-16
ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1パック(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
鉄及びステンレスの異材溶接等に最適。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
適合20262JIS規格JIS Z3221 ES309-16RoHS指令(10物質対応)対応
小型溶接機用低電流軟鋼被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業小型溶接機用低電流軟鋼被覆アーク溶接棒ニツコー熔材工業(65件のレビュー)
919税込1,011
1箱(500g)ほか
当日出荷
便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。JIS規格JIS規格外 E4313(旧D4313)相当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒ニツコー熔材工業
4,398税込4,838
1パック(1kg)
4日以内出荷から8日以内出荷
スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。ローカーボンタイプ。
適合SUS304・304LJIS規格JIS Z3221 ES308L-16 (旧JIS Z3221 D308L-16)
ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒ニツコー熔材工業(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(1kg)
当日出荷
スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。 その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。適合SUS304(棒端):黄色JIS規格JIS Z3221 ES308-16 (旧JIS Z3221 D308-16)AWS規格AWS A5.4 E308-16
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-260 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-260ニツコー熔材工業
4,498税込4,948
1箱(5kg)
4日以内出荷
SK-260は溶込みが浅く、美しいビードが得られる高酸化チタン系溶接棒です。立向下進溶接が容易にでき、溶接歪が少ないので薄鋼板の溶接に適しています。
用途薄板構造物、車両外板、その他一般の溶接。棒端/黒JIS規格Z3211 E4313AWS規格A5.1 E6013 該当被覆高酸化チタン系
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) IC-27 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) IC-27ニツコー熔材工業
4,498税込4,948
1箱(5kg)
4日以内出荷
IC-27は下向すみ肉および水平すみ肉溶接専用の高能率鉄粉酸化鉄系溶接棒です。手溶接はもちろんのこと長尺ものはグラビティ溶接用としてもアンダカットのない等脚長の美しいビードが得られます。特に再アーク性がよく、手溶接での断続溶接にも適しています。またスラグの剥離性もよく、美しいビード外観とすぐれた溶着効率や溶接使用伸びが得られます。
用途造船、橋梁、建築、機械構造物などの水平すみ肉溶接および下向すみ肉溶接。棒長(mm)550棒端/茶JIS規格Z3211 E4327AWS規格A5.1 E6027 該当被覆鉄粉酸化鉄系RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DMA-100 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DMA-100ニツコー熔材工業
35,980税込39,578
1箱(2kg)
翌々日出荷
DMA-100はニッケル心線を使用し、特殊元素を添加した黒鉛系被覆の鋳鉄用溶接棒です。特殊元素を添加することにより、溶接部の機械加工性や鋳鉄とのなじみ性が非常にすぐれ、水密、気密性が要求される箇所の溶接に最適です。また割れ感受性が小さく、作業性、機械的性質はいずれも良好です。
用途各種鋳鉄品の補修、巣埋め、接合など。特に水圧を受け水密性を要求される部分の溶接に適します。棒端/赤-黄緑(側面)JIS規格Z3252 E C Ni-CⅠAWS規格A5.15 ENi-CⅠ 該当被覆黒鉛系
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら